16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ 負荷側引き出し
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上 保護構造IP65 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-H
1本
5,480 税込6,028
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W 性能屈曲:固定 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法直結 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)71.4以上 定格温度(℃)105、105 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
1本
8,080 税込8,888
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ 負荷側引き出し
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上 保護構造IP65 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-L
1本
4,430 税込4,873
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W 性能屈曲:固定 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法直結 保護等級IP65 形名対応サーボモータ:HK-KT 許容曲げ半径(mm)45以上,45以上 定格温度(℃)105、80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
1本
8,080 税込8,888
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W 性能屈曲:固定 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法直結 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)45以上 定格温度(℃)105、80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
1本
8,080 税込8,888
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
9,020 税込9,922
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB 性能屈曲:固定 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法直結 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)71.4以上 定格温度(℃)105、105、105 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
1本
10,920 税込12,012
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W 性能屈曲:可動 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法直結 保護等級IP65 形名対応サーボモータ:HK-KT 許容曲げ半径(mm)45以上,45以上 定格温度(℃)105、80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
1本
12,180 税込13,398
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W 性能屈曲:可動 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法直結 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)71.4以上 定格温度(℃)105、105 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
1本
12,180 税込13,398
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W 性能屈曲:可動 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法直結 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)45以上,45以上 定格温度(℃)105、80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
1本
12,180 税込13,398
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の8倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
11,440 税込12,584
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB 性能屈曲:固定 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法直結 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)45以上,45以上 定格温度(℃)105、105、80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
1本
10,920 税込12,012
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB 性能屈曲:固定 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法直結 保護等級IP65 形名対応サーボモータ:HK-KT 許容曲げ半径(mm)45以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
1本
10,920 税込12,012
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB 性能屈曲:可動 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法直結 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)71.4以上 定格温度(℃)105、105、105 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
1本
23,030 税込25,333
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB 性能屈曲:可動 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法直結 保護等級IP65 形名対応サーボモータ:HK-KT 許容曲げ半径(mm)45以上,45以上 定格温度(℃)105、80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
1本
23,030 税込25,333
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB 性能屈曲:可動 シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5 接続方法直結 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)45以上,45以上 定格温度(℃)105、105、80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
1本
23,030 税込25,333
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連カテゴリ