カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • SMC(105)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • CKD(14)
  • TOKO(東興化学研究所)(10)
  • AMPHENOL(6)
  • NORCOMP(6)
  • Zippy(4)
  • エスコ(3)
  • HORIBA(3)
  • オグラ(3)
  • EPCOS(3)
  • Chemyx(3)
  • アズワン(2)
  • サンワサプライ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ヤガミ(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac40d」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  可動  JZSP-UVD422相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-UVD422相当

    ダイヤトレンド
    15,730税込17,303
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGMGV-44D,SGMSV-40D,SGMSV-50D形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-V
  • 安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  固定  JZSP-UVD402相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-UVD402相当

    ダイヤトレンド
    14,170税込15,587
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGMGV-44D,SGMSV-40D,SGMSV-50D形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-V
  • 安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-UVD401相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVD401相当

    ダイヤトレンド
    12,280税込13,508
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGMGV-44D,SGMSV-40D,SGMSV-50D形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-V
  • 安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結  可動  JZSP-UVD421相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-UVD421相当

    ダイヤトレンド
    13,340税込14,674
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGMGV-44D,SGMSV-40D,SGMSV-50D形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-V
モーター(原動機)カテゴリ