カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- CKD(14)
- AMPHENOL(6)
- NORCOMP(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- HORIBA(堀場製作所)(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- サンワサプライ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ヤガミ(2)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- KSフィルター(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Arduino(1)
- MANN-FILTER(1)
- ブランドをもっと見る
「ac40d」の検索結果

安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-UVD422相当
ダイヤトレンド¥15,730~税込¥17,303~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMGV-44D,SGMSV-40D,SGMSV-50D形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-V
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-UVD402相当
ダイヤトレンド¥14,170~税込¥15,587~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMGV-44D,SGMSV-40D,SGMSV-50D形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-V
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVD401相当
ダイヤトレンド¥12,280~税込¥13,508~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMGV-44D,SGMSV-40D,SGMSV-50D形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-V
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-UVD421相当
ダイヤトレンド¥13,340~税込¥14,674~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMGV-44D,SGMSV-40D,SGMSV-50D形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-V