用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min ; 1.5kW2000r/min ; 1.5kW【400V】3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ