カテゴリ
- パソコン/周辺機器(18)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- オカムラ(岡村製作所)(372)
- DAYTONA(デイトナ)(26)
- 日研工作所(15)
- マルニ(マルニ工業)(11)
- 雅(11)
- イスカル(10)
- EBM(江部松商事)(9)
- brembo(8)
- サンドビック(7)
- SUS(エスユーエス)(7)
- TECH(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- エスコ(4)
- 玉虎堂製作所(4)
- omron(オムロン)(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- CKD(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cc0008」の検索結果

SFPモジュール(BiDiSFPタイプ)(1芯LCコネクタ)
ダイヤトレンド¥48,300~税込¥53,130~1個3日以内出荷SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続可能です。BiDiSFPタイプは、最大伝送距離60km対応製品をラインナップしています。三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2接続可能品です。ホットスワップ機能対応用途BiDi(BiDirectional:双方向) SFPタイプは、1芯の光ファイバーケーブルで接続します。1芯上で送信・受信を行うため、2種類のSFPモジュールを使用します。異なる光信号を同時に乗せることができるため、高速で大容量の通信として利用されています。コネクタ1芯LC動作温度(℃)-40~85通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応光ファイバシングルモード
SFPモジュール(SFPタイプ)(2芯LCコネクタ)
ダイヤトレンド¥71,200~税込¥78,320~1個3日以内出荷SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続可能です。最大伝送距離70km対応製品をラインナップしています。三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2接続可能品です。ホットスワップ機能対応コネクタ2芯LC通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥5,198~税込¥5,718~1本11日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル 両端コネクタなし 8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥22,980~税込¥25,278~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCFC 8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥19,980~税込¥21,978~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥18,980~税込¥20,878~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥24,980~税込¥27,478~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル FCFC 8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥19,980~税込¥21,978~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥21,980~税込¥24,178~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥12,980~税込¥14,278~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LC-コネクタなし 8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥28,980~税込¥31,878~1本41日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥33,980~税込¥37,378~1本41日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル FCFC 8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥28,980~税込¥31,878~1本41日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥31,980~税込¥35,178~1本41日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCFC 8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥30,170~税込¥33,187~1本41日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥28,980~税込¥31,878~1本41日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥14,980~税込¥16,478~1本41日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル 両端コネクタなし 8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥21,980~税込¥24,178~1本41日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LC-コネクタなし 8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー