カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(5)
  • ParkerTAIYO(109)
  • BIGM(丸山製作所)(83)
  • SMC(61)
  • ホンダ(31)
  • THK(16)
  • IKO(日本トムソン)(15)
  • 金子コード(15)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
  • 三木プーリ(12)
  • タンガロイ(10)
  • イスカル(9)
  • 岩崎電気(8)
  • エスコ(7)
  • カストロール(7)
  • 象印マホービン(6)
  • ベッセル(5)
  • FYH(日本ピローブロック)(5)
  • 廣杉計器(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-30」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-CF2M00相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CF2M00相当ダイヤトレンド
16,590税込18,249
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A,SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-V/Σ-7
安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル 直結  可動  JZSP-CF2M20相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-CF2M20相当ダイヤトレンド
28,200税込31,020
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A,SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-V/Σ-7
安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  可動  JZSP-CF2M23相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CF2M23相当ダイヤトレンド
30,080税込33,088
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A,SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-V/Σ-7
安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  固定  JZSP-CF2M03相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CF2M03相当ダイヤトレンド
18,680税込20,548
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A,SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-V/Σ-7
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***CF相当> ダイヤトレンドオムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***CF相当>ダイヤトレンド
61,680税込67,848
1本
32日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】1500r/min  ; 1.5kW、11kW、15kW1000r/min  ; 6kW形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
モーター(原動機)カテゴリ
関連カテゴリ