カテゴリ

  • 電気材料(27)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(1)
  • SMC(114)
  • スバル(31)
  • ニッタ(24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • モートーン(13)
  • TAKIGEN(タキゲン)(11)
  • 富士通(10)
  • イスカル(9)
  • オムロンヘルスケア(9)
  • ESTERA(8)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(8)
  • イーグルクランプ(7)
  • 瓜生製作(7)
  • GRK(7)
  • MOXA(7)
  • SHINANO(信濃機販)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp08」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンドMELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 盤内用(SIケーブル) QH-A型相当品。コード種類(光コード)石英ガラスタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合用途盤内用
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプダイヤトレンド
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 POFタイプ光ファイバケーブル
ブラックコード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合用途盤内用コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプダイヤトレンド
13,900税込15,290
1本
5日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
仕様光ファイバ数:1、コア材質:石英ガラス、コア外径:200±5μm、クラッド材質:フッ化アクリレート樹脂、クラッド外径:230+0-10μm、被覆材質:フッ素系樹脂、被覆外径0.5±0.1mm、抗張力繊維材質:アラミド繊維、外被材質:耐熱PVC(黒)、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4ブラック使用温度範囲(℃)-20~70許容曲げ半径(mm)15(非固定時)/50(固定時)許容荷重(N)147(非固定時張力)コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応許容トルク(N・mm)980/50(側圧非固定時)適合用途盤内用使用湿度範囲(%RH)0~95伝送損失(dB/m)≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃)コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,798税込5,278
1本
24日以内出荷
両端SCコネクタのマルチモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
9,698税込10,668
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
5,498税込6,048
1本
24日以内出荷
LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
7,598税込8,358
1本
24日以内出荷
両端SCコネクタのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,898税込5,388
1本
24日以内出荷
LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
8,898税込9,788
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,998税込5,498
1本
24日以内出荷
両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
5,398税込5,938
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
5,598税込6,158
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
5,998税込6,598
1本
24日以内出荷
2連LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
7,998税込8,798
1本
24日以内出荷
両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
5,798税込6,378
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
8,998税込9,898
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
5,298税込5,828
1本
24日以内出荷
LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,998税込5,498
1本
24日以内出荷
両端LCコネクタのマルチモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
8,898税込9,788
1本
24日以内出荷
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
7,698税込8,468
1本
24日以内出荷
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
7,798税込8,578
1本
24日以内出荷
両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
5,998税込6,598
1本
24日以内出荷
LC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
8,398税込9,238
1本
24日以内出荷
2連LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
5,598税込6,158
1本
24日以内出荷
両端SCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
5,898税込6,488
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,798税込5,278
1本
24日以内出荷
LC⇔コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
5,798税込6,378
1本
24日以内出荷
両端LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
5,698税込6,268
1本
24日以内出荷
LC⇔SCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
10,980税込12,078
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
7,698税込8,468
1本
24日以内出荷
2連LC⇔コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能