カテゴリ
- 制御機器(109)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(56)
- StarTech.com(50)
- AMPHENOL(29)
- RS PRO(26)
- Philips(18)
- フエニックス・コンタクト(17)
- イメージニクス(17)
- シャープ(16)
- 廣杉計器(14)
- omron(オムロン)(11)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- ハーティング(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- EPSON(10)
- CVILUX(10)
- エレコム(9)
- ATEN(9)
- コフロック(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)
「d-sub m3」の検索結果
特価

MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 3m
ダイヤトレンド¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ PC側:D-SUB25P
ダイヤトレンド¥36,800~税込¥40,480~1本3日以内出荷三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)PC側:D-SUB25P色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 3m オプション付属
ダイヤトレンド¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(D-SUB25P)接続ケーブル
ダイヤトレンド¥2,100税込¥2,3101セット3日以内出荷GOT2000シリーズ⇔MELSEC-Q/QnACPU・QモーションコントローラCPU直結・MELSEC-QnA/ACPU対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C30R4-25P5、GT21-C100R4-25P5、GT21-C200R4-25P5、GT21-C300R4-25P5対応品用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。色クロ規格RS-422ケーブル端子D-SUB25P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
DAFXIH-CAB・DQCABR2-H(**M)対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル 3m
ダイヤトレンド¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P レセプタクル適合機器DAFXIH-CAB・DQCABR2-H通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB/RS-232C通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
三菱インバータ対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700~税込¥13,970~1本当日出荷から翌々日出荷三菱GOT1000⇔インバータ用ケーブル D-SUB9P⇔棒圧着端子、RS-422ケーブル(3m)RoHS指令(10物質対応)対応
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥36,800税込¥40,4801本当日出荷から3日以内出荷FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 D-SUB9P レセプタクル色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本当日出荷パソコン側 D-SUB25P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(3m) コネクタ変換色クロ質量(g)本体:45、USBケーブル:150規格RS-232C⇔USBコンバータケーブル電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)3使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58×54×15、USB A-Type:15.5×53×8、USB B-Type:11.5×51.5×10.5保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)30保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス ⇔ USB A-Type <コネクタ変換>通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様RS-232C側:D-SUB 25P メス、シリアル側:USB B-Type(メス)、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷三菱表示器 F9xxGOT(D-SUB9P)⇔計算機リンク(D-SUB25P)間接続RS-422ケーブル(3m)色クロ規格RS-422ケーブル長(m)3端子D-SUB9P オス⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱インバータ対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700~税込¥13,970~1本当日出荷から翌々日出荷三菱GOT1000⇔インバータ/分配器用ケーブル D-SUB9P⇔RJ-45、RS-422ケーブル(3m)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷デジタル表示器 GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱計算機リンク(D-SUB9P)用RS-232Cケーブル(3m)色クロ備考GP000-IS02-MS対応品規格RS-232Cケーブル長(m)3端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷デジタル表示器GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱計算機リンク(D-SUB25P)用RS-232Cケーブル(3m)色クロ備考GP410-IS00-0対応品規格RS-232Cケーブル長(m)3端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥6,900税込¥7,5901本当日出荷から3日以内出荷MELSEC-Q用RS-232Cケーブル パソコン側D-SUB9P色クロ規格RS-232C端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥2,600~税込¥2,860~1本当日出荷から3日以内出荷三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔FX計算機リンク(D-SUB9P)接続用RS-232Cケーブル(3m)色クロ規格RS-232C端子バラ線⇔D-SUB9P メス結線クロス
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥8,300税込¥9,1301本3日以内出荷三菱表示器 A87x、A81xGOTシリーズ(D-SUB25P)パソコン側D-SUB9P用RS-232Cケーブル(3m)色クロ規格RS-232Cケーブル長(m)3端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9PRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥40,300税込¥44,3301本3日以内出荷三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応盤面用RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータケーブル長(m)3端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス 付属RS-232Cケーブル:D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メス結線コンバータ
三菱計算機リンク対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥16,600~税込¥18,260~1本翌々日出荷から3日以内出荷A1SJ71⇔パソコン(D-SUB9P) 間接続RS-232Cケーブル(3m)、CD信号(有)、DTR/DSR制御(有)RoHS指令(10物質対応)対応
三菱無停電電源装置 FREQUPSシリーズ RS-232C⇔USBコンバータケーブル 3m
ダイヤトレンド¥9,798税込¥10,7781本4日以内出荷長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ適合機器三菱製UPS FREQUPS通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-232C通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷デジタル表示器 GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱FXCPU(ミニDIN8P)用RS-422ケーブル(3m)色クロ備考GP2000-CBLFX/5M-01、GP2000-CBLFX/1M-01対応品規格RS-422ケーブル長(m)3端子D-SUB25P オス⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷デジタル表示器 GP-4106/GP-4116T(バラ線)⇔三菱QnA/ACPU(D-SUB25P)用RS-422ケーブル(3m)色クロ備考ZC9CBA51対応品規格RS-422ケーブル長(m)3端子バラ線⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷デジタル表示器 GP2000/GLC2000(D-SUB25P)⇔三菱QnA/ACPU(D-SUB25P)用RS-422ケーブル色クロ備考GP2000-CBLA/5M-01、GP430-IP10-0対応品規格RS-422ケーブル長(m)3端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱インバータ対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷三菱GOT1000⇔インバータ用ケーブル D-SUB9P⇔圧着端子、RS-422ケーブル(3m)色クロ規格RS-422ケーブル長(m)3端子D-SUB9P オス⇔圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱計算機リンク対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥16,600~税込¥18,260~1本3日以内出荷から4日以内出荷A1SJ71⇔パソコン(D-SUB9P) 間接続RS-232Cケーブル(3m)、CD信号(無)、DTR/DSR制御(無)RoHS指令(10物質対応)対応
三菱計算機リンク対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥16,600~税込¥18,260~1本3日以内出荷から4日以内出荷A1SJ71⇔パソコン(D-SUB9P) 間接続RS-232Cケーブル(3m)、CD信号(無)、DTR/DSR制御(有)RoHS指令(10物質対応)対応
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷三菱表示器 GOT2000/1000(端子台)⇔計算機リンク(D-SUB9P)用RS-232Cケーブル(3m)色クロ規格RS-232Cケーブル長(m)3端子バラ線⇔D-SUB9P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷デジタル表示器GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱FX計算機リンク(D-SUB25P)用RS-232Cケーブル(3m)色クロ規格RS-232Cケーブル長(m)3端子バラ線⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷デジタル表示器 GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(3m)色クロ備考GP230-IS11-0対応品規格RS-422ケーブル長(m)3端子D-SUB25P オス⇔圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷三菱表示器 F9xxGOT(D-SUB9P)⇔計算機リンク(圧着端子)間接続RS-422ケーブル(3m)色クロ規格RS-422ケーブル長(m)3端子D-SUB9P オス⇔圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥36,800税込¥40,4801本3日以内出荷FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 D-SUB9P レセプタクル色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷デジタル GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱QnA/A計算機リンク(D-SUB25P)用RS-232Cケーブル(3m)色クロ規格RS-232Cケーブル長(m)3端子バラ線⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷三菱表示器 F920GOT-BBD5-K(D-SUB9P)⇔MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-232Cケーブル(3m)色クロ規格RS-232Cケーブル長(m)3端子D-SUB9P メス⇔ミニDIN6P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷三菱表示器 A9xxGOT(D-SUB25P)⇔計算機リンク(圧着端子)間接続RS-422ケーブル(3m)色クロ規格RS-422ケーブル長(m)3端子D-SUB25P オス⇔圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥40,000税込¥44,0001セット3日以内出荷FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 D-SUB9P レセプタクル|セット型式 :(0)用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブル色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-LMCAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥11,000税込¥12,1001本当日出荷シーケンサ側D-SUB25P→A1SD75用ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)用途DIFC-FSB3、DIFC-FSB2、DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズ(DAFXIH-LMCAB除く) コンバータケーブルをお持ちの方がA1SD75と接続するためのインタフェースケーブルです色クロ規格RS-422ケーブル長(m)0.15端子D-SUB25P オス⇔専用ハーフピッチ14P結線ストレート
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷デジタル表示器 GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱FX計算機リンク(D-SUB9P)用RS-232Cケーブル(3m)色クロ規格RS-232Cケーブル長(m)3端子バラ線⇔D-SUB9P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥40,000税込¥44,0001セット3日以内出荷FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 D-SUB9P レセプタクル|セット型式 :(0)用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブル色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-CABV:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥6,900税込¥7,5901本3日以内出荷MELSEC-Q用RS-232Cケーブル パソコン側D-SUB25P色クロ規格RS-232C端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥40,000税込¥44,0001セット3日以内出荷三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DFX-422CAB用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブル色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥43,700税込¥48,0701セット3日以内出荷三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DAD01R4H用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブル色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-CABV:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥53,600税込¥58,9601セット3日以内出荷三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応コンバータ、D232V-CAB、DFX-422CAB、DINV-485CAB用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→D-SUB9P変換ケーブル、D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブル、D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと