「db-25」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱表示器 A9xxGOT(DB25P)⇔MELSEC-FX/QnA/ACPU(DB25P)間接続RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

三菱表示器 A9xxGOT(DB25P)⇔MELSEC-FX/QnA/ACPU(DB25P)間接続RS-422ケーブル(10m)
ケーブル長(m)10 クロ 規格RS-422 端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
17,530 税込19,283
4日以内出荷

三菱表示器 A9xxGOT(DB25P)⇔MELSEC-FX/QnA/ACPU(DB25P)間接続RS-422ケーブル(30m)
ケーブル長(m)30 クロ 規格RS-422 端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
31,330 税込34,463
4日以内出荷

デジタル GP4000 GP/ST3000 ST401/403(DB9P)⇔計算機リンク(DB25P)用RS-232Cケーブル
ケーブル長(m)3 クロ 備考CA3-CBL232/5M-01対応品 規格RS-232C 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子バラ線⇔D-SUB25P オス 結線クロス
1本
2,100 税込2,310
3日以内出荷

三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル(5m)
ケーブル長(m)5 クロ 規格RS-422 端子バラ線⇔D-SUB25P オス 結線クロス
1本
2,600 税込2,860
3日以内出荷

三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル(10m)
ケーブル長(m)10 クロ 規格RS-422 端子HDR14P オス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
18,680 税込20,548
3日以内出荷

三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔三菱QnA/FX(DB25P)CPU用RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C⇔RS-422コンバータ 電圧(V)DC5 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、D-SUB25P:55×37×16.5 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)60 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
8,200 税込9,020
3日以内出荷

三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル(30m)
ケーブル長(m)30 クロ 規格RS-422 端子バラ線⇔D-SUB25P オス 結線クロス
1本
8,800 税込9,680
4日以内出荷

三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル(10m)
ケーブル長(m)10 クロ 規格RS-422 端子バラ線⇔D-SUB25P オス 結線クロス
1本
3,800 税込4,180
4日以内出荷

三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子HDR14P オス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
11,400 税込12,540
4日以内出荷

三菱表示器 A900GOT(DB25P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)接続用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子D-SUB25P オス⇔ミニDIN8P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
6,900 税込7,590
4日以内出荷

三菱表示器 A900GOT(DB25P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)接続用RS-422ケーブル(1.5m)
ケーブル長(m)1.5 クロ 規格RS-422 端子D-SUB25P オス⇔ミニDIN8P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
6,600 税込7,260
4日以内出荷

三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル(5m)
ケーブル長(m)5 クロ 規格RS-422 端子HDR14P オス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
13,480 税込14,828
4日以内出荷

三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル(1.5m)
ケーブル長(m)1.5 クロ 規格RS-422 端子HDR14P オス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
11,400 税込12,540
4日以内出荷

三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔三菱QnA/FX(DB25P)CPU用RS-422/RS-232Cコンバータ(30m)
ケーブル長(m)30 クロ 規格RS-232C⇔RS-422コンバータ 電圧(V)DC5 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、D-SUB25P:55×37×16.5 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)60 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
33,100 税込36,410
4日以内出荷

三菱表示器 A900GOT(DB25P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)接続用RS-422ケーブル(30m)
ケーブル長(m)30 クロ 規格RS-422 端子D-SUB25P オス⇔ミニDIN8P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
26,800 税込29,480
4日以内出荷

三菱表示器 A900GOT(DB25P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)接続用RS-422ケーブル(20m)
ケーブル長(m)20 クロ 規格RS-422 端子D-SUB25P オス⇔ミニDIN8P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
19,900 税込21,890
4日以内出荷

三菱表示器 A900GOT(DB25P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)接続用RS-422ケーブル(10m)
ケーブル長(m)10 クロ 規格RS-422 端子D-SUB25P オス⇔ミニDIN8P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
13,000 税込14,300
4日以内出荷

三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル(20m)
ケーブル長(m)20 クロ 規格RS-422 端子バラ線⇔D-SUB25P オス 結線クロス
1本
6,300 税込6,930
4日以内出荷

三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔三菱QnA/FX(DB25P)CPU用RS-422/RS-232Cコンバータ(10m)
ケーブル長(m)10 クロ 規格RS-232C⇔RS-422コンバータ 電圧(V)DC5 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、D-SUB25P:55×37×16.5 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)60 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
14,700 税込16,170
4日以内出荷

三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔三菱QnA/FX(DB25P)CPU用RS-422/RS-232Cコンバータ(5m)
ケーブル長(m)5 クロ 規格RS-232C⇔RS-422コンバータ 電圧(V)DC5 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、D-SUB25P:55×37×16.5 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)60 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
10,100 税込11,110
4日以内出荷

三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル(30m)
ケーブル長(m)30 クロ 規格RS-422 端子HDR14P オス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
39,480 税込43,428
4日以内出荷

三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル(20m)
ケーブル長(m)20 クロ 規格RS-422 端子HDR14P オス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
29,080 税込31,988
4日以内出荷

三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔三菱QnA/FX(DB25P)CPU用RS-422/RS-232Cコンバータ(20m)
ケーブル長(m)20 クロ 規格RS-232C⇔RS-422コンバータ 電圧(V)DC5 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、D-SUB25P:55×37×16.5 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)60 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
23,900 税込26,290
4日以内出荷

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
仕様光ファイバ数:1、コア材質:石英ガラス、コア外径:200±5μm、クラッド材質:フッ化アクリレート樹脂、クラッド外径:230+0-10μm、被覆材質:フッ素系樹脂、被覆外径0.5±0.1mm、抗張力繊維材質:アラミド繊維、外被材質:耐熱PVC(黒)、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4 ブラック 使用温度範囲(℃)-20~70 許容曲げ半径(mm)15(非固定時)/50(固定時) 許容荷重(N)147(非固定時張力) コード種類(光コード)H-PCFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 許容トルク(N・mm)980/50(側圧非固定時) 適合用途盤内用 使用湿度範囲(%RH)0~95 伝送損失(dB/m)≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃) コネクタ1F07コネクタ コネクタ2F07コネクタ
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【400V】。3000r/min   750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min   400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min   900W 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上 仕上外径(mm)7.9 シールド 定格温度(℃)105 適合メーカーオムロン ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル 曲げ能力可動 対応モータ1Sシリーズ
1本
116,920 税込128,612
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)