カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • スバル(2)
  • サンゲツ(2)
  • タニタ(1)
  • シグウエルド社(1)
  • アイ・ディ・ケイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「difc」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間用ケーブル ダイヤトレンド

    三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間用ケーブル

    ダイヤトレンド
    12,700税込13,970
    1セット
    3日以内出荷
    エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F側:D-SUB9P レセプタクル。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル (2線式)。RS-485 (MODBUS RTU) 通信対応
    用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間を接続するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔D-SUB9P レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネット/シリアルコンバータ ダイヤトレンド

    イーサネット/シリアルコンバータ

    ダイヤトレンド
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    RS-232CやRS-422等のシリアル通信を有線LANに変換するDIFC-ERS2Fです。離れているシリアル機器をイーサネットで最長100mまでリモート通信可能です。
    質量(g)432電源(V)DC12~48(冗長電源)サージ保護機能付ポート数シリアル:2ポート消費電力(W)3.2接続方式ネットワーク:10/100Mbps、シリアル:RS-232C、RS-422、RS-485外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:30×95×140mm動作温度(℃)-10~60ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3uプロトコルICMP、IP、TCP、UDP、BOOTP、DHCP、Auto IP、Telnet、SNMP、HTTP、DNS、SMTP、ARP、NTP通信速度50bps~921.6kbpsRoHS指令(10物質対応)対応専用ソフト設定ユーティリティ(「.NET Framework2.0以上」が必要)
  • インタフェースコンバータ フルセットバッグ【イーサネットモデル】 ダイヤトレンド

    インタフェースコンバータ フルセットバッグ【イーサネットモデル】

    ダイヤトレンド
    99,980税込109,978
    1セット
    翌々日出荷
    インタフェースコンバータフルセットバッグDIFC-FSB4ECのセット内容は、DIFC-UCGE、DIFC-UC4、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、DUCMB30、DUCC30、DEH-G5M、USB充電器、LANケーブル 3本、スクリュードライバーの13点です。専用のキャリーバッグ入りなのでケーブル収納ができ、持ち運びに便利な製品です。DIFC-FSB4CにDUCC30と、スイッチングハブが追加され、接続拡張性が向上しました
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    38,500税込42,350
    1本
    当日出荷
    FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 USB Type-A
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    12,700税込13,970
    1本
    当日出荷
    パソコン側 D-SUB25P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(3m) コネクタ変換
    クロ質量(g)本体:45、USBケーブル:150規格RS-232C⇔USBコンバータケーブル電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)3使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58×54×15、USB A-Type:15.5×53×8、USB B-Type:11.5×51.5×10.5保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)30保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス ⇔ USB A-Type <コネクタ変換>通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様RS-232C側:D-SUB 25P メス、シリアル側:USB B-Type(メス)、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
  • PC側USBType-A接続用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル DIFU-RS24A組合せ専用 ダイヤトレンド

    PC側USBType-A接続用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル DIFU-RS24A組合せ専用

    ダイヤトレンド
    19,400税込21,340
    1本
    当日出荷
    パソコン側 D-SUB9P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2m) コネクタ変換
    クロ質量(g)110備考DIFU-RS24Aをお持ちの方がパソコン側USB A-Typeと接続するためのケーブルです規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-D-SUB9P オス ⇔ USB A-Type SUB9P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:D-SUB9P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
  • 三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド

    三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ

    ダイヤトレンド
    67,900税込74,690
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
    ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    40,000税込44,000
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m
  • DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H(**M)対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル ダイヤトレンド

    DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H(**M)対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    9,180税込10,098
    1本
    当日出荷
    通信プロトコル
    用途USB⇔RS-232C長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB A-Type⇔D-SUB9P プラグ適合機器パソコン側 RS-232C対応D-SUB9Pに接続可能なダイヤトレンド製インタフェースケーブル通信方法USBシリアルコンバータドライバ通信速度~115.2kbpRoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 3m ダイヤトレンド

    MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 3m

    ダイヤトレンド
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    43,100税込47,410
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DINV-485CAB
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
  • DAFXIH-CAB・DQCABR2-H(**M)対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル 3m ダイヤトレンド

    DAFXIH-CAB・DQCABR2-H(**M)対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル 3m

    ダイヤトレンド
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P レセプタクル適合機器DAFXIH-CAB・DQCABR2-H通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB/RS-232C通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • DIFU-RS24A対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル 2m ダイヤトレンド

    DIFU-RS24A対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル 2m

    ダイヤトレンド
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    ケーブル長(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ適合機器DIFU-RS24A通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-232C通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    46,300税込50,930
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB、DINV-485CAB
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    43,700税込48,070
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DAD01R4H
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m
  • DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H(**M)対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル 2m ダイヤトレンド

    DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H(**M)対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル 2m

    ダイヤトレンド
    8,598税込9,458
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ適合機器パソコン側 RS-232C対応D-SUB9Pに接続可能なダイヤトレンド製インタフェースケーブル通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-232C通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 3m オプション付属 ダイヤトレンド

    MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 3m オプション付属

    ダイヤトレンド
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 5m ダイヤトレンド

    MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 5m

    ダイヤトレンド
    41,980税込46,178
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)5対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    46,900税込51,590
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m
  • 三菱FA機器対応インタフェースコンバータ UBS-Type-C対応 フルセットバッグ ダイヤトレンド

    三菱FA機器対応インタフェースコンバータ UBS-Type-C対応 フルセットバッグ

    ダイヤトレンド
    73,980税込81,378
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品専用キャリーケース付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    50,000税込55,000
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DAD01R4H、DINV-485CAB
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
  • MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 5m オプション付属 ダイヤトレンド

    MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 5m オプション付属

    ダイヤトレンド
    45,980税込50,578
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)5対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    53,200税込58,520
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H、DINV-485CAB
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    11,000税込12,100
    1本
    欠品中
    シーケンサ側D-SUB25P→A1SD75用ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
    用途DIFC-FSB3、DIFC-FSB2、DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズ(DAFXIH-LMCAB除く) コンバータケーブルをお持ちの方がA1SD75と接続するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-422ケーブル長(m)0.15端子D-SUB25P オス⇔専用ハーフピッチ14P結線ストレート
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    12,500税込13,750
    1本
    欠品中
    シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
    用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-422ケーブルケーブル長(m)1.5端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    12,500税込13,750
    1本
    当日出荷
    シーケンサ側D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
    用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱インバータのPUコネクタ(RJ-45)と接続するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-485ケーブルケーブル長(m)1.5端子RJ-45⇔D-SUB25PメスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-232C側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-232C側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    4,200税込4,620
    1本
    3日以内出荷
    シーケンサ側D-SUB25P オス→D-SUB25P メスコネクタ変換アダプタ
    用途DIFC-U4M2、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱電機株式会社製 FX-422CAB0と接続時に使用できます規格RS-422アダプタ端子D-SUB25P メス ⇔ D-SUB25P メス
  • 長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ ダイヤトレンド

    長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ

    ダイヤトレンド
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)
    仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWG質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9消費電力(W)4.68ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~60材質(ケース)アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22保存温度(℃)-20~85使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能絶縁耐圧2kV(電源及び信号)過電流保護2つの信号ショートに対しての保護保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC(クラスB)ボーレート230.4kbps結線コンバータ使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック