カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- KITO(キトー)(209)
- サンエス(96)
- メディアカバーマーケット(90)
- VISHAY(81)
- SMC(51)
- RS PRO(34)
- 富士電機(29)
- MAZDA(マツダ)(28)
- omron(オムロン)(27)
- CKD(20)
- PISCO(ピスコ)(14)
- ハーティング(14)
- ASUS(エイスース)(14)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- Lumberg Automation(13)
- Anker(アンカー)(11)
- エスコ(10)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 三菱電機(9)
- ブランドをもっと見る
「e10 3v」の検索結果

安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CSM03相当
ダイヤトレンド¥11,820税込¥13,0021本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMJV-08A,SGMAV-08A,SGMAV-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-V
安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CF2M03相当
ダイヤトレンド¥9,080税込¥9,9881本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A,SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-V/Σ-7
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***SR相当>
ダイヤトレンド¥41,670税込¥45,8371本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 3kW、4kW、5kW。【400V】。2000r/min ; 3kW、4kW、5kW。1000r/min ; 2kW、3kW、4.5kW。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)14.9シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1F***BF相当>
ダイヤトレンド¥104,090税込¥114,4991本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。1000r/min ; 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)13.4シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1F***SF相当>
ダイヤトレンド¥59,540税込¥65,4941本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。1000r/min ; 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)13.4シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当>
ダイヤトレンド¥44,880税込¥49,3681本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 2kW、3kW。2000r/min ; 2kW、3kW。1000r/min ; 2kW。【400V】。3000r/min ; 3kW。2000r/min ; 3kW。1000r/min ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当>
ダイヤトレンド¥91,350税込¥100,4851本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 2kW、3kW。2000r/min ; 2kW、3kW。1000r/min ; 2kW。【400V】。3000r/min ; 3kW。2000r/min ; 3kW。1000r/min ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当>
ダイヤトレンド¥33,370税込¥36,7071本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGD***BR相当>
ダイヤトレンド¥60,520税込¥66,5721本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。3000r/min ; 3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 3kW、4kW、5kW。1000r/min ; 2kW、3kW、4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)14.9シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ