カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • KITO(キトー)(209)
  • サンエス(96)
  • メディアカバーマーケット(90)
  • 富士電機(23)
  • omron(オムロン)(22)
  • CKD(20)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • ASUS(エイスース)(9)
  • 三菱電機(7)
  • ハーティング(7)
  • RS PRO(7)
  • エスコ(6)
  • brembo(6)
  • ELPA(5)
  • ラムマウント(5)
  • MOTTERU(5)
  • エレコム(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e10 3v」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-CSM03相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CSM03相当

    ダイヤトレンド
    11,820税込13,002
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
    用途対応サーボモータ:SGMJV-08A,SGMAV-08A,SGMAV-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-V
  • 安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  固定  JZSP-CF2M03相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CF2M03相当

    ダイヤトレンド
    9,080税込9,988
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A,SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-V/Σ-7
  • オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***SR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***SR相当>

    ダイヤトレンド
    41,670税込45,837
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 3kW、4kW、5kW。【400V】。2000r/min  ; 3kW、4kW、5kW。1000r/min  ; 2kW、3kW、4.5kW。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)14.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1F***BF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1F***BF相当>

    ダイヤトレンド
    104,090税込114,499
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。1000r/min  ; 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)13.4シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1F***SF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1F***SF相当>

    ダイヤトレンド
    59,540税込65,494
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。1000r/min  ; 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)13.4シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当>

    ダイヤトレンド
    44,880税込49,368
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 2kW、3kW。2000r/min  ; 2kW、3kW。1000r/min  ; 2kW。【400V】。3000r/min  ; 3kW。2000r/min  ; 3kW。1000r/min  ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当>

    ダイヤトレンド
    91,350税込100,485
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 2kW、3kW。2000r/min  ; 2kW、3kW。1000r/min  ; 2kW。【400V】。3000r/min  ; 3kW。2000r/min  ; 3kW。1000r/min  ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当>

    ダイヤトレンド
    33,370税込36,707
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
  • オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGD***BR相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGD***BR相当>

    ダイヤトレンド
    60,520税込66,572
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。3000r/min  ; 3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 3kW、4kW、5kW。1000r/min  ; 2kW、3kW、4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)14.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ