カテゴリ
- メカニカル部品(98)
- FA担当者のオススメ新商品(96)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(11)
- ホンダ(2,170)
- MAZDA(マツダ)(1,303)
- 三菱ふそう(1,156)
- SMC(1,083)
- 日野自動車(586)
- トヨタ(389)
- BIGM(丸山製作所)(279)
- ニッサン(262)
- エスコ(155)
- スズキ(130)
- コガネイ(117)
- KHK(小原歯車工業)(113)
- CF POSH(108)
- VISHAY(98)
- メディアカバーマーケット(96)
- スバル(93)
- マキシンコー(88)
- YAMAHA(ヤマハ)(87)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「e50」の検索結果
特価

三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥6,300~税込¥6,930~1本当日出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
産業用光メディアコンバータ
ダイヤトレンド¥30,000~税込¥33,000~1台3日以内出荷有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長70km)の接続が可能。電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/1000Base-Xコネクタ形状RJ-45/SFP材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95最大消費電力(W)3動作温度(℃)-25~70ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値) 直結・中継 固定 JZSP-UCMP00相当
ダイヤトレンド¥5,760~税込¥6,336~1本7日以内出荷から16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)<直結> 中継接続時は安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)<中継(サーボパック・中間側)>用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A。中継接続時の対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGMXG,SGMMV※,SGM7J,SGM7P※,SGM7A,SGM7G,SGMJV,SGMAV,SGMPS※,SGMGV,SGMSV(※のモータに接続する場合は中継タイプ・モータ側は必要ありません)形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結、中継接続時は中継(サーボパック・中間側)許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)、中継接続時はエンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V、中継接続時はΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品)
ダイヤトレンド¥6,080~税込¥6,688~1本7日以内出荷から16日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-JHSCBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥10,230~税込¥11,253~1本7日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><可動><MR-J3ENSCBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥7,130~税込¥7,843~1本8日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて性能屈曲:可動形状モータ側:ストレートプラグシリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7M14G相当
ダイヤトレンド¥5,460~税込¥6,006~1本8日以内出荷から16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H-MTH相当品>
ダイヤトレンド¥6,580~税込¥7,238~1本9日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥7,670~税込¥8,437~1本11日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53,HG-JR73,HG-JR103,HG-JR153,HG-JR203,HG-JR353,HG-JR503,HG-JR703,HG-JR903,HG-JR534,HG-JR734,HG-JR1034,HG-JR1534,HG-JR2034,HG-JR3534,HG-JR5034,HG-JR7034,HG-JR9034,HG-RR,HG-JR,HF-SP,HF-JP53,HF-JP73,HF-JP103,HF-JP153,HF-JP203,HF-JP353,HF-JP503,HF-JP703,HF-JP903,HF-JP534,HF-JP734,HF-JP1034,HF-JP1534,HF-JP2034,HF-JP3534,HF-JP5034,HF-JP7034,HF-JP9034,HC-LP,RP,UP,HA-LP性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/RR/UR/HF-SP/JP/LP/RP/UP/HA-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M30G相当
ダイヤトレンド¥5,040~税込¥5,544~1本11日以内出荷から16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CSM02相当
ダイヤトレンド¥5,140~税込¥5,654~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMJV-02A,SGMJV-04A,SGMJV-06A,SGMAV-02A,SGMAV-04A,SGMAV-06A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-E相当品)
ダイヤトレンド¥18,600~税込¥20,460~1本16日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP20定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-E
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CMM00相当
ダイヤトレンド¥4,230~税込¥4,653~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGMPS-08A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CSM13相当
ダイヤトレンド¥5,880~税込¥6,468~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMJV-08A,SGMAV-08A,SGMAV-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-V
三菱電機J5対応エンコーダケーブル<中継><アンプ側に接続><可動><MR-AEKCBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥6,880~税込¥7,568~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-Hケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CSM11相当
ダイヤトレンド¥5,940~税込¥6,534~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMJV-A5A,SGMJV-01A,SGMJV-C2A,SGMAV-A5A,SGMAV-01A,SGMAV-C2A,SGM7P-01A,SGMPS-01A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥7,670~税込¥8,437~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて性能屈曲:可動形状モータ側:アングルプラグシリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-STケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当>
ダイヤトレンド¥12,300~税込¥13,530~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥13,200~税込¥14,520~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7M24G相当
ダイヤトレンド¥5,580~税込¥6,138~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M10G相当
ダイヤトレンド¥4,840~税込¥5,324~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 負荷側 固定 JZSP-C7M20F相当
ダイヤトレンド¥5,000~税込¥5,500~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値) 直結・中継 反負荷側 固定 JZSP-UCMP02相当
ダイヤトレンド¥7,320~税込¥8,052~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)<直結> 中継接続時は安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)<中継(モータ側)>用途対応サーボモータ:SGMVV形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結、中継接続時は中継(モータ側)許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)、中継接続時はエンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力固定対応モータΣ-V
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当>
ダイヤトレンド¥19,940~税込¥21,934~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 2kW、3kW。2000r/min ; 2kW、3kW。1000r/min ; 2kW。【400V】。3000r/min ; 3kW。2000r/min ; 3kW。1000r/min ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当>
ダイヤトレンド¥41,580~税込¥45,738~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 2kW、3kW。2000r/min ; 2kW、3kW。1000r/min ; 2kW。【400V】。3000r/min ; 3kW。2000r/min ; 3kW。1000r/min ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-CMM01相当
ダイヤトレンド¥4,800~税込¥5,280~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGMPS-08A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-CSM23相当
ダイヤトレンド¥6,120~税込¥6,732~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMJV-08A,SGMAV-08A,SGMAV-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CMM11相当
ダイヤトレンド¥4,560~税込¥5,016~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGMPS-08A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CSM03相当
ダイヤトレンド¥5,340~税込¥5,874~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMJV-08A,SGMAV-08A,SGMAV-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CMM10相当
ダイヤトレンド¥5,030~税込¥5,533~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGMPS-08A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CSM32相当
ダイヤトレンド¥5,760~税込¥6,336~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMJV-02A,SGMJV-04A,SGMJV-06A,SGMAV-02A,SGMAV-04A,SGMAV-06A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CSM12相当
ダイヤトレンド¥6,080~税込¥6,688~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMJV-02A,SGMJV-04A,SGMJV-06A,SGMAV-02A,SGMAV-04A,SGMAV-06A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-CSM21相当
ダイヤトレンド¥4,900~税込¥5,390~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMJV-A5A,SGMJV-01A,SGMJV-C2A,SGMAV-A5A,SGMAV-01A,SGMAV-C2A,SGM7P-01A,SGMPS-01A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***CR相当>
ダイヤトレンド¥7,400~税込¥8,140~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CVM41相当
ダイヤトレンド¥7,560~税込¥8,316~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGM7G-03A,SGM7G-05A,SGMGV-03A,SGMGV-03D,SGMGV-05A,SGMGV-05D形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CF2M23相当
ダイヤトレンド¥4,560~税込¥5,016~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A,SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-V/Σ-7
安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CF2M03相当
ダイヤトレンド¥4,770~税込¥5,247~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A,SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-V/Σ-7
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-CSM22相当
ダイヤトレンド¥4,980~税込¥5,478~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMJV-02A,SGMJV-04A,SGMJV-06A,SGMAV-02A,SGMAV-04A,SGMAV-06A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-CVM21相当
ダイヤトレンド¥7,440~税込¥8,184~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGM7G-03A,SGM7G-05A,SGMGV-03A,SGMGV-03D,SGMGV-05A,SGMGV-05D形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CSM01相当
ダイヤトレンド¥5,140~税込¥5,654~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMJV-A5A,SGMJV-01A,SGMJV-C2A,SGMAV-A5A,SGMAV-01A,SGMAV-C2A,SGM7P-01A,SGMPS-01A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V