長さ(m)5
プロトコルUSB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)3
プロトコルUSB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W
性能屈曲:可動
シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法直結
保護等級IP67
形名対応サーボモータ:HK-ST
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST52W,HK-ST102W,HK-ST524W,HK-ST1024W,HK-ST1724W,HK-ST2024AW,HK-ST3024W
性能屈曲:可動
シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法直結
保護等級IP67
形名対応サーボモータ:HK-ST
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST5024W
性能屈曲:可動
シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法直結
保護等級IP67
形名対応サーボモータ:HK-ST
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W
性能屈曲:可動
シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法直結
保護等級IP67
形名対応サーボモータ:HK-ST
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST2024W
性能屈曲:可動
シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法直結
保護等級IP67
形名対応サーボモータ:HK-ST
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
関連キーワード