カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(22)
- TRUSCO(153)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
- ユニット(37)
- エスコ(36)
- イマオコーポレーション(34)
- NTN(エヌティーエヌ)(27)
- KTC(24)
- TAKIGEN(タキゲン)(17)
- StarTech.com(17)
- 栗田製作所(15)
- オーム電機(14)
- PISCO(ピスコ)(14)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- NSK(ナカニシ)(13)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12)
- ELPA(11)
- アズワン(10)
- NSK(日本精工)(10)
- エレコム(10)
- ブランドをもっと見る
「g45」の検索結果
特価

三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本当日出荷パソコン側 D-SUB25P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(3m) コネクタ変換色クロ質量(g)本体:45、USBケーブル:150規格RS-232C⇔USBコンバータケーブル電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)3使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58×54×15、USB A-Type:15.5×53×8、USB B-Type:11.5×51.5×10.5保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)30保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス ⇔ USB A-Type <コネクタ変換>通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様RS-232C側:D-SUB 25P メス、シリアル側:USB B-Type(メス)、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠