カテゴリ
- 機構部品(66)
- 農業機械(22)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- パソコン/周辺機器(15)
- 物流用品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- エンジン工具(8)
- 作業工具(6)
- 制御機器(5)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 切削工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定関連サービス(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- バイク純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- JAPANNEXT(4)
- NOK(20)
- PISCO(ピスコ)(7)
- イハラサイエンス(6)
- エスコ(4)
- オサメ工業(4)
- コンドーテック(8)
- ナベヤ(8)
- ノーブランド(5)
- マスオカ(5)
- ヤマト特殊鋼(6)
- 三笠産業[工具](8)
- 大阪魂(5)
- 昭和技研工業(3)
- 武蔵オイルシール工業(6)
- 理研計器(3)
- 藤井高圧(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「g45 o」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(122件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥49税込¥541個当日出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(41件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(215件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(270件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(41件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から5日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング G45
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷部品名称Oリング G45図解NoKS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.11、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.43、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.10、MFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.11、MFH-P261 足回り関係部品_No.55、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.6、MFH-G353 足回り関係部品_No.10、MFH-G253 足回り関係部品_No.10、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.10、MFH-P260 ソウコウブ部品_No.56、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.11
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G45-N
NOK¥68税込¥751個当日出荷型式旧型式:OR1BG45N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00204-BJIS呼び旧JIS:G45太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)44.4内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング G45
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格G45部品名称Oリング G45図解NoMHL350 足回り関係部品_No.51、MHL351 足回り関係部品_No.51、MHL351A 足回り関係部品_No.51
Oリング G45
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷規格G45部品名称Oリング G45図解NoMW150-010K 部品_No.109、MW150-011L 部品_No.112、MW150-011 部品_No.112、MW150-010 部品_No.109
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G45-N
NOK¥51税込¥561個欠品中型式旧型式:OR1AG45N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00204-AJIS呼び旧JIS:G45太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)44.4内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング G45
BIGM(丸山製作所)¥559税込¥6151個8日以内出荷仕様※2009年10月~規格G45図解NoMW3501K 部品 Oリング G45_No.60、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング G45_No.79
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥36~税込¥40~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング
森清化工(13件のレビュー)¥499税込¥5491袋(2個)当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド¥45税込¥501個当日出荷から5日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット P2RF スリムI/Oリレー用
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥759税込¥8351個欠品中スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(16件のレビュー)¥209税込¥2301袋(5個)当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(4件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら