カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
  • 修理(1)
  • CKD(7)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • アライドテレシス(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • TRUSCO(1)
  • MICROCHIP(1)
  • VISHAY(1)
  • GW INSTEK(テクシオ・テクノロジー)(1)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp3v」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用PoEスイッチングハブ 5ポートGiga 昇圧回路内蔵 ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ 5ポートGiga 昇圧回路内蔵ダイヤトレンド
42,980税込47,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
昇圧回路内蔵でDC12V/DC24V/DC48Vの電源が使用可能耐環境性、耐久性に優れた産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブPoE給電対応
材質IP30アルミニウム外形寸法(mm)W32×D81.5×H103.5電源(V)DC12~56(逆極性保護)ポート数RJ-45:5電力(W)PoE供給電力:(ポート1~4)30W(IEEE802.3af/at準拠)、(4ポート合計)DC12V:60W、DC24V:90W、DC48V:120W接続方式ギガビット最大消費電力(W)4(PoE無)/124(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け動作温度(℃)-40~75マグネットなし伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE対応ポート:1~4給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
gp31cj特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gp31cj