カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(261)
  • コガネイ(149)
  • KITO(キトー)(97)
  • サンエス(96)
  • CKD(85)
  • omron(オムロン)(39)
  • 南国フレキ工業(25)
  • 京セラ(23)
  • IDEC(和泉電気)(20)
  • イスカル(16)
  • ノーブランド(15)
  • 井筒製作所(15)
  • サンコー(タイタン)(14)
  • イノック(13)
  • 富士電機(13)
  • アルインコ(12)
  • KITZ(キッツ)(11)
  • PRIVIO(プリビオ)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l10a」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル 5m ダイヤトレンド

    USBケーブル 5m

    ダイヤトレンド
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)5プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル 3m ダイヤトレンド

    USBケーブル 3m

    ダイヤトレンド
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)3プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    13,200税込14,520
    1本
    9日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    12,940税込14,234
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-ST52W,HK-ST102W,HK-ST524W,HK-ST1024W,HK-ST1724W,HK-ST2024AW,HK-ST3024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    12,030税込13,233
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    11,090税込12,199
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-ST52W,HK-ST102W,HK-ST524W,HK-ST1024W,HK-ST1724W,HK-ST2024AW,HK-ST3024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    15,980税込17,578
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-ST5024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    15,050税込16,555
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    14,390税込15,829
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-ST2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    14,390税込15,829
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-ST5024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    12,540税込13,794
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-ST2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    13,340税込14,674
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J5対応電源+エンコーダ<中継><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2J10CBL03M-A1-L相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源+エンコーダ<中継><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2J10CBL03M-A1-L相当品>

    ダイヤトレンド
    9,240税込10,164
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダ
    用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定長さ(m)0.3シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2J10CBL03M-A1-L許容曲げ半径(mm)45以上、45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダ
  • 三菱電機J5対応電源+エンコーダ<中継><反負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2J10CBL03M-A2-L相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源+エンコーダ<中継><反負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2J10CBL03M-A2-L相当品>

    ダイヤトレンド
    9,240税込10,164
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダ
    用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定長さ(m)0.3シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2J10CBL03M-A2-L許容曲げ半径(mm)45以上、45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダ
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<中継><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2J10CBL03M-A1-L相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<中継><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2J10CBL03M-A1-L相当品>

    ダイヤトレンド
    9,520税込10,472
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定長さ(m)0.3シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB2J10CBL03M-A1-L許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<中継><反負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2J10CBL03M-A2-L相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<中継><反負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2J10CBL03M-A2-L相当品>

    ダイヤトレンド
    9,520税込10,472
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定長さ(m)0.3シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB2J10CBL03M-A2-L許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、105、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
  • 三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2CBL**M-A1-L相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2CBL**M-A1-L相当品>

    ダイヤトレンド
    8,080税込8,888
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
  • 三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-L相当品) ダイヤトレンド

    三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-L相当品)

    ダイヤトレンド
    4,100税込4,510
    1本
    32日以内出荷
    MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ 負荷側引き出し
    仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP65定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-L
  • 三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><反負荷側><固定><1ケーブルタイプ><MR-AEP1CBL**M-A2-L相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><反負荷側><固定><1ケーブルタイプ><MR-AEP1CBL**M-A2-L相当品>

    ダイヤトレンド
    8,080税込8,888
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2CBL**M-A1-L相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2CBL**M-A1-L相当品>

    ダイヤトレンド
    10,920税込12,012
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
  • 三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A2-L相当品) ダイヤトレンド

    三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A2-L相当品)

    ダイヤトレンド
    4,100税込4,510
    1本
    32日以内出荷
    MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ 反負荷側引き出し
    仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP65定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A2-L
  • 三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><反負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2CBL**M-A2-L相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><反負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2CBL**M-A2-L相当品>

    ダイヤトレンド
    8,080税込8,888
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
  • 三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><固定><1ケーブルタイプ><MR-AEP1CBL**M-A1-L相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><固定><1ケーブルタイプ><MR-AEP1CBL**M-A1-L相当品>

    ダイヤトレンド
    8,080税込8,888
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><反負荷側><固定><1ケーブルタイプ><MR-AEPB1CBL**M-A2-L相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><反負荷側><固定><1ケーブルタイプ><MR-AEPB1CBL**M-A2-L相当品>

    ダイヤトレンド
    10,920税込12,012
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105、105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><負荷側><固定><1ケーブルタイプ><MR-AEPB1CBL**M-A1-L相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><負荷側><固定><1ケーブルタイプ><MR-AEPB1CBL**M-A1-L相当品>

    ダイヤトレンド
    10,920税込12,012
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105、105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><反負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2CBL**M-A2-L相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><反負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2CBL**M-A2-L相当品>

    ダイヤトレンド
    10,920税込12,012
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、105、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ