カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(242)
- 配管・水廻り設備部材(42)
- 制御機器(20)
- 科学研究・開発用品(16)
- 肥料・農薬・除草剤・種(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 切削工具(12)
- 測定用品(9)
- 自動車補修部品(7)
- 農業機械(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- メカニカル部品(4)
- 建築金物(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(230)
- 東洋バルヴ(18)
- ノーブランド(12)
- KITZ(キッツ)(10)
- CKD(10)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 東京流機工業(6)
- 泰和電気工業(6)
- イスカル(5)
- 水本機械製作所(5)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- オーハウス(3)
- omron(オムロン)(3)
- タンガロイ(3)
- 椿本チエイン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 南国フレキ工業(3)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
- コンサス(3)
- ブランドをもっと見る
「l10a-100」の検索結果
![ラベル用紙(加工入り) エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52584386-191225-02.jpg)
ラベル用紙(加工入り)
エーワン[ラベル](12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(100シート)当日出荷いろいろなプリンタで印刷できるラベル用紙です。プリンタにやさしい加工入り!材質上質紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.16ラベル厚(mm)0.09用紙サイズA4シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピーラベル形状四角![再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4 エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45003027-210518-02.jpg)
再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4
エーワン[ラベル]¥3,898税込¥4,2881冊(100シート)当日出荷環境への配慮と使いやすさを両立した再生紙ラベル。 プリンタを選ばない兼用タイプ。材質プリンタ兼用マット紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙標準総厚さ(mm)0.19ラベル厚(mm)0.1シートサイズA4総厚(mm)0.19適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドットグリーン購入法適合粘着タイプしっかり貼れるシール厚(mm)0.1ラベル形状四角再生紙使用マーク適合
組端子台
東洋技研¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から15日以内出荷2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
両長ニップル ステンレス 全長100mm
イノック¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロン(R) プライアブルチューブ
ニチアス¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷から20日以内出荷極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。 フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。材質ナフロン(R)色半透明(有色含む)使用温度範囲0~200℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,690税込¥4,0591セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
USBアダプタ Cオス - Aメス 横L型 10Gbps PD100Wポート付
アイネックス¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷USB PD (Power Delivery) 100W対応ポートで充電をしながら、Type-Cポートを搭載したノートPCやスマートフォンなどにType-A機器を接続できます。 [1]。PD100W対応ポートを搭載しています。ノートPCやスマートフォンなどを充電しながら、Type-A接続のキーボードやマウスを使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。本体の表裏に電源LEDを搭載しています。仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):最大100W対応●eMarker:非搭載●システム条件:データ転送とUSB PDに対応したUSB Type-Cポートを搭載したノートPC/スマートフォン/タブレットなど適合ホスト側: USB Type-C オス 横L型、周辺機器側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A メス、PDポート側: USB Type-C メス色グレー適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×8.2 (コネクタ除く19データ転送速度最大10Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
汎用チップ グリーンパック個別詰替用 GP UNV 960A/10 100μL F
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥19,980税込¥21,9781個(10パック×96本)7日以内出荷詰め替えパック 個別包装型。汎用チップ 。汎用チップ グリーンパック個別詰替用。フィルター滅菌済100μL。960本(10パック)容量(μL)100アズワン品番64-3931-93
サフオイル乳剤
OATアグリオ(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(1L)当日出荷物理的に作用する剤であり、抵抗性が発達する恐れが殆どないので連続散布が可能です。 既存の薬剤に対して抵抗性の発達したハダニ類およびコナジラミ類にも効果を発揮します。 殺卵活性も認められ、ハダニ類およびコナジラミ類の全発育ステージに対して有効です。 天敵や訪花昆虫に対する影響が小さく、IPM(総合的病害虫管理)に適しています。 有効成分は食用の植物油なので安全性が高く、収穫前日まで散布可能です。用途殺虫剤・ダニ剤使用方法散布有効期限(年)3希釈倍率(ハダニ類)300~500、(チャノホコリダニ・コナジラミ類)300有効成分調合油(サフラワー油および綿実油の合量として)97.0%適合害虫ハダニ類、チャノホコリダニ・コナジラミ類対象野菜類性状淡黄色澄明可乳化油状液体使用期間収穫前日まで農林水産省登録第(号)22801毒劇区分普通物使用量(10aあたり)100~500L剤形乳剤
カーメックス顆粒水和剤
丸和バイオケミカル(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個(100g)ほか当日出荷水田畦畔除草の労力軽減に 水和剤から「顆粒水和剤」に剤型変更!! 計量しやすくなりました! 粉立ちが大幅に改善されました! カメムシ対策に畦畔の雑草管理は大切です!! 雑草の発生をなが~くおさえます!使用方法雑草茎葉散布又は全面土壌散布分類水田畦畔向け除草剤適合作物だいず、みかん、さとうきび(春植又は夏植)、さとうきび(株出)、パイナップル、飼料用さとうきび(春植又は夏植)、飼料用さとうきび(株出)、樹木等農林水産省登録第(号)23433毒劇区分普通物使用量(10aあたり)薬量/150~300g、希釈水量/70~100L農耕地/非農耕地農耕地用
マイキラーL
サンケイ化学(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(500mL)当日出荷普通物の製剤です! ナメクジ類、カタツムリ類に高い防除効果があります! 接触により速攻的に作用します! ナメクジ類、カタツムリ類の種類に関係なく有効です!有効期限(年)3有効成分メタアルデヒド10.0%希釈の目安200~400倍性状白色水和性粘調懸濁液体適合作物みかん、キャベツ・レタス農林水産省登録第(号)24101毒劇区分普通物使用量(10aあたり)100~300L、かんきつ・みかん/200~700L
白酢
イノチオプラントケア¥4,752税込¥5,2271箱(20L)当日出荷圃場のリン酸過剰対策に! 食酢の2 倍の酢酸が含まれている濃厚な醸造酢です。 酢酸が土壌中のリン酸を可溶化すると同時に、初期発根を促します。 ー3つの効果ー 1リン酸遊離効果:酢酸によって土壌中のく溶性リン酸が可溶化し、植物体に吸われやすい状態にします。 2土壌pH低下効果:pH2.1という強酸性ですので、灌注した場合に土壌pH の低下効果があります。 3根張り改善効果:希釈率100 ~ 300 倍で根張り改善効果が期待できます。用途リン酸過剰対策使用方法(散布時)300倍~1,000倍 /7~10日おきに月2~4回、(灌水時)100 ~ 300 倍(5L/10a) /7~10日おきに月2~4回
ブロフレアSC
三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷新規作用機構を有する殺虫剤です。【殺虫剤分類30】 既存剤に抵抗性を獲得した害虫にも優れた効果を示します。 チョウ目・ハムシ類の専門剤として優れた効果で同時防除が可能です。 数時間で作用を発現し、害虫の摂食行動を阻害、速やかな殺虫効果を示します。 効果持続性に優れ、葉面上で3週間程度の安定した効果を示します。 耐雨性に優れ、突然の降雨があっても効果の持続性に変わりありません。使用方法散布有効期限(年)5希釈倍率2000~4000倍有効成分ブロフラニリド5.0%毒性普通物使用量100~300L/10a性状黄色水和性粘稠懸濁液体使用可能回数3回以内適合作物キャベツ、はくさい、だいこん、かぶ、ブロッコリー、カリフラワー、非結球あぶらな科葉菜類、レタス、非結球レタス、ねぎ、えだまめ、かんしょ、きく適合病害虫キャベツ:コナガ/アオムシ/ハスモンヨトウ/ヨトウムシ/オオタバコガ/ウワバ類/ハイマダラメノメイガ、はくさい:コナガ/アオムシ/ハスモンヨトウ/ヨトウムシ/オオタバコガ/ハイマダラメノメイガ、だいこん:コナガ/ヨトウムシ/ハイマダラノメイガ/キスジノミハムシ/カブラハバチ/アオムシ、かぶ:コナガ、ブロッコリー:コナガ/アオムシ/ハスモンヨトウ/ヨトウムシ/オオタバコガ、カリフラワー:コナガ/アオムシ、非結球あぶらな科葉菜類:コナガ/アオムシ/キスジノミハムシ、レタス:ハスモンヨトウ/ヨトウムシ/オオタバコガ/ウワバ類、非結球レタス:ハスモンヨトウ/ヨトウムシ/オオタバコガ/ウワバ類、ねぎ:ネギコガ/シロイチモジヨトウ、えだまめ:ハスモンヨトウ/オオタバコガ、かんしょ:ハスモンヨトウ/ナガジロシタバ、きく:ハスモンヨトウ/オオタバコガ
低吸着汎用チップ リムーバブルカバーラック入 ローリテンションチップ RT UNV 100μL FL 960A/10
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥26,980税込¥29,6781個(10ラック×96本)10日以内出荷ラック入りピペットチップ。汎用チップ。粘性の高いサンプルや表面張力の低い液体のピペッティングに最適 。低吸着汎用チップ(リムーバブルカバーラック入)ローリテンションチップ。100μL。960本(10ラック,滅菌済,フィルター)容量(μL)100アズワン品番64-3932-49
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 4X60°X10
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,698税込¥8,4681本4日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
船用トグルピン 鉄製 本体のみ
ノーブランド¥979税込¥1,0771本当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
コンパクトスライド MXH2
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMUシリーズ
三菱電機¥7,298税込¥8,0281個当日出荷仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格-定格電圧(V)AC100-240端子種別圧着端子用接続方式表面形相線式1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.1(Icu):AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、UL1077:AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics):AC230V 1.5/0.75動作時間s以内0.1極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
単相電流リレー K8AK-AS
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から3日以内出荷仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
キレダー
アグロカネショウ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(50g×2袋)当日出荷イシクラゲ・コケ類・藻類の専用防除剤用途イシクラゲ・ゼニゴケ仕様【使用時期】日本芝(こうらいしば):藻類・コケ類の発生時、西洋芝(ペントグラス):冬期芝生育期(コケ類の発生時)、花き類・観葉植物:コケ類生育期、樹木等:イシクラゲ/イシクラゲ生育期・コケ類/コケ類生育期、つつじ類(鉢植え):ゼニゴケ生育期使用方法日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス):散布、花き類・観葉植物:畦間栽培、茎葉散布、樹木等:散植栽地を除く植木等に周辺地に雑草茎は散布、つつじ類(鉢植え):雑草茎は散布適合場所樹木等:公園、庭園、宅地、道路、駐車場、運動場等希釈倍率つつじ類(鉢植え):500倍使用量日本芝(こうらいしば):藻類・コケ類の発生時[薬量]3~4kg/10a(3~4g/m2)・[希釈水量]200~300L/10a(200~300mL/m2)西洋芝(ペントグラス):冬期芝生育期(コケ類の発生時)[薬量]2~4kg/10a(2~4g/m2)・[希釈水量]200~300L/10a(200~300mL/m2)花き類・観葉植物:コケ類育成期[薬量]2~4kg/10a・[希釈水量]100~300L/10a樹木等:イシクラゲ生育期・コケ類生育期[薬量]2~4g/m2・[希釈水量]イシクラゲ生育期:200mL/m2、コケ類生育期:100~1000mL/m2つつじ類(鉢植え):鉢内土壌表面積1m2当り1L使用可能回数日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス)、花き類・観葉植物、樹木等:3回以上適合作物日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス)、花き類・観葉植物、樹木等、つつじ類(鉢植え)農林水産省登録第(号)13870毒劇区分普通物適合雑草日本芝(こうらいしば):藻類、コケ類、西洋芝(ペントグラス)・花き類・観葉植物:コケ類、樹木等:イシクラゲ、コケ類、つつじ類(鉢植え):ゼニゴケ農耕地/非農耕地非農耕地用
ダニオーテフロアブル
日本曹達(日本ソーダ)¥7,298税込¥8,0281本(250mL)当日出荷新規有効成分アシノナピルを有する殺ダニ剤です。 既存剤に対して感受性の低下したハダニ類に優れた効果を示します。 各種ハダニ類の全ステージに活性を示します。 気温による効果変動が小さく、安定して高い効果を示します。 天敵・有用昆虫に対する影響の少ない薬剤です。 登録作物への高い安全性が確認されています。使用方法散布希釈倍率かんきつ:2000~3000倍、りんご:1000~2000倍、なし・おうとう・小粒核果類・いちご・なし・すいか:2000倍有効成分アシノナピル20.0%毒性普通物使用量かんきつ・りんご・なし・おうとう・小粒核果類:200~700L/10a、いちご・なし・すいか:100~300L/10a性状類白色水和性粘稠懸濁液体使用可能回数かんきつ・りんご・なし・おうとう・小粒核果類:1回、いちご・なし・すいか:2回以内適合作物かんきつ、りんご、なし・おうとう・小粒核果類、いちご・なす・すいか適合病害虫ミカンハダニ、ハダニ
組端子台
東洋技研¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から46日以内出荷PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。定格絶縁電圧(V)AC/DC600
真空発生器VGタイプ
PISCO(ピスコ)¥24,900~税込¥27,390~1個当日出荷から16日以内出荷真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。 お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。 真空スイッチは、3種類を用意。 選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。給油不要




![ラベル用紙(加工入り) エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52584386-191225-02.jpg)
![再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4 エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45003027-210518-02.jpg)