カテゴリ

  • 電気材料(148)
  • メカニカル部品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(22)
  • SMC(2,358)
  • 大阪魂(923)
  • BIGM(丸山製作所)(732)
  • RS PRO(538)
  • AMPHENOL(364)
  • エスコ(357)
  • YAMAHA(ヤマハ)(152)
  • Lumberg Automation(150)
  • omron(オムロン)(147)
  • MAZDA(マツダ)(147)
  • SUS(エスユーエス)(143)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(126)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(122)
  • CKD(99)
  • SICK(97)
  • TRUSCO(93)
  • オカムラ(岡村製作所)(85)
  • StarTech.com(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2-8」の検索結果

174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)インタフェースコンバータケーブル 2m ダイヤトレンドMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)インタフェースコンバータケーブル 2mダイヤトレンド
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔ミニDIN8P プラグ適合機器MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブルダイヤトレンド
12,500税込13,750
1本
当日出荷
シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)1.5クロ規格RS-422ケーブル端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンドMELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド
6,798税込7,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 盤内用(SIケーブル) QH-A型相当品。コード種類(光コード)石英ガラスタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合用途盤内用
CC-Linkケーブル<可動用> 100m ダイヤトレンドCC-Linkケーブル<可動用> 100mダイヤトレンド
35,980税込39,578
1本
7日以内出荷
FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
仕様●ケーブル長:100m●用途:可動用●電線サイズ(AWG):20/3C●シールド:編組●シース:耐油耐熱ビニル●仕上がり外径:8.0mm●対応バージョン:Ver.1.10、2.00●相当品型式:三菱電機システムサービス株式会社及び倉茂電工株式会社製「FANC-110SBZ-5」アズワン品番67-4803-13
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
31,430税込34,573
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
26,640税込29,304
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
21,980税込24,178
1本
24日以内出荷
両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
21,980税込24,178
1本
24日以内出荷
両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
24,980税込27,478
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
21,980税込24,178
1本
24日以内出荷
2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
24,980税込27,478
1本
24日以内出荷
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
19,980税込21,978
1本
24日以内出荷
両端SCコネクタのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
25,980税込28,578
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
22,980税込25,278
1本
24日以内出荷
2連LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
22,980税込25,278
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのマルチモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
27,980税込30,778
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
19,980税込21,978
1本
24日以内出荷
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
21,980税込24,178
1本
24日以内出荷
両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
15,980税込17,578
1本
24日以内出荷
2連LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
5,998税込6,598
1本
24日以内出荷
両端コネクタなしのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
12,980税込14,278
1本
24日以内出荷
2連LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
6,598税込7,258
1本
24日以内出荷
両端コネクタなしのシングルモード光ケーブル
安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-CF2M00相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CF2M00相当ダイヤトレンド
6,920税込7,612
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A,SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-V/Σ-7
OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
25,980税込28,578
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
25,980税込28,578
1本
24日以内出荷
2連LC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
22,980税込25,278
1本
24日以内出荷
両端2連LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
22,980税込25,278
1本
24日以内出荷
両端SCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10mダイヤトレンド
22,980税込25,278
1本
24日以内出荷
2連LC⇔SCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル 直結  可動  JZSP-CF2M20相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-CF2M20相当ダイヤトレンド
9,720税込10,692
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A,SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-V/Σ-7
安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  可動  JZSP-CF2M23相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CF2M23相当ダイヤトレンド
10,720税込11,792
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A,SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-V/Σ-7
安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  固定  JZSP-CF2M03相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CF2M03相当ダイヤトレンド
8,130税込8,943
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A,SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-V/Σ-7
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>ダイヤトレンド
25,770税込28,347
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>ダイヤトレンド
22,770税込25,047
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
35,830税込39,413
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>ダイヤトレンド
28,880税込31,768
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
30,700税込33,770
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
35,830税込39,413
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
29,220税込32,142
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
26,200税込28,820
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
39,390税込43,329
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル