カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(616)
  • SMC(116)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • エスコ(81)
  • RS PRO(37)
  • WURTH ELEKTRONIK(32)
  • azbil(旧:山武)(25)
  • 三菱ふそう(24)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • SUS(エスユーエス)(17)
  • BEST(ベスト)[金物](14)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • KTC(12)
  • TRUSCO(12)
  • KNITTER-SWITCH(12)
  • 岡崎精工(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4×45」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブルダイヤトレンド
12,500税込13,750
1本
当日出荷
シーケンサ側D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱インバータのPUコネクタ(RJ-45)と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)1.5クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔D-SUB25PメスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブルダイヤトレンド
37,980税込41,778
1セット
当日出荷から3日以内出荷
インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔棒圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight対応ケーブル ダイヤトレンド三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight対応ケーブルダイヤトレンド
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MBRS-485ケーブル (2線式)RS-485 (MODBUS RTU) 通信対応
用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB間を接続するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔丸形圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
MELSEC-FX⇔分配器間 RS-485ケーブル ダイヤトレンドMELSEC-FX⇔分配器間 RS-485ケーブルダイヤトレンド
16,540税込18,194
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
MELSEC-FX側:RJ-45⇔分配器側:RJ-45 1 : N接続 (分配器使用) 三菱シーケンサ:FX3S(FX3G-485-BD-RJ)、FX3G(FX3G-485-BD-RJ) 三菱インバータ:FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
用途三菱シーケンサ⇔分配器を接続するためのケーブルです。クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔RJ-45RoHS指令(10物質対応)対応
三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFU-RS24A間用ケーブル ダイヤトレンド三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFU-RS24A間用ケーブルダイヤトレンド
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFU-RS24A側:バラ線対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MBRS-485ケーブル(2線式)RS-485(MODBUS RTU)通信対応
用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFU-RS24A間を接続するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間用ケーブル ダイヤトレンド三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間用ケーブルダイヤトレンド
41,680税込45,848
1セット
3日以内出荷
エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F側:D-SUB9P レセプタクル対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MBRS-485ケーブル (2線式)RS-485 (MODBUS RTU) 通信対応
用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間を接続するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔D-SUB9P レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
50,000税込55,000
1セット
4日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DAD01R4H、DINV-485CAB
形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
53,200税込58,520
1セット
4日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H、DINV-485CAB
形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<固定用> 撚り線 DILC-EIPY-RRシリーズ ダイヤトレンドEtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<固定用> 撚り線 DILC-EIPY-RRシリーズダイヤトレンド
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
EtherNet/IP、EtherCAT に対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.0mm●伝送可能距離:70m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4803-01
EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<可動用> 撚り線 DILC-EIPK-RRシリーズ ダイヤトレンドEtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<可動用> 撚り線 DILC-EIPK-RRシリーズダイヤトレンド
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
EtherNet/IP、EtherCAT に対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:可動用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:50m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4803-06
CC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <固定用> 撚り線 DILC-CCIEY-RRシリーズ ダイヤトレンドCC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <固定用> 撚り線 DILC-CCIEY-RRシリーズダイヤトレンド
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
CC-Link IE フィールドに対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.0mm●伝送可能距離:70m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4802-85
CC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <固定用> 単線 DILC-CCIET-RRシリーズ ダイヤトレンドCC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <固定用> 単線 DILC-CCIET-RRシリーズダイヤトレンド
9,698税込10,668
1本
6日以内出荷
CC-Link IE フィールドに対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):24(単線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:100m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4802-80
CC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <可動用> 撚り線 DILC-CCIEK-RRシリーズ ダイヤトレンドCC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <可動用> 撚り線 DILC-CCIEK-RRシリーズダイヤトレンド
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
CC-Link IE フィールドに対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:可動用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:50m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4802-90
EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<固定用> 単線 DILC-EIPT-RRシリーズ ダイヤトレンドEtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<固定用> 単線 DILC-EIPT-RRシリーズダイヤトレンド
9,698税込10,668
1本
7日以内出荷
EtherNet/IP、EtherCAT に対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):24(単線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:100m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4802-95
三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H-MTH相当品> ダイヤトレンド三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H-MTH相当品>ダイヤトレンド
6,580税込7,238
1本
9日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプダイヤトレンド
55,980税込61,578
1本
11日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル 両端コネクタなし 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
22,070税込24,277
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
14,030税込15,433
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプダイヤトレンド
62,980税込69,278
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプダイヤトレンド
64,980税込71,478
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプダイヤトレンド
62,980税込69,278
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプダイヤトレンド
62,980税込69,278
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプダイヤトレンド
64,980税込71,478
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCFC 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプダイヤトレンド
59,980税込65,978
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LC-コネクタなし 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプダイヤトレンド
65,980税込72,578
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル FCFC 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー