カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- カトウ工機(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
- エスコ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 南国フレキ工業(2)
- アイセル(1)
- 青木精密工業(1)
- MSTコーポレーション(1)
- オイレス工業(1)
- オープン工業(1)
- 3M(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- ノーブランド(1)
- 三菱マテリアル(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- カーメイト(1)
- 協和精工(1)
- ブランドをもっと見る
「sa203」の検索結果
特価

三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><固定><MR-J3JSCBL**M-A2-L相当品>
ダイヤトレンド¥5,670税込¥6,2371本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥10,730税込¥11,8031本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の8倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル