カテゴリ
- パソコン/周辺機器(53)
- 光ファイバーケーブル(53)
絞り込み
コネクタ形状
- SCコネクタ - FCコネクタ(1)
- SCコネクタ - SCコネクタ(40)
- 両端SCコネクタ(11)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(18)
- 2~3未満(37)
- 3~5未満(37)
- 5~10未満(48)
- 10~50未満(48)
- 50~100未満(30)
- 100以上(1)
ファイバータイプ
- その他(2)
- シングルモード(12)
- マルチモード(35)
芯数
- 1(7)
- 2(27)
- 4(8)
- 8(7)
使用場所
- 屋内用(37)
- 屋外用(12)
色
イエロー(2)
シルバー(1)
ブルー(1)
イエロー・シルバー・ブルー
ケーブル外径(Φmm)
- 9.5(1)
9.5
変換タイプ
- メス - メス(2)
メス - メス
ブランド
- ダイヤトレンド
- サンワサプライ(45)
- RS PRO(30)
- ALPSystems(5)
- 日本製線(3)
- AGRAS(14)
- CKD(22)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- EFFEX(エフェックス)(15)
- EPSON(9)
- INAX(LIXIL)(8)
- omron(オムロン)(9)
- StarTech.com(16)
- TOTO(19)
- オムロンソーシアルソリューションズ(12)
- ケルヒャー(14)
- ゴールドメダル(36)
- ミドリ安全(8)
- メディアカバーマーケット(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
「sc-sc」の検索結果

光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。芯数1タイプ盤内タイプコネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモード適合用途盤内用
シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC)
ダイヤトレンド¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。芯数2仕様光コード数:2色イエローコネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9.2クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモードコネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯)
ダイヤトレンド¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/2芯)
ダイヤトレンド¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥5,198~税込¥5,718~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/可動/2芯)
ダイヤトレンド¥7,698~税込¥8,468~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC)
ダイヤトレンド¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。芯数2仕様光コード数:2色ブルーコネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモードコネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/可動/2芯)
ダイヤトレンド¥8,198~税込¥9,018~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯)
ダイヤトレンド¥7,598~税込¥8,358~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。色イエローコネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/2芯)
ダイヤトレンド¥6,298~税込¥6,928~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状両端SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥7,198~税込¥7,918~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用 可動/2芯)
ダイヤトレンド¥9,398~税込¥10,338~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)
ダイヤトレンド¥9,698~税込¥10,668~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。芯数2タイプ補強タイプコネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋外用ファイバータイプシングルモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,798~税込¥4,178~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状両端SCコネクタ芯数1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/可動/2芯)
ダイヤトレンド¥7,798~税込¥8,578~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。タイプ盤内・可動タイプコネクタ形状両端SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用 可動/2芯)
ダイヤトレンド¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光アダプタ (SC-SC) 2芯 H型
ダイヤトレンド¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷2芯用光ファイバーケーブル中継アダプタ(SC-SC)。H型仕様【接続損失】0.5dB以下(シングルモードファイバー使用時)、0.3dB以下(マルチモードファイバー使用時)コネクタH型SC⇔H型SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。タイプ盤内・可動タイプコネクタ形状両端SCコネクタ芯数1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥7,498~税込¥8,248~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コネクタ形状両端SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋内用 可動/2芯)
ダイヤトレンド¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。タイプ可動タイプコネクタ形状両端SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)
ダイヤトレンド¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル SCSC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル芯数2タイプ盤内タイプコネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプMELSECNETタイプ適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯)
ダイヤトレンド¥7,898~税込¥8,688~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。タイプ補強タイプコネクタ形状両端SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)
ダイヤトレンド¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。タイプ補強タイプコネクタ形状両端SCコネクタ芯数2使用場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(SC-SC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル SCSC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥6,498~税込¥7,148~1本3日以内出荷から21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷から21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/4芯)
ダイヤトレンド¥11,980~税込¥13,178~1本12日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。芯数4タイプ補強タイプコネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモード
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)
ダイヤトレンド¥139,800税込¥153,7801本13日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。ケーブル外径(Φmm)約9.5ケーブル長(m)200芯数2タイプ補強タイプコネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプマルチモードケーブルタイプLAPシース
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/2芯)
ダイヤトレンド¥5,998~税込¥6,598~1本21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/4芯)
ダイヤトレンド¥10,980~税込¥12,078~1本21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/8芯)
ダイヤトレンド¥19,980~税込¥21,978~1本21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/8芯)
ダイヤトレンド¥18,980~税込¥20,878~1本21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/8芯)
ダイヤトレンド¥24,980~税込¥27,478~1本21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/4芯)
ダイヤトレンド¥15,980~税込¥17,578~1本21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/4芯)
ダイヤトレンド¥15,980~税込¥17,578~1本21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/8芯)
ダイヤトレンド¥19,980~税込¥21,978~1本22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。タイプ補強タイプコネクタ形状両端SCコネクタ芯数8使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/4芯)
ダイヤトレンド¥11,980~税込¥13,178~1本22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。タイプ補強タイプコネクタ形状両端SCコネクタ芯数4使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード