カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(136)
  • SMC(36)
  • オーハウス(36)
  • SUS(エスユーエス)(32)
  • 三菱電機(31)
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
  • Marttellato(18)
  • TRUSCO(17)
  • RS PRO(15)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • 河村電器産業(13)
  • ゴールドメダル(12)
  • 日東工器(11)
  • ツツミ工業(11)
  • NB(日本ベアリング)(10)
  • 生興(8)
  • エスコ(6)
  • FKD(フクダ精工)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf30」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1F***SF相当> ダイヤトレンドオムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1F***SF相当>ダイヤトレンド
147,540税込162,294
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】1000r/min  ; 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)13.4シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1C***SF相当> ダイヤトレンドオムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1C***SF相当>ダイヤトレンド
64,420税込70,862
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1.5kW2000r/min  ; 1.5kW【400V】3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当> ダイヤトレンドオムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当>ダイヤトレンド
100,280税込110,308
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 2kW、3kW2000r/min  ; 2kW、3kW1000r/min  ; 2kW【400V】3000r/min  ; 3kW2000r/min  ; 3kW1000r/min  ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1B***SF相当> ダイヤトレンドオムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1B***SF相当>ダイヤトレンド
64,420税込70,862
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW2000r/min  ; 1kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1A***SF相当> ダイヤトレンドオムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1A***SF相当>ダイヤトレンド
43,350税込47,685
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min  ; 100W、 200W、 400W【200V】3000r/min  ; 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)40mm以上仕上外径(mm)6.8シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプダイヤトレンド
33,980税込37,378
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
29,980税込32,978
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
22,980税込25,278
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプダイヤトレンド
47,980税込52,778
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプダイヤトレンド
68,980税込75,878
1本
41日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
関連キーワード
sf300特集