カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • ホンダ(102)
  • brembo(10)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • SMC(6)
  • NITTO(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • 日研工作所(4)
  • サンドビック(3)
  • ツヨロン(藤井電工)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • NTツール(3)
  • HARWIN(3)
  • Dixna(3)
  • Veno(3)
  • EPSON(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • THK(2)
  • NACHI(不二越)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-090」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
203,180税込223,498
1本
11日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53,HG-JR73,HG-JR103,HG-JR153,HG-JR203,HG-JR353,HG-JR503,HG-JR703,HG-JR903,HG-JR534,HG-JR734,HG-JR1034,HG-JR1534,HG-JR2034,HG-JR3534,HG-JR5034,HG-JR7034,HG-JR9034,HG-RR,HG-JR,HF-SP,HF-JP53,HF-JP73,HF-JP103,HF-JP153,HF-JP203,HF-JP353,HF-JP503,HF-JP703,HF-JP903,HF-JP534,HF-JP734,HF-JP1034,HF-JP1534,HF-JP2034,HF-JP3534,HF-JP5034,HF-JP7034,HF-JP9034,HC-LP,RP,UP,HA-LP性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/RR/UR/HF-SP/JP/LP/RP/UP/HA-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
93,800税込103,180
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲半径仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
200,580税込220,638
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
117,040税込128,744
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて性能屈曲:可動形状モータ側:アングルプラグシリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-STケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
モーター(原動機)カテゴリ
関連カテゴリ