カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(196)
  • 制御機器(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(31)
  • SMC(5,263)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,704)
  • ニッサン(1,326)
  • オカムラ(岡村製作所)(798)
  • BIGM(丸山製作所)(742)
  • メディアカバーマーケット(451)
  • RS PRO(423)
  • MAZDA(マツダ)(355)
  • BUFFALO(バッファロー)(218)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(215)
  • Panasonic(パナソニック)(208)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(207)
  • (205)
  • エレコム(196)
  • ホンダ(195)
  • ダイヘン(187)
  • StarTech.com(178)
  • 旭計器工業(177)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(65)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u2」の検索結果

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド(1件のレビュー)
16,800税込18,480
1本
当日出荷
三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2クロ質量(g)125規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
パナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンドパナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド(1件のレビュー)
16,800税込18,480
1本
当日出荷
パナソニック製FA機器 PLC・タッチパネル対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2クロ質量(g)80規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:14×23×26、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN5P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN5P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
予約販売
パソコン側 D-SUB25P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(3m) コネクタ変換
ケーブル長(m)3クロ質量(g)本体:45、USBケーブル:150規格RS-232C⇔USBコンバータケーブル電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58×54×15、USB A-Type:15.5×53×8、USB B-Type:11.5×51.5×10.5保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)30保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス ⇔ USB A-Type <コネクタ変換>通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様RS-232C側:D-SUB 25P メス、シリアル側:USB B-Type(メス)、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
三菱表示器GOT対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱表示器GOT対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
16,800税込18,480
1本
当日出荷
三菱GOT対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2付属品ドライバーCDロム ×1、USBセットアップマニュアル×1クロ質量(g)110規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P メス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:D-SUB9P メス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
三菱無停電電源装置 FREQUPSシリーズ RS-232C⇔USBコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱無停電電源装置 FREQUPSシリーズ RS-232C⇔USBコンバータケーブルダイヤトレンド
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
通信プロトコル
用途USB⇔RS-232C長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB A-Type⇔D-SUB9P レセプタクル適合機器三菱製UPS FREQUPS通信方法USBシリアルコンバータドライバ通信速度~115.2kbpRoHS指令(10物質対応)対応
DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H(**M)対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル ダイヤトレンドDAFXIH-CABV・DQCABR2V-H(**M)対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブルダイヤトレンド
9,180税込10,098
1本
翌々日出荷
通信プロトコル
用途USB⇔RS-232C長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB A-Type⇔D-SUB9P プラグ適合機器パソコン側 RS-232C対応D-SUB9Pに接続可能なダイヤトレンド製インタフェースケーブル通信方法USBシリアルコンバータドライバ通信速度~115.2kbpRoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンドパネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
20,300税込22,330
1本
3日以内出荷
三菱GOT対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル<盤面用>
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能ケーブル長(m)2セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)クロ質量(g)盤内ケーブル:105、USBケーブル:150規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P メス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様盤面側:USB B-Type(メス)、シリアル側:D-SUB9P メス、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
PC側USBType-A接続用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル DIFU-RS24A組合せ専用 ダイヤトレンドPC側USBType-A接続用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル DIFU-RS24A組合せ専用ダイヤトレンド
19,400税込21,340
1本
3日以内出荷
パソコン側 D-SUB9P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2m) コネクタ変換
クロ質量(g)110備考DIFU-RS24Aをお持ちの方がパソコン側USB A-Typeと接続するためのケーブルです規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-D-SUB9P オス ⇔ USB A-Type SUB9P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:D-SUB9P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
パナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンドパナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
16,800税込18,480
1本
3日以内出荷
パナソニック製FA機器 PLC・FP10SHシリーズ対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2クロ質量(g)80規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:14×23×26、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN5P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンドパネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
20,300税込22,330
1本
4日以内出荷
三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル<盤面用>
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能ケーブル長(m)2セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)クロ質量(g)盤内ケーブル:135、USBケーブル:150規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×42×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様盤面側:USB B-Type(メス)、シリアル側:ミニDIN6P オス、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ USBコンバータケーブルセット ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ USBコンバータケーブルセットダイヤトレンド
29,920税込32,912
1セット
3日以内出荷
長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)、DIFC-U2V
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWGDIFU-RS24A付属ケーブル:クロ、オプションDIFC-U2V:クロ質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9備考RS-232C機器の通信距離延長。RS-485マルチドロップ接続対応。パソコン側:USB,D-SUB9P規格DIFU-RS24A:RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ、DIFC-U2V:RS-232C⇔USBコンバータ消費電力(W)4.68ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~60材質(ケース)アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22保存温度(℃)-20~85使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能絶縁耐圧2kV(電源及び信号)過電流保護2つの信号ショートに対しての保護保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P オス⇔D-SUB9P メス、DIFC-U2V:D-SUB9P オス⇔USB A-Type保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC(クラスB)ボーレート230.4kbps結線コンバータ使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブルダイヤトレンド(1件のレビュー)
11,000税込12,100
1本
当日出荷
シーケンサ側D-SUB25P→A1SD75用ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
用途DIFC-FSB3、DIFC-FSB2、DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズ(DAFXIH-LMCAB除く) コンバータケーブルをお持ちの方がA1SD75と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)0.15クロ規格RS-422端子D-SUB25P オス⇔専用ハーフピッチ14P結線ストレート
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブルダイヤトレンド
12,500税込13,750
1本
当日出荷
シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)1.5クロ規格RS-422ケーブル端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブルダイヤトレンド
12,500税込13,750
1本
当日出荷
シーケンサ側D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱インバータのPUコネクタ(RJ-45)と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)1.5クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔D-SUB25PメスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグダイヤトレンド
67,900税込74,690
1セット
当日出荷から3日以内出荷
AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-232C側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-232C側コネクタ変換ケーブルダイヤトレンド
4,200税込4,620
1本
3日以内出荷
シーケンサ側D-SUB25P オス→D-SUB25P メスコネクタ変換アダプタ
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱電機株式会社製 FX-422CAB0と接続時に使用できます規格RS-422アダプタ端子D-SUB25P メス ⇔ D-SUB25P メス
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドMELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
MELSECNET対応光ケーブル F06SC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/2芯)ダイヤトレンド
7,598税込8,358
1本
当日出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯)ダイヤトレンド
6,398税込7,038特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/2芯)ダイヤトレンド
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯)ダイヤトレンド
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯)ダイヤトレンド(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
産業用PoEスイッチングハブ 1000Base-T 16ポート ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ 1000Base-T 16ポートダイヤトレンド
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
仕様●PoE給電方式::Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atセット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内質量(g)493取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付けポート数16(PoE対応:16、イーサネット:16)電源DC48~56V(冗長電源) (逆極性保護)材質(ケース)IP50 アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105最大消費電力(W)11(PoE無)、311W(PoE有)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~75PoE対応PoE供給電力:ポート1~16:30W(IEEE802.3af/at準拠)、16ポート合計:300W
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/2芯)ダイヤトレンド
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端DLCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)ダイヤトレンド
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)ダイヤトレンド
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/2芯)ダイヤトレンド
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用 可動/2芯)ダイヤトレンド
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コネクタ形状両端DLCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ可動タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯)ダイヤトレンド
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
イエローコネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/2芯)ダイヤトレンド
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯)ダイヤトレンド
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コネクタ形状両端SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)ダイヤトレンド
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用(補強)/2芯)ダイヤトレンド
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コネクタ形状両端DLCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-F06)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドMELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-F06)2芯 盤内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
20,300税込22,330
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
MELSECNET対応光ケーブル F06F06 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用/2芯)ダイヤトレンド
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端FCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/2芯)ダイヤトレンド
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋内用/2芯)ダイヤトレンド
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/屋内用/2芯)ダイヤトレンド
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル FCFC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用/2芯)ダイヤトレンド
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー