輸入車用オイルフィルター,油圧フィルター、オートマチックトランスミッションMANN-FILTER60日以内出荷
特殊な適合製品
クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター本体寸法(mm)A:93/B:62/C:71/G:3/4-16UNF/H:69フィルターネジ付けフィルター適合車種VW(VOLKSWAGEN)/LT40/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT45/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/LT45/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT50/12.1982-12.1982,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1985-08.1985,VW(VOLKSWAGEN)/LT55/08.1978-08.1978,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32/33)/08.1977-08.1977,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32/33)/02.1979-02.1979,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/08.1980-08.1980,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/04.1982-04.1982,VW(VOLKSWAGEN)/Passat(32B)/05.1986-05.1986,VW(VOLKSWAGEN)/Santana/08.1981-08.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Santana/12.1981-12.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/01.1981-01.1981,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1984-08.1984,VW(VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus(T3)/08.1985-08.1985レンチ(脱着用)LS9適合純正型番05715464、0008547327、0008558238、0024560060、0854897999、5000100351、5000789225、MLS000-144A、1109A0、0855823800、7700542086、7700545868、7700634818、7700651432