絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

東明テック

東明テックのページです。東明テックは、オフィスサプライ、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パック機フードメイト専用抗菌袋 東明テック真空パック機フードメイト専用抗菌袋東明テック(7件のレビュー)
699税込769
1パック(20枚)
当日出荷
プチ真空パック フードメイト(TSP-280S)専用抗菌袋ビニール3層構造。
材質ナイロン、低密度ポリエチレン、抗菌加工材付低密度ポリエチレン耐用温度(℃)約-40~120
真空パック機フードメイト専用抗菌ロール袋 東明テック真空パック機フードメイト専用抗菌ロール袋東明テック
1,398税込1,538
1本
当日出荷
プチ真空パック フードメイト(TSP-280S)専用抗菌ロール袋。
材質ナイロン、低密度ポリエチレン、抗菌加工材付低密度ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(cm×m)約26X6
家庭用食品乾燥機 プチマレンギ 東明テック家庭用食品乾燥機 プチマレンギ東明テック(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。 トレー6段(15段まで使用可能)。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)約5.7消費電力(W)約530使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)温度調整範囲(℃)約35~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×31×31使用期限エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件)再生紙使用マーク適合
食品乾燥機 プチマレンギ スケルトン 東明テック食品乾燥機 プチマレンギ スケルトン東明テック
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
乾燥状態が一目で分かるスケルトンタイプ。 簡単操作でドライフードが作れる。 省エネタイプで経済的。 お手入れらくらく。 3段階の安全装置搭載によりとても安全。
仕様●使用電圧:AC100V(50Hz/60Hz)●消費電力:530W●温度調節:35~70℃●サイズ:W435×D310×H310mm●重さ:5.7kg●トレー:レギュラートレ/4段、ハイトレ/2段●付属:ヨーグルト容器4個、シリコントレー2枚アズワン品番68-0958-67
プチ真空パック フードメイト 東明テックプチ真空パック フードメイト東明テック(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
美味しさ長持ち、保存に最適で冷蔵庫内もスッキリ整頓できます。 コンパクト設計で場所も取らず、軽いので持ち運び楽々裏面の磁石で冷蔵庫や電子レンジにもピタリと装着、収納場所を選びません。 操作も簡単で、20~30秒程度で手軽に真空パック冷蔵庫、冷蔵庫内で重ねて置いても、におい移りもしません。 パックしたまま水に漬けて解凍でき、解凍時間を短縮できます。専用パック10枚入。
消費電力(W)約60材質PMMA質量(kg)約0.6電源コード(m)約1.2使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)シール可能幅(mm)(最大)約295外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×5.5×5吸引力(Hg)(最大)約360mm
コンパクト食品乾燥機プチマレンギmini TTM-270シリーズ 東明テックコンパクト食品乾燥機プチマレンギmini TTM-270シリーズ東明テック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
コンパクトで操作が簡単です。温度設定80℃可能です。殺菌や脱臭ができます。設定温度の達すると消費電力が下がり、電気代が節約できます。
家庭用食品乾燥機 プチマレンギDX 東明テック家庭用食品乾燥機 プチマレンギDX東明テック
35,980税込39,578
1台
当日出荷
簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 漏電等による感電を防止LEDディスプレイで温度(約35~70度)、時間(1~99時間)を簡単に設定。 アシストトレーで厚みのあるものも乾燥させられます。 ぬるま湯と食器洗剤で簡単にお手入れできます。
仕様トレー:6段+アシストトレー2セット内容本体×1台、ヨーグルト容器×4コ、シリコントレー×2枚、フィルター×1枚材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン質量(kg)約6.1使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)処理能力約6kg温度調整範囲(℃)約35~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44×33.5×40
家庭用焼肉器ソトコン 東明テック家庭用焼肉器ソトコン東明テック
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
煙り臭いを吸い込むホットプレートです。 油を油受け皿に落とすので油跳ねが少なくヘルシーに食べれます。 万能プレートに取替えれば色々な料理もできます。 プレートの表面はノンスティックコーティングをしているので焦げ付かず洗浄が簡単です。
用途焼肉などを焼く、その他料理に使用質量(kg)4.8消費電力(W)1100コード長さ(m)約1.5最高温度(℃)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×380×14関連資料(0.47MB)取扱説明書(0.27MB)
一人焼肉・鍋 プチソトコン 東明テック一人焼肉・鍋 プチソトコン東明テック
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
家飲みで、一人で、または友人恋人と二人でお手軽に焼肉か鍋でもしよう! でも、家で焼肉となると、臭いや煙がどうしても気になる… そんな方にピッタリなのが、一人焼肉・鍋プレート『プチソトコン』です。 「プチソトコン」7つのポイント!! 1台で2役!焼肉とお鍋ができる! 強力ファンで煙が出ない!臭いもカット! 誘導プレートで油を水に落としてカット! 洗浄が簡単なノンスティックコーティング! 3つの安全装置!(自動温度調節装置・加熱防止装置・1時間30分で自動OFF機能) 焼肉プレートと受け皿だけの簡単洗浄! もちろん2人でも楽しめる!
寸法(mm)本体:110×305×126、焼肉プレート:230×70、専用鍋:230×115直径(Φmm)230高さ(mm)110質量(g)本体:1255、焼肉プレート:408、専用鍋:845電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650温度調節範囲(℃)80~260
業務用食品乾燥機マレンギ 東明テック業務用食品乾燥機マレンギ東明テック
369,800税込406,780
1台
4日以内出荷