エキスプレス(EXPRESS)
エキスプレス(EXPRESS)のページです。エキスプレス(EXPRESS)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
SG341X-6 ターボバーナー 大エキスプレス(EXPRESS)取扱い終了
用途リングトーチSG340G用火炎形状リング炎能力(mm)(ロウ付)19、(半田付)54火口径(mm)(外径)20、(内径)18
SG341X-5 ターボバーナー 小エキスプレス(EXPRESS)取扱い終了
用途リングトーチSG340G用火炎形状リング炎能力(mm)(ロウ付)12.7、(半田付)42火口径(mm)(外径)16、(内径)14
SG341X-4 リングバーナー 大エキスプレス(EXPRESS)取扱い終了
用途リングトーチSG340G用火炎形状リング炎能力(mm)(ロウ付)35、(半田付)44火口径(mm)(外径)96、(内径)45
SG341X-3 リングバーナー 小エキスプレス(EXPRESS)取扱い終了
用途リングトーチSG340G用火炎形状リング炎能力(mm)(ロウ付)19、(半田付)25火口径(mm)(外径)41、(内径)25
SG340S-30 エコカートリッジ 225Gエキスプレス(EXPRESS)取扱い終了
プロパンガス、ブタンガスの混合ガスです。
容器に綿を詰めておらず、ゴミの削減とコストダウンに貢献します。
対応逆さ使用可(対応トーチでのみ)容量(g)225
SG340G ’リングトーチエキスプレス(EXPRESS)取扱い終了
銅管をつつみこむバーナーのため炎のロスが非常に少ない。
サイクロン機構:炎がうず巻状のため、パイプの裏側まで炎が回り、加熱ロスが少なく、より強力なバーナーになります。
ターボ機構:エアーを強力に混合し、混合気体の速度をアップさせて、炎の温度、炎力ともに向上します。
火炎温度(℃)2100セット内容SG340L-1 バルブ、SG340L-7 リングバーナー、SG340S-30Z カートリッジボンベ能力(ロウ付)7/8”、(半田付)7/8”火炎形状リング炎
5450 高耐熱フレームマットエキスプレス(EXPRESS)取扱い終了
最高耐熱温度2000℃、連続使用温度1330℃
繊維ガラス層、アルミ層、耐熱層からなる3層構造で、耐熱性は抜群です。
アスベストは含まれておりませんので安心です。
351V-1 PIEZOトーチ バーナーヘッドのみエキスプレス(EXPRESS)取扱い終了
351V用バーナーヘッド。
世界初のセルフヒーティング機構の採用で、液体ボンベでの逆さ使用が可能になりました。
自動点火機能付で一発着火。
360℃回転する横置きスタンド付きで、作業後の熱くなったバーナーを、起伏のある床にも安全に置くことが出来ます。
351V ’PIEZOトーチエキスプレス(EXPRESS)取扱い終了
世界初のセルフヒーティング機構の採用で、液体ボンベでの逆さ使用が可能になりました。
自動点火機能付で一発着火。
360℃回転する横置きスタンド付きで、作業後の熱くなったバーナーを、起伏のある床にも安全に置くことが出来ます。
燃焼時間:ガス流量の理論上では45分になりますが、実際の使用で外気温度28℃バルブ全開の状態で約80分間同じ火力で燃えつづけます。
34821SET [自動点火トーチセット]エキスプレス(EXPRESS)取扱い終了
ワンタッチ操作で一発着火
自動点火トーチとガスのセット
セット内容34821 自動点火トーチ、SG340S-30 エコカートリッジ225G
34821 自動点火トーチエキスプレス(EXPRESS)取扱い終了
ワンタッチ操作で一発着火
用途ロウ付け、凍結解氷、アウトドアに取付方式カセット式用
34811 自動点火トーチエキスプレス(EXPRESS)取扱い終了
ワンタッチ操作で一発着火
カセットボンベ用
用途ロウ付け、凍結解氷、アウトドアに取付方式ねじ込み式用
ピペットエイド(充電式) 357590エキスプレス(EXPRESS)取扱い終了
軽量で長時間の操作に適しています。吸入と排出の各スイッチが3段階変速機付きのため、用途に応じて簡単にスピードコントロールができます。ピペットを装着したままで置けるスタンド付き。 本体
用途※容量の大きいガラスピペットを使用する場合は、重量によるピペットの落下にご注意ください。付属品0.8μm交換TCフィルター×4個、充電器×1台、着脱式スタンド×1脚TGK品番725-12-13-01アズワン品番2-1921-01材質PP(ポリプロピレン)質量(g)約225吸引能力3段階可変充電時間24時間充電で約3~4時間使用可能充電器電圧(V)AC120(50/60Hz 2P)型式357590