絞り込み
ブランド
- MK(丸喜金属本社)
- モノタロウ(3,572)
- TRUSCO(3,504)
- エスコ(2,369)
- 大阪魂(1,887)
- Panasonic(パナソニック)(1,546)
- SK11(1,194)
- コクヨ(1,147)
- マキタ(1,007)
- DAYTONA(デイトナ)(839)
- ノーブランド(780)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(769)
- カクダイ(749)
- アズワン(733)
- 3M(スリーエム)(719)
- アーテック[学校教材・教育玩具](715)
- エレコム(677)
- LAMP(スガツネ工業)(652)
- アイリスオーヤマ(651)
- オーム電機(638)
- HEIKO(629)
- ブランドをもっと見る
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)のページです。MK(丸喜金属本社)は、メカニカル部品/機構部品、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在34件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 丸喜金属本社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目11番24号 |

ルーム蝶番2R(両面皿)
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷付属品皿木ねじ3.5×25(8本)トラスコ品番114-1633材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102質量(g)130耐荷重(kg)40(2個使用時)寸法D2(mm)11ねじ穴数8穴径(mm)6
C-1000 重量戸車スチール
MK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)タイプV型
ステンレス アジャストゴンベ HL
MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)用途木製扉などのラッチとしてトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ全長(mm)90.4色シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン
ウエイト戸当 アンカー用
MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷重量扉用で、耐久性に優れています。用途玄関ドアや重量扉に付属品M10×60mmアンカートラスコ品番362-1600材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)45色サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)184
MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付)
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷付属品トラスタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×12仕様床から扉下端の高さ4~15mmまで材質樹脂+鋼板+フェライト磁石
O型ハンドル ステンレス製
MK(丸喜金属本社)(5件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1セット当日出荷丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。用途ガラスドアやスチールドアのハンドルにセット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)70寸法D(mm)25適合扉厚(mm)10~40
MK ワーク戸当 フック付 45mm WB
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ビス1本、3本止め、アンカー止取付可能。 フックの方向調整が自由に出来ます。用途内装建具用。トラスコ品番356-0783色ホワイトブロンズ質量(g)127寸法(幅W×高さH)(mm)36×45
プッシュロック機能付ドアストッパー
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷付属品トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16仕様床から扉下端の高さ9~13mmまで材質【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM仕上塗装(シャンパンカラー)
調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷上下±3mm左右±2mm調整できます。用途屋内木製建具に仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂車輪径(Φmm)27質量(g)54.6タイプY型耐荷重(kg)30/2個使用時
マリック ST締付打掛 70mm
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷付属品ステン皿木ネジ 3.5×20トラスコ品番811-0849材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ寸法(mm)70質量(g)60
バリアフリー敷居レール
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本当日出荷敷居を撤去し敷居レールをかぶせて止めるだけで、段差解消が出来ます。用途敷居撤去後の段差解消、カバーとして長さ(mm)2000幅(mm)125厚さ(mm)2全長(mm)2000質量(g)1300
HSK ステンレス丸棒ラッチ
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷付属品ステン皿木ネジ 2.7×16材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)20寸法F(mm)7寸法W(mm)15仕上化学研磨
C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型)
MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。 車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。形状固定型式C-1150型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳物タイプL型金具仕上ユニクロメッキ仕上
ミドル戸当(フック付)
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、皿木ネジ 3.1×20(木質)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)材質真鍮+樹脂仕上マットブラック
ステンレス リターンヒンジ
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷付属品ネジトラスコ品番114-1634材質ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨厚さ(mm)2質量(g)125耐荷重(kg)10表面処理バレル研磨ねじ穴数13穴径(mm)4
調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式
MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷上下±3mm左右±2mm調整できます。用途屋内木製建具に仕様戸車A型(V型レール用)トラスコ品番146-0140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂車輪径(Φmm)27質量(g)54.6タイプA型耐荷重(kg)30/2個使用時
S-228サッシ用 取替戸車 M7C-013
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。用途網戸、小窓、高窓用仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1670材質車/真鍮 13Φ 丸質量(g)14.4タイプ丸型
MG ドアキャッチャー マグネット式 ゴールド
MK(丸喜金属本社)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷バリアフリー対応です。 樹脂カバー面の採用により、外観も良好です。 フロアー面に障害物がなく、戸当りと壁の間にホコリが溜まりません。 取付けはドライバー1本で出来ます。 戸当り本体にマグネットが内蔵されています。用途内装建具用。トラスコ品番356-1283色ゴールド質量(g)41寸法(幅W×高さH)(mm)56×20