MK(丸喜金属本社)

MK(丸喜金属本社)のページです。MK(丸喜金属本社)は、安全保護具・作業服・安全靴、メカニカル部品/機構部品、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在245件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 丸喜金属本社
所在地〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目11番24号
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モヘアシール MK(丸喜金属本社)モヘアシールMK(丸喜金属本社)
399税込439
1巻(2.5m)
当日出荷
材質ポリプロピレン樹脂(毛/ベース)長さ(m)2.5
帽子に掛ける保護グラス MK(丸喜金属本社)帽子に掛ける保護グラスMK(丸喜金属本社)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ色クリア質量(g)19材質/仕上フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)セット内容マイクロファイバーソフトケーステンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カットコーティングハードコート角度調整範囲高さ(mm)48幅(mm)145機能防傷加工寸法(cm)約4.8×14.5×1.5規格JIS規格同等品
ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社)ゴムセーフ戸当MK(丸喜金属本社)(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。付属品座金ワッシャー材質スチレン系エラストマー
アルミキャスト棚受 MK(丸喜金属本社)アルミキャスト棚受MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)棚受け金具L型棚受け
義星丁番(リング入) S-170 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング入) S-170MK(丸喜金属本社)
799税込879
1枚
当日出荷
付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上HLねじ穴数8
ドアー用ガラリ MK(丸喜金属本社)ドアー用ガラリMK(丸喜金属本社)
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
用途室内用ドアーガラリとして。材質スチロール樹脂ミルキーホワイト
ルーム蝶番2R(両面皿) MK(丸喜金属本社)ルーム蝶番2R(両面皿)MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品皿木ねじ3.5×25(8本)トラスコ品番114-1633幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102質量(g)130耐荷重(kg)40(2個使用時)寸法D2(mm)11ねじ穴数8穴径(mm)6
ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社)ゴムセーフ戸当MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
44税込48
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
高さがサイズ豊富です。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材に仕様取付け用座金ワッシャー付
O型ハンドル ステンレス製 MK(丸喜金属本社)O型ハンドル ステンレス製MK(丸喜金属本社)(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに寸法H(mm)70適合扉厚(mm)10~40セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)25
MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付) MK(丸喜金属本社)MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付)MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質樹脂+鋼板+フェライト磁石付属品トラスタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×12仕様床から扉下端の高さ4~15mmまで
義星丁番(リング入) S-685 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング入) S-685MK(丸喜金属本社)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
材質ステンレス仕上マットブラック付属品皿木ネジねじ穴数8
マグネット戸当 MK(丸喜金属本社)マグネット戸当MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
上部のゴムが回転します。
用途木質・コンクリート兼用材質亜鉛ダイカスト+樹脂付属品皿タッピングネジ 3.5×25(木質用)、3.0×20(木質用)
ピリエ戸当 MK(丸喜金属本社)ピリエ戸当MK(丸喜金属本社)
699税込769
1個
当日出荷
用途木質・コンクリート兼用材質樹脂付属品ナベタッピンネジ 4.0×25(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)
ステンレス棚受 MK(丸喜金属本社)ステンレス棚受MK(丸喜金属本社)
509税込560
1本
当日出荷から3日以内出荷
SUS304ステンレスを使用した耐久性に優れた金物です。
棚受け金具L型棚受け
ユニクロ金折隅金 MK(丸喜金属本社)ユニクロ金折隅金MK(丸喜金属本社)(6件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
鉄の等辺の隅金です。
用途補強材など多用途にお使い下さい。材質仕上ユニクロ
ウエイト戸当 アンカー用 MK(丸喜金属本社)ウエイト戸当 アンカー用MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に付属品M10×60mmアンカートラスコ品番362-1600材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)45サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)184
PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ MK(丸喜金属本社)PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプMK(丸喜金属本社)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。 フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。 帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。 耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。 角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。 不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。 メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。 ひと回りレンズが大きいタイプで、レギュラー/スモールより3方向に約5mm大きいです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8315材質フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)形状一眼型幅(mm)145高さ(mm)55タイプラージレンズ色クリア加工防傷機能防傷加工、UVカット、角度調整、メガネ併用可、マスク併用可角度調整範囲コーティング両面ハード、両面マルチコートテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード、マルチコート)レンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット
ステンレス アジャストゴンベ HL MK(丸喜金属本社)ステンレス アジャストゴンベ HLMK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
用途木製扉などのラッチとして材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)全長(mm)90.4シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン
フック付ボックス戸当 MK(丸喜金属本社)フック付ボックス戸当MK(丸喜金属本社)
759税込835
1個
当日出荷
ヘアライン付属品丸皿タッピングねじ(4.0×20):2本材質ステンレス(SUS304)幅(mm)16高さ(mm)62
パワー棚受(スチール) MK(丸喜金属本社)パワー棚受(スチール)MK(丸喜金属本社)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質スチール耐荷重(kg)160(2本使用時)寸法t(mm)4.5付属品木ねじホワイト寸法W(mm)38板厚(mm)4.5ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16表面仕上げホワイト棚受け金具L型棚受け
C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)C-1000 重量戸車スチールMK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
黒トランク取手 スチール製 MK(丸喜金属本社)黒トランク取手 スチール製MK(丸喜金属本社)(11件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
キャリーボックス用の代表的な取手です。
用途キャリーボックスなど材質スチール
MK ワーク戸当 フック付 45mm WB MK(丸喜金属本社)MK ワーク戸当 フック付 45mm WBMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ビス1本、3本止め、アンカー止取付可能。 フックの方向調整が自由に出来ます。
用途内装建具用。ホワイトブロンズ寸法(幅W×高さH)(mm)36×45質量(g)127トラスコ品番356-0783
シグナル戸当 MK(丸喜金属本社)シグナル戸当MK(丸喜金属本社)
599税込659
1個
当日出荷
寸法(mm)90材質真鍮+樹脂付属品皿木ネジ 4.1×25
ビルド丁番(2R) MK(丸喜金属本社)ビルド丁番(2R)MK(丸喜金属本社)
379税込417
1枚
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×89仕上HLタイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)89ねじ穴数8
マリック ST締付打掛 70mm MK(丸喜金属本社)マリック ST締付打掛 70mmMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ付属品ステン皿木ネジ 3.5×20トラスコ品番811-0849寸法(mm)70質量(g)60
B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)B型戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
739税込813
1個
当日出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法W1(mm)14
アウトセット用L型ストッパー MK(丸喜金属本社)アウトセット用L型ストッパーMK(丸喜金属本社)
629税込692
1個
当日出荷
仕上黒色材質鋼板+樹脂付属品皿木ネジ 3.8×25
ルーム丁番2R(両面皿) MK(丸喜金属本社)ルーム丁番2R(両面皿)MK(丸喜金属本社)
919税込1,011
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×89タイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)89ねじ穴数8
公団戸当用(ゴムのみ) MK(丸喜金属本社)公団戸当用(ゴムのみ)MK(丸喜金属本社)
58税込64
1個
当日出荷
用途引戸などのクッション材に材質樹脂質量(g)2.8
ユニクロ金折隅金 MK(丸喜金属本社)ユニクロ金折隅金MK(丸喜金属本社)(4件のレビュー)
84税込92特価
1個
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ
プッシュロック機能付ドアストッパー MK(丸喜金属本社)プッシュロック機能付ドアストッパーMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕上塗装(シャンパンカラー)材質【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM付属品トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16仕様床から扉下端の高さ9~13mmまで
チューブラ引戸鎌錠 MK(丸喜金属本社)チューブラ引戸鎌錠MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。 つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
仕様表示付シルバー適合扉厚(mm)28~36
マリック ST締付打掛 MK(丸喜金属本社)マリック ST締付打掛MK(丸喜金属本社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
公団戸当 MK(丸喜金属本社)公団戸当MK(丸喜金属本社)
299税込329
1個
当日出荷
内装ドア用のもっともスタンダードな戸当です。
用途内装ドアの上部に取り付ける戸当。内装建具用。付属品2.7×1.6木ねじ(3本)トラスコ品番364-6564材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)126幅(mm)20ヘアライン質量(g)49
新型強力丸落し MK(丸喜金属本社)新型強力丸落しMK(丸喜金属本社)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
用途門落し等に。材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアラインヘアライン寸法D(mm)12寸法W(mm)39寸法P1(mm)33寸法P2(mm)30H(mm)27
調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社)調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具にタイプY型車輪径(Φmm)27仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂質量(g)54.6耐荷重(kg)30/2個使用時
上枠付戸当 MK(丸喜金属本社)上枠付戸当MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)、樹脂付属品皿タッピングネジ(4.0×25):4本高さ(mm)115ヘアライン幅(mm)40長さ(mm)105質量(g)80
HSK ステンレス丸棒ラッチ MK(丸喜金属本社)HSK ステンレス丸棒ラッチMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品ステン皿木ネジ 2.7×16寸法H(mm)20寸法F(mm)7寸法W(mm)15仕上化学研磨
鉄扉用門落 MK(丸喜金属本社)鉄扉用門落MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
1,298税込1,428