MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)のページです。MK(丸喜金属本社)は、物流/保管/梱包用品/テープ、メカニカル部品/機構部品、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在36件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 丸喜金属本社 |
|---|
| 所在地 | 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目11番24号 |
|---|
アルミキャスト棚受MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)当日出荷
材質アルミダイカスト付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)棚受け金具L型棚受け
ゴムセーフ戸当MK(丸喜金属本社)(6件のレビュー)当日出荷
白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。色白付属品座金ワッシャー材質スチレン系エラストマー
ステンレス アジャストゴンベ HLMK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)当日出荷
本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
用途木製扉などのラッチとして材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)全長(mm)90.4色シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン
O型ハンドル ステンレス製MK(丸喜金属本社)(5件のレビュー)当日出荷
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに寸法H(mm)70適合扉厚(mm)10~40セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)25
ウエイト戸当 アンカー用MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)当日出荷
重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に付属品M10×60mmアンカートラスコ品番362-1600材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)45色サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)184
ゴムセーフ戸当MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
高さがサイズ豊富です。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材に仕様取付け用座金ワッシャー付
ルーム蝶番2R(両面皿)MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)当日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品皿木ねじ3.5×25(8本)トラスコ品番114-1633幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102質量(g)130耐荷重(kg)40(2個使用時)寸法D2(mm)11ねじ穴数8穴径(mm)6
マグネット戸当MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)当日出荷
上部のゴムが回転します。
用途木質・コンクリート兼用材質亜鉛ダイカスト+樹脂付属品皿タッピングネジ 3.5×25(木質用)、3.0×20(木質用)
C-1000 重量戸車スチールMK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
密閉防塵式。
50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
チューブラ引戸鎌錠MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)当日出荷
チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。
鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。
つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)当日出荷
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具にタイプY型車輪径(Φmm)27仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂質量(g)54.6耐荷重(kg)30/2個使用時
プッシュロック機能付ドアストッパーMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)当日出荷
仕上塗装(シャンパンカラー)材質【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM付属品トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16仕様床から扉下端の高さ9~13mmまで
MK アルミカートMK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)翌々日出荷
タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。仕様組立式固定ハンドルタイプ固定キャスター4個ノーパンクタイヤストッパー付(S字フック)トラスコ品番465-5168種別ノーパンクタイヤ材質荷台:アルミハンドル:アルミ材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプ、ストッパー付(S字フック)キャスター固定キャスター4個ハンドル高さ(mm)930材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)214組立時間1人20分ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)アルミ
ミドル戸当(フック付)MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)当日出荷
用途木質・コンクリート兼用仕上マットブラック材質真鍮+樹脂付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、皿木ネジ 3.1×20(木質)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)
バリアフリー敷居レールMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)3日以内出荷から6日以内出荷
敷居を撤去し敷居レールをかぶせて止めるだけで、段差解消が出来ます。
用途敷居撤去後の段差解消、カバーとして長さ(mm)2000幅(mm)125厚さ(mm)2全長(mm)2000質量(g)1300
調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)当日出荷
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具にタイプA型車輪径(Φmm)27仕様戸車A型(V型レール用)トラスコ品番146-0140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂質量(g)54.6耐荷重(kg)30/2個使用時
上枠付戸当MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)当日出荷
材質ステンレス(SUS304)、樹脂付属品皿タッピングネジ(4.0×25):4本高さ(mm)115色ヘアライン幅(mm)40長さ(mm)105質量(g)80
ステンレス リターンヒンジMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)当日出荷
材質ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨厚さ(mm)2ねじ穴数13付属品ネジトラスコ品番114-1634質量(g)125耐荷重(kg)10表面処理バレル研磨穴径(mm)4
鉄W貫抜 小MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)当日出荷
強固な作りで多くの出入り口でお使いいただけます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野にご使用頂けます材質/仕上鉄/クロメートトラスコ品番811-0788寸法(mm)110×50質量(g)450
MG ドアキャッチャー マグネット式 ゴールドMK(丸喜金属本社)(4件のレビュー)当日出荷
バリアフリー対応です。
樹脂カバー面の採用により、外観も良好です。
フロアー面に障害物がなく、戸当りと壁の間にホコリが溜まりません。
取付けはドライバー1本で出来ます。
戸当り本体にマグネットが内蔵されています。
用途内装建具用。トラスコ品番356-1283色ゴールド質量(g)41寸法(幅W×高さH)(mm)56×20