カテゴリ

  • 建築金物(194)
  • 機構部品(25)
  • 安全保護具(7)
  • 物流用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • オフィス家具(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • MK(丸喜金属本社)
  • MKS(三ヶ島)(68)
  • MKS(明工舎)(63)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • セフティー3(28)
  • P・O・Pプロダクツ(16)
  • M.K. モールス(14)
  • サクラクレパス(13)
  • MK (ELECTRIC)(12)
  • 三ヶ島製作所(12)
  • エムケー精工(11)
  • TRUSCO(8)
  • MKカシヤマ(8)
  • WIMA(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • エムケー・サイエンティフィック(7)
  • MagX(マグエックス)(6)
  • A&K(6)
  • YAMAZEN(山善)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MKS」の検索結果

248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モヘアシール MK(丸喜金属本社)

    モヘアシール

    MK(丸喜金属本社)
    399税込439
    1巻(2.5m)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン樹脂(毛/ベース)長さ(m)2.5
  • アルミキャスト棚受 MK(丸喜金属本社)

    アルミキャスト棚受

    MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)材質アルミダイカスト棚受け金具L型棚受け
  • ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社)

    ゴムセーフ戸当

    MK(丸喜金属本社)(6件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
    用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。付属品座金ワッシャー材質スチレン系エラストマー
  • ドアー用ガラリ MK(丸喜金属本社)

    ドアー用ガラリ

    MK(丸喜金属本社)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
    用途室内用ドアーガラリとして。材質スチロール樹脂ミルキーホワイト
  • 帽子に掛ける保護グラス MK(丸喜金属本社)

    帽子に掛ける保護グラス

    MK(丸喜金属本社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
    用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。セット内容マイクロファイバーソフトケース幅(mm)145材質/仕上フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)高さ(mm)48質量(g)19規格JIS規格同等品レンズ色クリア寸法(cm)約4.8×14.5×1.5機能防傷加工角度調整範囲コーティングハードコートテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット
  • 義星丁番(リング入) S-170 MK(丸喜金属本社)

    義星丁番(リング入) S-170

    MK(丸喜金属本社)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上HLねじ穴数8
  • ルーム蝶番2R(両面皿) MK(丸喜金属本社)

    ルーム蝶番2R(両面皿)

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    付属品皿木ねじ3.5×25(8本)トラスコ品番114-1633材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102質量(g)130耐荷重(kg)40(2個使用時)寸法D2(mm)11ねじ穴数8穴径(mm)6
  • ユニクロ金折隅金 MK(丸喜金属本社)

    ユニクロ金折隅金

    MK(丸喜金属本社)(6件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    鉄の等辺の隅金です。
    用途補強材など多用途にお使い下さい。材質仕上ユニクロ
  • ステンレス棚受 MK(丸喜金属本社)

    ステンレス棚受

    MK(丸喜金属本社)
    509税込560
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS304ステンレスを使用した耐久性に優れた金物です。
    棚受け金具L型棚受け
  • ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社)

    ゴムセーフ戸当

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    44税込48
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高さがサイズ豊富です。
    用途引戸の戸袋や、その他クッション材に仕様取付け用座金ワッシャー付
  • O型ハンドル ステンレス製 MK(丸喜金属本社)

    O型ハンドル ステンレス製

    MK(丸喜金属本社)(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
    用途ガラスドアやスチールドアのハンドルにセット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)70寸法D(mm)25適合扉厚(mm)10~40
  • パワー棚受(スチール) MK(丸喜金属本社)

    パワー棚受(スチール)

    MK(丸喜金属本社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ材質スチールホワイト寸法t(mm)4.5耐荷重(kg)160(2本使用時)寸法W(mm)38板厚(mm)4.5ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16表面仕上げホワイト棚受け金具L型棚受け
  • MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付) MK(丸喜金属本社)

    MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付)

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    付属品トラスタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×12仕様床から扉下端の高さ4~15mmまで材質樹脂+鋼板+フェライト磁石
  • PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ MK(丸喜金属本社)

    PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ

    MK(丸喜金属本社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。 フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。 帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。 耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。 角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。 不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。 メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。 ひと回りレンズが大きいタイプで、レギュラー/スモールより3方向に約5mm大きいです。
    用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8315材質フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)形状一眼型幅(mm)145高さ(mm)55タイプラージレンズ色クリア加工防傷機能防傷加工、UVカット、角度調整、メガネ併用可、マスク併用可角度調整範囲コーティング両面ハード、両面マルチコートテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード、マルチコート)レンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット
  • マグネット戸当 MK(丸喜金属本社)

    マグネット戸当

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    上部のゴムが回転します。
    用途木質・コンクリート兼用付属品皿タッピングネジ 3.5×25(木質用)、3.0×20(木質用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂
  • ウエイト戸当 アンカー用 MK(丸喜金属本社)

    ウエイト戸当 アンカー用

    MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    重量扉用で、耐久性に優れています。
    用途玄関ドアや重量扉に付属品M10×60mmアンカートラスコ品番362-1600材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)45サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)184
  • 義星丁番(リング入) S-685 MK(丸喜金属本社)

    義星丁番(リング入) S-685

    MK(丸喜金属本社)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上マットブラックねじ穴数8
  • 黒トランク取手 スチール製 MK(丸喜金属本社)

    黒トランク取手 スチール製

    MK(丸喜金属本社)(11件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    キャリーボックス用の代表的な取手です。
    用途キャリーボックスなど材質スチール
  • ピリエ戸当 MK(丸喜金属本社)

    ピリエ戸当

    MK(丸喜金属本社)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 4.0×25(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)材質樹脂
  • ステンレス アジャストゴンベ HL MK(丸喜金属本社)

    ステンレス アジャストゴンベ HL

    MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
    用途木製扉などのラッチとしてトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ全長(mm)90.4シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン
  • C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)

    C-1000 重量戸車スチール

    MK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
    材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)タイプV型
  • 公団戸当 MK(丸喜金属本社)

    公団戸当

    MK(丸喜金属本社)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    内装ドア用のもっともスタンダードな戸当です。
    用途内装ドアの上部に取り付ける戸当。内装建具用。付属品2.7×1.6木ねじ(3本)トラスコ品番364-6564材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)126幅(mm)20ヘアライン質量(g)49
  • アウトセット用L型ストッパー MK(丸喜金属本社)

    アウトセット用L型ストッパー

    MK(丸喜金属本社)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    付属品皿木ネジ 3.8×25材質鋼板+樹脂仕上黒色
  • シグナル戸当 MK(丸喜金属本社)

    シグナル戸当

    MK(丸喜金属本社)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    付属品皿木ネジ 4.1×25材質真鍮+樹脂寸法(mm)90
  • フック付ボックス戸当 MK(丸喜金属本社)

    フック付ボックス戸当

    MK(丸喜金属本社)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    付属品丸皿タッピングねじ(4.0×20):2本材質ステンレス(SUS304)幅(mm)16ヘアライン高さ(mm)62
  • MK ワーク戸当 フック付 45mm WB MK(丸喜金属本社)

    MK ワーク戸当 フック付 45mm WB

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ビス1本、3本止め、アンカー止取付可能。 フックの方向調整が自由に出来ます。
    用途内装建具用。トラスコ品番356-0783ホワイトブロンズ質量(g)127寸法(幅W×高さH)(mm)36×45
  • 鋼板枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    鋼板枠 UD調整戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
  • マリック ステン兼用打掛 80mm MK(丸喜金属本社)

    マリック ステン兼用打掛 80mm

    MK(丸喜金属本社)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
    付属品ステン皿木ネジ 3.8×25トラスコ品番811-0864材質SUS304長さ(mm)80幅(mm)64寸法(mm)80質量(g)120
  • プッシュロック機能付ドアストッパー MK(丸喜金属本社)

    プッシュロック機能付ドアストッパー

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    付属品トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16仕様床から扉下端の高さ9~13mmまで材質【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM仕上塗装(シャンパンカラー)
  • B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    B型戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法W1(mm)14
  • ルーム丁番2R(両面皿) MK(丸喜金属本社)

    ルーム丁番2R(両面皿)

    MK(丸喜金属本社)
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)89寸法(mm)102×89タイプ両面皿ねじ穴数8
  • マリック ST締付打掛 70mm MK(丸喜金属本社)

    マリック ST締付打掛 70mm

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    付属品ステン皿木ネジ 3.5×20トラスコ品番811-0849材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ寸法(mm)70質量(g)60
  • ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入 MK(丸喜金属本社)

    ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入

    MK(丸喜金属本社)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    上下±3mm高さ調整ができます。
    用途屋内木製建具に仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2202材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入車輪径(Φmm)30質量(g)47タイプA型耐荷重(kg)40/2個使用時
  • ユニクロ金折隅金 MK(丸喜金属本社)

    ユニクロ金折隅金

    MK(丸喜金属本社)(4件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ
  • Jフック MK(丸喜金属本社)

    Jフック

    MK(丸喜金属本社)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    風合いのある木製フックです。和室や店舗などのフックとして最適です。
    用途物掛けとして。付属品皿木ねじ材質天然木幅(mm)10高さ(mm)40奥行(mm)27寸法L(mm)40寸法H(mm)27寸法L1(mm)15寸法t(mm)7.5寸法W(mm)10寸法P(mm)12取付穴数2寸法P1(mm)5寸法t1(mm)7寸法t2(mm)6吊下荷重N(kgf)2
  • ワーク戸当 MK(丸喜金属本社)

    ワーク戸当

    MK(丸喜金属本社)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    付属品6×40 ナベタッピングねじ(木質・1本止め用)、3.5×25 ナベタッピングねじ(木質・3本止め用)、C8-50 オールアンカー(コンクリート用)トラスコ品番114-1655材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)36ホワイトブロンズ高さ(mm)45質量(g)110奥行(mm)36座面径(Φmm)25
  • 枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型 MK(丸喜金属本社)

    枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型

    MK(丸喜金属本社)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    密閉防塵式、ダブルベアリング入。 芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
    用途トロ車用。材質ダクタイル鋳鉄タイプL型シリーズC-1200シリーズ
  • C-2350マルコン枠付重量車(コ型) MK(丸喜金属本社)

    C-2350マルコン枠付重量車(コ型)

    MK(丸喜金属本社)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
    用途アングル、フラットバー用。形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプコ型金具仕上クロメートメッキ仕上
  • ミドル戸当(フック付) MK(丸喜金属本社)

    ミドル戸当(フック付)

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、皿木ネジ 3.1×20(木質)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)材質真鍮+樹脂仕上マットブラック
  • 厚口丁番(リング入) S-830 MK(丸喜金属本社)

    厚口丁番(リング入) S-830

    MK(丸喜金属本社)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品皿木ネジ材質ステンレス