イーエス・ウォーターネット
イーエス・ウォーターネットのページです。イーエス・ウォーターネットは、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ウォーターマスターⅡ ES-WGC-4-Eイーエス・ウォーターネット3日以内出荷
プログラム入力することで色々なかん水サイクルを実現できる汎用性のある低価格なかん水コントローラーです。低価格を実現、経済性を追及した高機能かん水コントローラー。効率、効果的な散水、かん水の自動制御に。簡単操作、高機能内臓の100V商用電源タイプ。
用途プログラムは6本まで設定可能。電磁弁数は標準で4ch、最大で24chまで4ch単位で増設可能(専用カートリッジ使用)。かん水は曜日指定/間隔日指定/偶数・奇数日指定から選択。かん水時間は1分から9時間59分59秒まで。かん水開始時刻はプログラム1本当り8つまで。手動かん水も可能。停電保護機能。主バルブ・ポンプ連動可能、各種センサー取付け可能。仕様設定可能プログラム数:6本型式ES-WGC2 4ch (ES-WGC-4-E)取付方式壁面にネジ止め電源(V)AC100出力AC24V 1A関連資料(0.08MB)
緩動電磁弁(グローブ型)イーエス・ウォーターネット3日以内出荷
パイプラインの水圧を利用して開閉動作を緩やかに行うバルブです。高信頼性・高耐久性のバルブです。低い圧力損失で大流量に対応します。流量制御ハンドルにより流量調整ができます。電気信号により電磁弁が動作してバルブを開閉します。
用途2方ソレノイド(電磁弁)により電気信号に応じてバルブの開閉を行います。コントロールバルブ200 シリーズは、パイプラインの水圧を利用して開閉動作を緩やかに行うバルブです。駆動部は弁体とダイアフラムが一体になり、汎用性に優れています。小刻みな連続動作も可能です。材質樹脂形状グローブ型取付方式メスネジ適合圧力(MPa)0.07~1.0口径取付:AC24V関連資料(0.14MB)電磁弁電圧(V)DC12、AC/DC24
レインガンコメットSP-163N(175)イーエス・ウォーターネット3日以内出荷
双口ノズルで広い範囲を均等に散水します。ギヤータイプではありませんから構造が簡単、注油が不要、メンテナンスの必要もありません。耐蝕性・耐摩耗性に優れた非鉄金属を使用しており、軽くて、しかも丈夫に設計されています。風の影響を受け難く、飛散距離が大きく、むらのない均一な散水を行えます。圧力損失が少なく、低圧でも作動し、充分な性能を発揮できます。果樹園・そ菜畑・牧草地及びゴルフ場・公園等の芝生の潅水と施肥、家畜の糞尿散布、学校、鉱さい等の粉塵飛散防止、融雪等に最適です。
用途双口ノズルで広い範囲を均等に散水し、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された大型スプリンクラーです。材質アルミ合金取付方式メスネジ適合圧力(MPa)0.35口径取付:1・1/2”関連資料(0.16MB)仰角(°)23散水方式全円・扇型兼用
フィルターニュー2Tブラシイーエス・ウォーターネット3日以内出荷
スクリーンの内側にあるブラシをハンドルで回転、ブラシがスクリーンに付着したゴミを取り除いてコックから排出。小さなゴミ、砂、小石、小貝の除去に効果的。洗浄中も通水を止めずにフィルターの連続使用が可能。ブラシによる圧力損失は全くなし。インジケータが洗浄タイミングを指示(寒冷地仕様もあります)
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。内蔵されたブラシで手軽に内部洗浄ができます。付属品2”ソケット材質ナイロン、NBR取付方式オスネジ使用圧力(MPa)0.8口径取付:2”(50A)流量範囲(m3/h)25関連資料(0.08MB)
フィルターニュー2Tサクションイーエス・ウォーターネット3日以内出荷
スクリーンの内側にあるサクションノズルをハンドルで回転、ノズルがスクリーンに付着したゴミを吸引してコックから排出。藻、ぬめり、アオコ除去の決定版。特に小さなゴミに有効。洗浄中も通水を止めずにフィルターの連続使用が可能インジケータが洗浄タイミングを指示(寒冷地仕様もあります)
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。水圧を利用し汚れを吸引・排出する画期的なフィルターです。付属品2”ソケット材質ポリプロピレン、NBR取付方式オスネジ使用圧力(MPa)0.8口径取付:2”(50A)流量範囲(m3/h)25関連資料(0.09MB)
レインガンコメット163(165)イーエス・ウォーターネット3日以内出荷
ギヤータイプではありませんから構造が簡単、注油が不要、メンテナンスの必要もありません。耐蝕性・耐摩耗性に優れた非鉄金属を使用しており、軽くて、しかも丈夫に設計されています。風の影響を受け難く、飛散距離が大きく、むらのない均一な散水を行えます。圧力損失が少なく、低圧でも作動し、充分な性能を発揮できます。果樹園・そ菜畑・牧草地及びゴルフ場・公園等の芝生の潅水と施肥、家畜の糞尿散布、学校、鉱さい等の粉塵飛散防止、融雪等に最適です。
用途広い散水範囲を持ち、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された大型スプリンクラーです。材質アルミ合金取付方式メスネジ散水範囲(m)直径:39.0~69.0口径取付:1・1/2”関連資料(0.14MB)仰角(°)23散水方式全円・扇型兼用
自動散水タイマーDC6/DC6Sイーエス・ウォーターネット3日以内出荷
ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸・暑熱対策(DC6S)に最適!乾電池で作動するため電源工事不要
用途完全防水タイプボタン操作で簡単に散水条件を設定プログラムにより内蔵電磁弁を開閉散水時間:1分~12時間(DC6)、1秒~12時間(DC6S)散水実行日の指定方法 1曜日・時刻指定(DC6、DC6S)・・・散水開始時刻は4つまで 21回のみ指定(DC6、DC6S) 3繰返し指定 DC6 :1日~30日毎 DC6S :1分~30日毎 4時間帯指定繰返し(DC6Sのみ)散水一時停止機能あり手動散水可能センサー接続可付属品電磁弁1台付属材質樹脂タイプ秒単位取付方式メスネジ電源角型9Vアルカリ乾電池×2個適合圧力(MPa)0.07~1.0関連資料(0.19MB)
アムノンドリップチューブ吸込み防止型 PCAS16イーエス・ウォーターネット¥79,980~税込¥87,978~
1巻(200m)
3日以内出荷
定流量機能に吸込み防止機能(アンチサイホン機能)を付加。逆流や泥等の吸込みを防止します。地中埋設に最適なドリップチューブ。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがい、地中埋設に最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。
用途定流量機能に、停止後のドレイン時に泥などの吸込みを防止する機能(アンチサイホン機能)を付加。地中埋設に最適。手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。ドリッパーはゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに内部の段差で外部からの根や砂粒の侵入をストップ。シリコンダイアフラムによる定流量制御。ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止材質ポリエチレン樹脂長さ(m)200規格定流量・吸込み防止型口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9)適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35関連資料(0.12MB)流量2.2L
自動かん水タイマーBluetooth、電池式イーエス・ウォーターネット3日以内出荷
スマートフォンで操作できる電磁弁。ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!
用途スマートフォンでタイマー入力や操作ができる電磁弁(GreenApp)です。操作(タイマー入力、手動開閉)は、スマートフォン(Android/iPhone)を使います。設定のたびに地中のバルブボックスを開けて、無理な姿勢で操作をする必要がありません。花壇や、ガーデニング、屋上緑化など埋設されたバルブボックスに最適です。材質ガラス繊維強化ナイロン電源アルカリ単三電池 2本適合圧力(MPa)0.07~1.0バルブ1(電磁弁内蔵)関連資料(0.13MB)防水性防水(IP-68)
アムノンドリップチューブボタ落ち防止型 PCCNL定流16イーエス・ウォーターネット¥81,980~税込¥90,178~
1巻(200m)
3日以内出荷
定流量機能にボタ落ち防止機能を付加。滴下量の厳密な管理を要求される養液栽培に最適なドリップチューブ。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがい及び養液栽培に最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。
用途定流量機能にボタ落ち防止機能を付加。間断の多いかん水(パルスかん水)や正確な滴下量管理の用途向け、養液栽培に最適。手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。ドリッパーはゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに内部の段差で外部からの根や砂粒の侵入をストップ。シリコンダイアフラムによる定流量制御。ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止材質ポリエチレン樹脂長さ(m)200規格定流量・ボタ落ち防止型口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9)適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35関連資料(0.13MB)流量2.2L
TIF接続チューブイーエス・ウォーターネット3日以内出荷
接続用のポリエチレンチューブです。ドリッパーはついていません。
型式TIF-PE 16mm 100m巻長さ(m)100規格16mm関連資料(0.03MB)
4/7PVCチューブイーエス・ウォーターネット3日以内出荷
主に送水管からクリックTIFへの送水に使います(内径4mm/外径7mm)。
型式PVC47長さ(m)200関連資料(0.05MB)
フィルターエレメントSUSスクリーンイーエス・ウォーターネット3日以内出荷
SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。
用途50ミクロン(0.05mm)から500ミクロン(0.5mm)の幅広いレンジを揃えた、SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。通水方向はエレメントの内側から外側です。規格スーパーニュー2T・3T共用関連資料(0.18MB)
フィルターエレメントSUSスクリーン E2イーエス・ウォーターネット3日以内出荷
SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。
用途50ミクロン(0.05mm)から500ミクロン(0.5mm)の幅広いレンジを揃えた、SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。通水方向はエレメントの内側から外側です。
3/5PVCチューブイーエス・ウォーターネット3日以内出荷
主にクリックTIFからペグへの送水に使います(内径3mm/外径5mm)。
型式PVC35長さ(m)100関連資料(0.04MB)
フィルターエレメント樹脂スクリーンイーエス・ウォーターネット3日以内出荷
樹脂製スクリーンのフィルターエレメントです。
用途100ミクロン(0.1mm)から300ミクロン(0.3mm)のレンジを揃えた、ナイロン製スクリーンのフィルターエレメントです。通水方向はエレメントの内側から外側です。規格スーパー1 1/2用関連資料(0.2MB)
フィルターニュー2Tイーエス・ウォーターネット3日以内出荷
高機能樹脂を採用。耐候性・耐薬品性があり、防除・施肥を含む多目的かん水システムへの利用も安心。シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。エレメントはスクリーン式とディスク式の選択が可能。
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。付属品50mm(2”)ソケット材質ガラス繊維強化ナイロン樹脂、NBR取付方式オスネジ使用圧力(MPa)0.8口径取付:2”(50A)流量範囲(m3/h)25
フィルターエレメント樹脂ディスク E4イーエス・ウォーターネット3日以内出荷
樹脂製ディスクのフィルターエレメントです。
用途溝付のディスクを積み重ねた構造のフィルターエレメントです。100ミクロン(0.1mm)から200ミクロン(0.2mm)の間で3種類のサイズがあります。通水方向はエレメントの外側から内側です。規格ニュー2T用関連資料(0.17MB)
圧力計1.0MPaセットイーエス・ウォーターネット3日以内出荷
圧力計1.0MPaセット(コック・ニップル付)です。
型式1/4"コック.ニップル付口径取付:1/4”ネジ関連資料(0.03MB)
フィルターコンパクト1-1/2イーエス・ウォーターネット3日以内出荷
高機能樹脂を採用。耐候性・耐薬品性があり、防除・施肥を含む多目的かん水システムへの利用も安心。シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。形状はY型エレメントはスクリーン式
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。付属品40mm(1・1/2”)ソケット材質ポリアセタール樹脂、NBR取付方式オスネジ適合圧力(MPa)0.8口径取付:1・1/2”(40A)流量範囲(m3/h)15関連資料(0.11MB)
フィルタースーパー1-1/2イーエス・ウォーターネット3日以内出荷
高機能樹脂を採用。耐候性・耐薬品性があり、防除・施肥を含む多目的かん水システムへの利用も安心。シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。形状はY型エレメントはスクリーン式
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。用途にあわせた多種のエレメントを用意しています付属品40mm(1・1/2”)ソケット材質ポリアセタール樹脂、NBR取付方式オスネジ適合圧力(MPa)0.8口径取付:1・1/2”(40A)流量範囲(m3/h)15関連資料(0.11MB)
アムノンドリップチューブ定流量型 PC定流量16イーエス・ウォーターネット¥73,980~税込¥81,378~
1巻(200m)
3日以内出荷
距離や傾斜にかかわらず滴下量が一定の定流量型ドリップチューブです。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがいに最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。
用途施設園芸・緑化かん水の標準型。定流量で小水量節水かんがいの決定版。手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。ドリッパー内部はゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに段差を設け外部からの根や砂粒の侵入をストップ。シリコンダイアフラムによる定流量制御。ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止。材質ポリエチレン樹脂長さ(m)200規格定流量型口径(Φmm)取付:16(チューブ外径Φ15.9)適合圧力(MPa)16mm:0.10~0.35関連資料(0.14MB)流量2.2L
PRV075(圧力制御弁)イーエス・ウォーターネット3日以内出荷
マイクロかんがい及び点滴かんがいの末端システムの保護、散水量の安定化。高低差の著しい地形におけるライン圧力の調整、スプリンクラーヘッドの流量安定化。家庭用及び工業用水の給水全般。
材質樹脂取付方式メスネジ適合圧力(MPa)0.07~0.9(一次側)口径取付:3/4”(20A)関連資料(0.05MB)
PRV100(圧力制御弁)イーエス・ウォーターネット3日以内出荷
スプリンクラーかんがい用枝管やマイクロかんがい及び点滴かんがい用ヘッダー管の低圧分水。高低差の著しい地形におけるライン圧力の調整・均一化。家庭用及び工業用水の給水全般。
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる、高機能制御弁です。利用者本位のシンプルな構造は、耐久性・メンテナンス性に優れています。材質樹脂取付方式メスネジ適合圧力(MPa)0.07~0.9(一次側)口径取付:1”(25A)流量範囲(m3/h)0.1~7.0関連資料(0.05MB)
プラスチックフィルター スーパー3/4イーエス・ウォーターネット翌々日出荷
本体先端の小型コックを開けて、フィルター内部に蓄積したろ過物をワンタッチで外部に排出。
シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。
高容量で低圧力損失。
農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
適合フィルタエレメント種類/樹脂スクリーン 120メッシュ(130ミクロン)材質ポリアセタール樹脂、NBR取付方式オスネジ標準流量(m3/h)3適合圧力(MPa)0.8口径取付:3/4”(20A)
プラスチックフィルター スーパー1イーエス・ウォーターネット翌々日出荷
本体先端の小型コックを開けて、フィルター内部に蓄積したろ過物をワンタッチで外部に排出。
シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。
高容量で低圧力損失。
農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
適合フィルタエレメント種類/樹脂スクリーン 120メッシュ(130ミクロン)材質ポリアセタール樹脂、NBR取付方式オスネジ標準流量(m3/h)7適合圧力(MPa)0.8口径取付/1(25A)