安全保護具・作業服・安全靴 (2) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (1) オフィス家具/照明/清掃用品 (42) 測定・測量用品 (3) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (7) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (201,968) メカニカル部品/機構部品 (6,600) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (402) 建築金物・建材・塗装内装用品 (1) 自動車用品 (15) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (4) 農業資材・園芸用品 (4) その他 (300) ブランド: SMCブランド: サンエスエンジニアリングすべて解除
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC (8件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa) 1 最低使用圧力(MPa) 0.1 形式 エルボ型 ボディサイズ 1/8、1/4 六角対辺(mm) 9 制御方式 メータアウト シール方式 シール剤 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC (6件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC (5件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
用途 めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状 エルボユニオン 使用流体 空気、水 色 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa) 3 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チーズ KQ2T ミリサイズ SMC (6件のレビュー) 当日出荷
用途 両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状 チーズ 使用流体 空気、水 色 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa) 3 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMC (4件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa) 1 最低使用圧力(MPa) 0.1 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) 仕様 ワンタッチ管継手付 形式 エルボ型 ボディサイズ M3・M5 六角対辺(mm) 9 制御方式 メータアウト シール方式 ガスケットシール 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC (1件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC (3件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC (5件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
サイレンサ SMC (4件のレビュー) 当日出荷
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別 BC焼結体 材質(本体) 銅合金 最高使用圧力(MPa) 1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃) -10~150(凍結なきこと) 使用流体 圧縮空気
CA2シリーズ用 部品 SMC (5件のレビュー) 当日出荷
セット内容 クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット 仕様 パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g) 付属品 グリースパック
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC (1件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
新サンエスK1 サンエスエンジニアリング 翌日出荷
金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性
用途 金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄 使用方法 1.本剤の標準使用量は500gを水またはお湯10~15L(標準5%)に溶かしてご使用ください2.揺動洗浄器等をご使用の場合は本剤を5~8%の割合で溶かします3.作業着・軍手などの洗浄には100gを30Lに溶かします4.洗浄液を60℃~80℃位に加温しますとより高い効果が発揮できます 種類 粉末 内容量(g) 500 分類 アルカリ性 危険物の類別 非危険物
エルボ KQ2L ミリサイズ SMC 当日出荷 から 3日以内出荷
用途 直角方向のチューブ同士の接続に使用。 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ストレートタイプ SMC (10件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 ユニオンストレート 使用流体 空気 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa クラッキング圧力(MPa) 0.005 保証耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
フローティングジョイントJA (J~) SMC (2件のレビュー) 当日出荷 から 46日以内出荷
エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり