絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

サンエスエンジニアリング

工業・業務用洗剤の製造・販売
工業・業務用洗剤の受託製造
防錆剤・特殊塗料・潤滑油・消臭剤・漂白剤・
WAX・カーケミカル等の製造・販売
洗浄機・公害対策品の販売
エアゾール製品の販売
化学薬品の販売・・・ その他

会社情報
会社名サンエスエンジニアリング株式会社
所在地〒182-0024 東京都調布市布田2丁目9番地6
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新サンエスK1 サンエスエンジニアリング

    新サンエスK1

    サンエスエンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥898税込¥988
    1袋(500g)
    翌日出荷
    金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性
    用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄使用方法1.本剤の標準使用量は500gを水またはお湯10~15L(標準5%)に溶かしてご使用ください、2.揺動洗浄器等をご使用の場合は本剤を5~8%の割合で溶かします、3.作業着・軍手などの洗浄には100gを30Lに溶かします4.洗浄液を60℃~80℃位に加温しますとより高い効果が発揮できます種類粉末適合範囲金属部品、機械類、床、作業服内容量(g)500分類アルカリ性危険物の類別非危険物
  • メタルクリーンα 無リン 洗浄剤 サンエスエンジニアリング

    メタルクリーンα 無リン 洗浄剤

    サンエスエンジニアリング(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(600g)
    当日出荷
    エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄 金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く) 水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品
    用途エンジン内外部のカーボン・油脂の洗浄、各種工作機械などの部品洗浄、工場などひどい油汚れの脱脂洗浄使用方法1標準使用量600gを20Lの水またはお湯に溶かし3%濃度で使用します。2部品を洗浄液に浸漬やブラッシングで洗浄(洗浄機などでも使用できます)3洗浄液を60℃~80℃に加湿しますといっそう洗浄力がUPします。(一般脱脂洗浄などは用途に合わせ濃度を薄めます。)液性アルカリ性(粉末)商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • メタルクリーンα サンエスエンジニアリング

    メタルクリーンα

    サンエスエンジニアリング(7件のレビュー)
    ¥2,351~税込¥2,586~
    1個(600g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
    用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝危険物の類別非危険物
  • ラジエター油中和&洗浄剤 サンエスエンジニアリング

    ラジエター油中和&洗浄剤

    サンエスエンジニアリング(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    油の中和と洗浄が同時に行え、中性のためラジエターへの性状による影響もありません。ラジエター本体を外さなくても洗浄できて作業効率にも配慮しています。オイルスラッジの除去剤としても使用できます。優れた乳化洗浄力を持っています。中性なのでラジエター本体への影響はありません。ラジエター本体を外さなくとも使用できます
    用途エンジンヘッドの抜け・ガスケットの漏れ・エンジンブロックの破損などによる、ラジエターに混入した油の処理剤・オイルスラッジの除去剤成分界面活性剤・グリコール類・アルコール類分類炭化水素系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • コンクリート除去剤 サンエスエンジニアリング

    コンクリート除去剤

    サンエスエンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤! レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!
    用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄使用方法1.コンクリートの厚みによって原液~5倍に水で希釈します。2.洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3.約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。(コンクリートが取りきれない場合は2~3回同じ工程を繰り返してください。洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。)対応鉄・鋳物○ /ステンレス△ /軽金属× /メッキ△ /塗装面○液性酸性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • 合成樹脂塗料 ステンレスコート サンエスエンジニアリング

    合成樹脂塗料 ステンレスコート

    サンエスエンジニアリング(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(220mL)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    設置環境・天候、高温になる部品などにも最適な耐熱・耐候に優れた特殊塗料! 耐海水性・耐変色性も備え、船舶の外装や海岸沿いのタンクなどの補修にも利用されています。 一般的な耐熱シルバー塗料よりも防腐食性が高く、400℃まで耐えられる耐熱塗料のためエンジン部品などの補修にも利用できます。
    用途産業機械や設備、配管などの耐熱耐候保護コート剤として、金属表面をはじめ木・樹脂など様々な素材の塗装、ステンレス加工品・エンジン部品の補修塗装成分合成樹脂(シリコン)・有機溶剤使用方法一般の塗料と同様に塗装の前処理・準備をします。一度に厚塗りをせず薄く塗布します。15~30分の間隔をおいて2~3度塗りします。乾燥時間は30分~1時間で触指乾燥・1~2日で完全乾燥します。(気象条件や素材により異なる)分類炭化水素系主な用途産業機械や設備、配管、木・樹脂、ステンレス加工品・エンジン部品危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱、耐候、耐海水性、耐変色性、防腐食性危険物の性状非水溶性
  • 農機具万能洗浄剤 サンエスエンジニアリング

    農機具万能洗浄剤

    サンエスエンジニアリング(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    農機具に付着する頑固な「渋」(シブ)の汚れ除去、メンテナンス時の「油」・「グリス」を強力に脱脂洗浄できるクリーナーです。 浸透性が高いのでSS防除機に付着した頑固な農薬汚れも洗浄除去できます。 従来の酸性タイプのクリーナーと違い金属部品の腐食が極めて少ないクリーナーです。
    成分非イオン系界面活性剤・ アニオン系界面活性剤・苛性カリ(3%)・キレート剤希釈倍率(汚れ・設備機械・部品・工具の洗浄)5~30、(稲シブ・草シブ汚れ)原液~5倍、(農薬汚れ)原液~5倍
  • 鉄粉サビ取り剤 セーフティーサビクリーン サンエスエンジニアリング

    鉄粉サビ取り剤 セーフティーサビクリーン

    サンエスエンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    自動車のボディーやアルミホイールに付着した鉄粉、外壁の錆ダレを特殊化学分解でしっかり除去するセーフティーサビクリーン!アルカリ性や酸性のタイプでは変色・腐食・サビやすい場所でも、これなら使える中性タイプの優れもの!中性タイプで環境に優しいサビだれ・鉄粉除去剤
    用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去 外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに向かってスプレーします【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)液性中性危険物の類別非危険物