カテゴリ
絞り込み
ブランド
- サンエスエンジニアリング
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
サンエスエンジニアリング
工業・業務用洗剤の製造・販売
工業・業務用洗剤の受託製造
防錆剤・特殊塗料・潤滑油・消臭剤・漂白剤・
WAX・カーケミカル等の製造・販売
洗浄機・公害対策品の販売
エアゾール製品の販売
化学薬品の販売・・・ その他
会社情報
| 会社名 | サンエスエンジニアリング株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒182-0024 東京都調布市布田2丁目9番地6 |
特価

新サンエスK1
サンエスエンジニアリング(1件のレビュー)¥898税込¥9881袋(500g)翌日出荷金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄使用方法1.本剤の標準使用量は500gを水またはお湯10~15L(標準5%)に溶かしてご使用ください、2.揺動洗浄器等をご使用の場合は本剤を5~8%の割合で溶かします、3.作業着・軍手などの洗浄には100gを30Lに溶かします4.洗浄液を60℃~80℃位に加温しますとより高い効果が発揮できます種類粉末適合範囲金属部品、機械類、床、作業服内容量(g)500分類アルカリ性危険物の類別非危険物
メタルクリーンα 無リン 洗浄剤
サンエスエンジニアリング(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(600g)当日出荷エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄 金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く) 水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品用途エンジン内外部のカーボン・油脂の洗浄、各種工作機械などの部品洗浄、工場などひどい油汚れの脱脂洗浄使用方法1標準使用量600gを20Lの水またはお湯に溶かし3%濃度で使用します。2部品を洗浄液に浸漬やブラッシングで洗浄(洗浄機などでも使用できます)3洗浄液を60℃~80℃に加湿しますといっそう洗浄力がUPします。(一般脱脂洗浄などは用途に合わせ濃度を薄めます。)液性アルカリ性(粉末)商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
コンクリート除去剤 酸性
サンエスエンジニアリング¥6,898~税込¥7,588~1個(4L)ほか当日出荷から5日以内出荷コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤!レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄使用方法1コンクリートの厚みによって原液~5倍に水で希釈します。2洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。※コンクリートが取りきれない場合は2~3回同じ工程を繰り返してください。※洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。容量(L)4(※1個あたり)液性酸性適合材鉄・鋳物○ ステンレス△ 軽金属× メッキ△ 塗装面○商品タイプ業務用
ラジエター油中和&洗浄剤
サンエスエンジニアリング(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1缶(1L)ほか当日出荷から翌々日出荷油の中和と洗浄が同時に行え、中性のためラジエターへの性状による影響もありません。ラジエター本体を外さなくても洗浄できて作業効率にも配慮しています。オイルスラッジの除去剤としても使用できます。優れた乳化洗浄力を持っています。中性なのでラジエター本体への影響はありません。ラジエター本体を外さなくとも使用できます用途エンジンヘッドの抜け・ガスケットの漏れ・エンジンブロックの破損などによる、ラジエターに混入した油の処理剤・オイルスラッジの除去剤成分界面活性剤・グリコール類・アルコール類分類炭化水素系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
メタルクリーンα
サンエスエンジニアリング(7件のレビュー)¥2,351~税込¥2,586~1個(600g)ほか当日出荷から翌々日出荷従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝危険物の類別非危険物
コンクリート除去剤
サンエスエンジニアリング(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1缶(18L)翌々日出荷コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤! レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄使用方法1.コンクリートの厚みによって原液~5倍に水で希釈します。2.洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3.約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。(コンクリートが取りきれない場合は2~3回同じ工程を繰り返してください。洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。)対応鉄・鋳物○ /ステンレス△ /軽金属× /メッキ△ /塗装面○液性酸性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
合成樹脂塗料 ステンレスコート
サンエスエンジニアリング(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(220mL)ほか当日出荷から翌日出荷設置環境・天候、高温になる部品などにも最適な耐熱・耐候に優れた特殊塗料! 耐海水性・耐変色性も備え、船舶の外装や海岸沿いのタンクなどの補修にも利用されています。 一般的な耐熱シルバー塗料よりも防腐食性が高く、400℃まで耐えられる耐熱塗料のためエンジン部品などの補修にも利用できます。用途産業機械や設備、配管などの耐熱耐候保護コート剤として、金属表面をはじめ木・樹脂など様々な素材の塗装、ステンレス加工品・エンジン部品の補修塗装成分合成樹脂(シリコン)・有機溶剤使用方法一般の塗料と同様に塗装の前処理・準備をします。一度に厚塗りをせず薄く塗布します。15~30分の間隔をおいて2~3度塗りします。乾燥時間は30分~1時間で触指乾燥・1~2日で完全乾燥します。(気象条件や素材により異なる)分類炭化水素系主な用途産業機械や設備、配管、木・樹脂、ステンレス加工品・エンジン部品危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱、耐候、耐海水性、耐変色性、防腐食性危険物の性状非水溶性
アスファルトピッチクリーナー
サンエスエンジニアリング¥6,198~税込¥6,818~1缶(4L)ほか当日出荷から翌々日出荷自動車ボディーに付着したピッチタールの黒いブツブツを簡単除去!アスファルトピッチクリーナーは落ちにくいピッチやタールに塗布するだけで簡単除去でき洗い流せます!乳化させて洗浄するため塗装の変化が起こりにくい洗浄剤です。カラーコーンなどについた頑固なアスファルトも除去可能水溶性タイプなのですすぎ洗いが簡単用途各種車両のボディーに付着したピッチ・タールの除去洗浄危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
中性鉄粉サビ取り剤 強力アイアンクリーナー
サンエスエンジニアリング¥9,998税込¥10,9981缶(4L)当日出荷自動車のボディやアルミホイールに付着した鉄粉をしっかり除去!空気中の鉄粉や車のブレーキローター・ブレーキパッドが削れたブレーキダストが直接または間接的に固着した鉄粉を、粘度が高く洗浄面に密着しやすい液剤で仕上がりがきれいな鉄粉除去剤です。粘度が高いため、液剤が洗浄面に密着しやすく側面でもすぐに流れ落ちません。コンパウンドは含まれておりませんので仕上がりがきれいな状態です。用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去 外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに対して塗布します【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)危険物の類別非危険物
水あか専用クリーナー
サンエスエンジニアリング¥2,398~税込¥2,638~1本(500mL)ほか当日出荷から5日以内出荷塗布した瞬間効果実感!。消雪パイプ等の地下水で付着する「水あか黄ばみ」汚れ、さらにひどい「融雪剤」と一緒に付着した「鉄粉」。水道水・雨水で付着してしまった「ウォータースポット」を簡単除去!用途自動車ボディ塗装面・ホイール洗浄用。地下水・水道水・雨水の水あか(黄ばみ・黒ずみ・ウォータースポット)・融雪剤・鉄粉汚れ使用方法1自動車のボディ全体を水洗いして洗浄する面を冷やしてください。2ゴム手袋を着用。付属スプレーでスポンジに本剤を噴霧し、洗浄面に塗布して下さい。(1回の塗布面積は1平方メートル以下で、部分的に洗浄するのが作業のコツです。)330秒~1分間放置後、スポンジやクロスで軽くコスリ洗いし、洗浄液が乾かないうちに、洗浄面を水で十分に洗い流して下さい。※ボディに直接スプレーする場合は、窓ガラスやサイドミラーに付着しないように注意して下さい。危険物の類別非危険物
噴射洗浄機専用洗浄剤(粉末)SER-8号
サンエスエンジニアリング¥1,698税込¥1,8681袋(1kg)当日出荷噴射洗浄機専用洗浄剤のSER-8号は金属部品の脱脂用としての金字塔!多くの機械メーカーや鉄道関連の指定品として安定した洗浄力を実現しています。またアルカリ性が高い物質を含まないため作業者の安全面への配慮や金属の安全性に優れており、一般の洗浄剤の1/4程度の濃度で十分な洗浄ができる粉末タイプの製品です。洗浄力が強力かつ低気泡性なので特に噴射洗浄工程で効果を発揮。0.6%~1%標準使用濃度にて十分洗浄能力を発揮(従来の噴射洗浄機用洗剤は4%前後の使用濃度が一般的)。強アルカリ物質を含まないので作業者の安全性や金属腐食安定性に優れています。用途高圧噴射洗浄機専用の脱脂洗浄、金属部品(鉄・SUS・アルミ)の油脂・油脂カーボンなどの洗浄仕様粉末使用方法1お湯(約30℃~40℃)100Lに対し1kg割合にて溶かし洗浄液を作ります。2噴射洗浄機の洗浄液タンクに溶かした洗浄液を投入し使用します。※洗浄機の仕様に合わせてご使用ください容量(kg)1液性アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
鉄粉サビ取り剤 セーフティーサビクリーン
サンエスエンジニアリング(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781缶(20L)翌々日出荷自動車のボディーやアルミホイールに付着した鉄粉、外壁の錆ダレを特殊化学分解でしっかり除去するセーフティーサビクリーン!アルカリ性や酸性のタイプでは変色・腐食・サビやすい場所でも、これなら使える中性タイプの優れもの!中性タイプで環境に優しいサビだれ・鉄粉除去剤用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去 外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに向かってスプレーします【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)液性中性危険物の類別非危険物
石灰ボルドー除去洗浄剤 Sクリーン
サンエスエンジニアリング¥6,498~税込¥7,148~1缶(4.5L)ほか当日出荷から翌々日出荷農薬噴霧機専用の石灰系消毒剤を除去する洗浄剤 スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)の塗装面にダメージを与え難くく、石灰ボルドーを見事に除去します。 速効性も高く、手で削るような作業が不要のため仕事ががはかどります!用途スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)に付着した石灰系消毒剤の除去液性酸性
噴射洗浄機専用洗浄剤(粉末)SER-8号
サンエスエンジニアリング¥16,980~税込¥18,678~1箱(1kg×10袋)ほか翌々日出荷噴射洗浄機専用洗浄剤のSER-8号は金属部品の脱脂用としての金字塔!多くの機械メーカーや鉄道関連の指定品として安定した洗浄力を実現しています。またアルカリ性が高い物質を含まないため作業者の安全面への配慮や金属の安全性に優れており、一般の洗浄剤の1/4程度の濃度で十分な洗浄ができる粉末タイプの製品です。洗浄力が強力かつ低気泡性なので特に噴射洗浄工程で効果を発揮。0.6%~1%標準使用濃度にて十分洗浄能力を発揮(従来の噴射洗浄機用洗剤は4%前後の使用濃度が一般的)。強アルカリ物質を含まないので作業者の安全性や金属腐食安定性に優れています。用途高圧噴射洗浄機専用の脱脂洗浄、金属部品(鉄・SUS・アルミ)の油脂・油脂カーボンなどの洗浄仕様粉末使用方法1お湯(約30℃~40℃)100Lに対し1kg割合にて溶かし洗浄液を作ります。2噴射洗浄機の洗浄液タンクに溶かした洗浄液を投入し使用します。※洗浄機の仕様に合わせてご使用ください液性アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
濃縮粉末クリーナー ハローユータン
サンエスエンジニアリング¥919税込¥1,0111袋(600g)当日出荷ハローユータン1袋で、通常のパーライト洗浄剤(6kg)と同様の回数を使用することができます! 1回分の使用量は1~1.5gで十分です! 袋包装になっているため、保管場所をとることもなく持ち運びしやすい! 油汚れに強い濃縮タイプの粉末手洗い用洗剤 特に油汚れに強く整備・メンテナンス関連などに最適 クリーム状(微粒子)になりますので配管詰まりの原因になりません。用途油汚れの手洗い用洗浄クリーナーとして使用方法[1]本剤コーヒースプーン1杯分1~1.5gをすりつぶすようにこすり洗いします[2]クリーム状になったら水で十分にすすぎし洗い流してください内容量(g)600液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
中性業務用洗浄剤 オレンジクリーナーPEB-60
サンエスエンジニアリング¥13,980税込¥15,3781個(20L)翌々日出荷オレンジオイルに含まれるリモネンがしつこい油汚れを溶解洗浄!従来のアルカリ性洗浄剤と同等の洗浄力を持った環境にやさしい中性洗浄剤です。新幹線の外装洗浄でも使用されており、各車両やフロアーの油汚れ・手あか・虫の付着汚れなどのメンテナンスに最適!金属腐食性が大変少なくアルミ・真鍮・メッキ部品などにも影響し難い洗浄剤用途油汚れ・手あか・プラスチックなどの洗浄 各種車両の虫取りとして フロアクリーナーとして成分非イオン系界面活性剤・グリコール・オレンジオイル・キレート剤・イオン交換水使用方法【1】汚れの程度により次のとおり水で薄めます(「標準希釈倍率」:軽い汚れ・・・5倍、ガンコな汚れ・・・原液~3倍【2】汚れている面にスプレーやスポンジなどで散布します【3】数分間放置後スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いします4水で十分にすすぎ洗いを行ってください(※用途によって希釈倍率や洗浄方法が異なります)液性中性危険物の類別非危険物
マシンクリーン
サンエスエンジニアリング¥4,598税込¥5,0581個(1kg)当日出荷「マシンクリーン」は低公害の金属部品用洗浄剤です。本品1Kgを約40Lの水または湯に溶かして下さい。(マシンクリーンの最適温度は40~80℃です)。浸漬時間:最低30分以上浸漬させてから洗浄やすすぎを十分に行って下さい。硬質カーボンの場合は、高温(70℃前後)で浸漬時間を長く置いて下さい。特殊原料配合により、油水分分離が容易に行えます。刺激性が少なく作業者に対して危険性が少ない洗浄剤です。防錆剤入りですので一時的な錆の発生を防ぐことが出来ます。用途船舶の内燃機関部品のカーボン除去・油脂類の洗浄。吸排気弁・空気圧縮弁・過給機・油洗浄機・分離板・潤滑油クーラーの油側・燃料油加熱器の油側・インタークーラーエアー側フィンなどの洗浄に最適です。船舶(甲板・船倉を含む)自動車・電車及び各種精密部品の洗浄。成分非イオン系界面活性剤・炭酸塩類・珪酸塩類等pH10.5(3%水溶液)液性アルカリ性
タイヤ痕洗浄剤 F2
サンエスエンジニアリング¥5,998~税込¥6,598~1缶(5L)ほか翌日出荷から翌々日出荷水が使えない場所での「拭き取り作業」が可能 コンクリート床を始め、化学タイル・クッションフロアーなど幅広い床に使用できます コンクリートに影響がある強アルカリ物質(苛性ソーダ・ケイ酸類など)を含んでおりませんので、すすぎの影響(洗剤残り)が少ない洗浄剤のため廃液処理が簡素化できます。用途倉庫内や工場内のコンクリート床・塗装床・シート床などのフォークリフトタイヤ痕洗浄として、カーディーラーのショールームやピット、駐車場内のタイヤ痕洗浄として使用方法1初めに洗浄する場所に散水し濡らします。※変色やダレの防止2汚れている場所中心に軽く本剤を塗布します。3床を磨くようにブラッシングしていきます。※床材質によりますが、WAX用ナイロンブラシやコンクリート用ブラシを推奨します4モップ・雑巾類・水対応掃除機などで汚れを拭き取るかすすぎを行って下さい。液性弱アルカリ性商品タイプ業務用
焼肉鉄板用洗浄剤 焼肉クリーンL
サンエスエンジニアリング¥14,980税込¥16,4781個(20L)翌々日出荷鉄板や金網にこびり付きなかなか取れないススや油分をきれいに除去します。 浸け置き洗浄もOKであとはコスってすすぐだけ!金網や鉄板専用洗浄機にも対応しています。用途金網用の浸漬洗浄に使用方法1.浸漬洗浄の場合:お湯10Lに対して本剤1L~2Lを溶かしてください。約20~50分金網を浸け置きします。浸け置きの後ナイロンブラシでこすり洗いします。洗浄後はよく水洗い(すすぎ洗浄)してください。液性アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
浸透除錆剤 サビクリーン
サンエスエンジニアリング¥12,980税込¥14,2781缶(18L)翌々日出荷頑固なサビを素早く取り除くとっておきの浸透除錆剤!。サンエスのサビクリーンは、重機・船舶・農機具など本体やボルト・ナットに発生した頑固な赤サビや、溶接時に発生する黒皮に塗布すると素早く反応し化学反応によって洗浄除去する強力な即反応タイプの除錆剤です。頑固なサビに対して素早く浸透し化学反応によりサビを除去する強力浸透除錆剤。特に赤サビに対して反応性が強く鉄類の表面に発生したサビ除去に効果的。用途各種機械・機器・船舶・重機などのサビ取り、FRP のサビだれ除去や錆び付いたボルト・ナットのネジゆるめとして。溶接時に発生する黒皮の除去使用方法1発生したサビの程度により原液~5倍まで水で薄めプラスチック製の刷毛で塗布します※金属ブラシの使用は避けてください※サビが厚く発生している場合には予めケレン作業を行ってください2塗布後2~3分放置し十分な流水ですすぎを行います※処理後表面が脱脂されサビやすい状態になりますので防錆処理をおすすめします※浸漬洗浄の場合サビの状態により3~15分の浸漬時間が目安です容量(L)18液性酸性商品タイプ液体
船倉クリーナー
サンエスエンジニアリング¥11,980税込¥13,1781個(18L)翌々日出荷船や漁具のための専用洗浄剤!船倉クリーナーはレジャーボートや手漕ぎボートはもちろん、漁具・船倉・甲板に付着した魚の油・カビ・藻などを除去できる洗浄剤で、洗浄と同時に消臭・除菌も行うことができます。場所やシーンによって希釈して使用できるためコスパの良いプロ仕様の製品です。原液のままでもご使用できますが、汚れに応じて希釈して使用できるので、大変経済的です。同時に洗浄&消臭&除菌の3つの効果を行うことが可能です。用途漁具・船倉・甲板に付着した魚の油・カビ・藻などの除去および消臭、除菌仕様液体使用方法1使用方法に合わせて希釈(原液~10倍)します。2ブラシ(プラスチック製)で汚れている部分に塗布します。33~5分位放置し、ブラシで軽く擦って下さい。4擦り洗い後水で良くすすいで下さい。容量(L)18液性アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
モケットクリーナー
サンエスエンジニアリング¥8,498~税込¥9,348~1個(10L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷自動車布シート(モケット)の除菌・消臭洗浄剤 自動車・電車・カーペットなどの布地シートに付いたタバコのヤニ・ジュースのシミ・手あかなどの頑固な汚れを落します 植物性天然酵素・除菌アルコール・脂肪酸エステル系界面活性剤を配合し優れた洗浄性と除菌・消臭効果を発揮用途布地シート・フロアシート・内張り布地などの除菌消臭洗浄使用方法【1】ハンドスプレーなどで汚れ面全体にスプレーします(※布地シートの場合はムラ防止のため予め軽く水で濡らします)【2】汚れがひどい場合は布地を傷めない柔らかいブラシ軽くこすり洗いします【3】こすり洗いの後濡れタオルでよく拭き取ってください(※高温スチーム機の使用するとより洗浄効果がUPします)液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
クイックWAX
サンエスエンジニアリング¥19,980税込¥21,9781個(20L)翌々日出荷洗車後の濡れたボディーにスプレーし拭き取るだけで超撥水と光沢効果 一般的なWAXのような塗りこみ拭き延ばし作業が大幅に軽減 作業時間約3分間(普通乗用車)の簡単WAX用途自動車外装ボディーの特殊シリコーンWAX使用方法【1】予め洗車を行い砂・ホコリ・泥汚れを洗い落とします【2】ボディーが濡れている間に希釈した本剤をハンドスプレーで軽くスプレーします(※あまり液をかけすぎるとムラの原因となります)【3】水が浮き上がってきたら拭き取りクロスで水を拭き取って作業終了。(※標準希釈⇒ 冬場は水で3倍 夏場は水で5倍)タイプ液体容量(L)20液性中性危険物の類別非危険物特性撥水、つや出し
油汚れ洗浄剤 オイルクリーンα
サンエスエンジニアリング¥18,980税込¥20,8781個(20L)翌々日出荷従来の洗浄剤では落ちにくい油汚れも強力除去!オイルクリーンαは、自動車などのエンジンルーム等の洗浄、鉄・鋳物・SUSの脱脂工程、汚れ除去剤としての王道製品!洗浄力は高いがゴムやパッキン類への影響は極力抑えた非常に使い勝手の良い洗浄剤です。汚れのひどいエンジンルームや機械類の洗浄に最適。ゴム・パッキン類への影響が比較的少なく安心!用途エンジンルームの脱脂洗浄 メンテナンス時の油脂・カーボン・グリスの洗浄除去使用方法【1】用途に応じて原液から500倍に希釈して使用します【2】スプレーかスポンジなどで汚れに洗浄液をかけます【3】スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します液性アルカリ性危険物の類別非危険物
マイクロンME
サンエスエンジニアリング¥3,898~税込¥4,288~1缶(4L)ほか翌日出荷から翌々日出荷主に整備工場の床面の洗浄に利用されるマイクロンMEは乳化による白濁が目立ちにくい優れもの! 石油系溶剤使用の乳化剤(エマルジョン)を使用しない処方で、油分の浄化槽による処理障害や2次的な公害性を低減させ自治体の排水基準値もクリアしやすくなります。 石油系溶剤が含まれず、自治体の排水基準値を超えるリスクが減少します。 乳化色(色度)は1/3程度まで減少するため、乳白状態が目立ちません。用途整備工場の床面や部品の油洗浄・浮上油の中和剤や油タンク内の洗浄液性中性商品タイプ業務用
油汚れ専用洗剤 ビックパワー
サンエスエンジニアリング¥11,980税込¥13,1781個(20L)翌々日出荷オールマイティーに油汚れを取る洗浄剤の切り札! アルカリに影響を受けやすいアルミにも対応した万能型洗浄剤のビックパワー! 自動車エンジンや重機などに固着した油やグリス・カーボン汚れの整備に最適な業務用液体洗剤です。 アルミ部品にも対応できるように開発された油汚れ専用洗浄剤 油汚れにスプレーし軽くこするだけで簡単洗浄スチームクリーニングすればこすり洗いを行わなくとも洗浄可能 汎用性が高く油汚れ以外に泥や水あかもキレイに洗浄用途金属機械部品のスチーム洗浄、浸漬洗浄,汎用脱脂洗浄用として、塗装前の脱脂洗浄(前処理)成分グリコール系溶剤・非イオン系界面活性剤・アルカリビルダー使用方法1.洗浄する面を冷水で冷やしてください。2.汚れに応じて液を水で冷やしてください。3.汚れた部分に塗布・スプレーして2~3分後、スチームか水で十分に洗い流してください。液性アルカリ性商品タイプ業務用
サビ転換剤 サビクロス
サンエスエンジニアリング¥6,498税込¥7,1481本(500mL)当日出荷サビ除去(転換) ・・・赤サビを化学反応により錆びにくい黒サビに変化(黒化安定)。サビ防止(被膜) ・・・乾燥後はプライマー被膜が形成され良好な防錆効果が得られる。上塗り塗装仕上げ ・・・サビクロス乾燥後は塗料を直接塗ることができる。従来品と比較して乾燥性が2/3に短縮、液の分離や固まりが起こりにくい成分処方用途鉄・鋳物のサビ補修や塗装用プライマーとして (※要上塗り塗装)。トタン屋根・フェンス・門扉・ベランダ・鉄骨階段・カーポート・自転車・自動車下回り 等使用方法【全体の流れ】浮きサビ前処理 ⇒ サビクロス塗布 ⇒ 完全乾燥後塗料上塗り【手順】1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします / 2.ご使用前に容器を良く振ってください / 3.原液のまま刷毛で直接錆びている部分に塗ってください※残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないでください / 4.30分後再度2度塗りしてください / 5.完全乾燥後、上塗り塗装をしてください塗布面積(m2)【500mL】4~6(2回塗り)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL乾燥時間【指触乾燥】約20分【完全乾燥】約4時間(20℃)(※気候状況により乾燥時間は異なります)危険物の性状水溶性適合上塗りアルキッドエナメル/油性樹脂/ゴム系樹脂/ビニール(ビニールタール)/アクリル/エポキシ/ニトロセルロース(ラッカー)、ウレタン
HGクリーン
サンエスエンジニアリング¥17,980税込¥19,7781個(20L)翌々日出荷重機・農機具・工作機械など頑固に固着した油・グリース・カーボンの汚れを落とすために開発した業務用強力アルカリ洗浄剤です 一般の洗浄剤では落ちにくかったグリース・カーボン汚れを溶かし汚れを落とします用途重機などの駆動部分のグリース汚れ落とし/排気口周りのカーボン落とし使用方法「スプレー・ブラッシングによる洗浄」の場合[1]汚れに応じた希釈倍率(原液~20倍)に、水で希釈します[2]希釈した液を汚れに塗布・スプレーします[3]塗布後3~5分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください 「浸漬による洗浄」の場合[1]汚れに応じた希釈倍率に、水またはお湯で希釈します[2]希釈した液に洗浄物を浸漬させます[3]浸漬後3~30分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください(汚れがひどい場合は、2~3回繰り返し作業を行ってください・変色しやすい場所は、予め水で濡らしてから洗ってください)内容量(L)20液性アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
除錆剤 C-300
サンエスエンジニアリング¥16,980税込¥18,6781缶(20L)翌々日出荷拭き取り処理可能な強力サビ取り剤で水の使えない機器類のメンテナンスなどに有効。安全性の高い酸を主成分としており劇毒物取締法に該当する塩酸・硫酸・硝酸などを含有しません。作業時の刺激臭が少なく不燃性で長時間使用する場合にも作業環境が良好。サビ取り乾燥に直接塗装できますのでケレン作業や塗装作業の効率化が図れます用途各種金属部品や製品のサビ除去 機械設備の錆除去メンテナンス 塗装の前処理として使用方法(1)サビの発生状態に応じて原液~3倍に水で稀釈します。(2)ワークに浸漬または塗布して除去洗浄。(※浸漬洗浄の場合はサビの状態により3~15分の浸漬時間が目安です。※塗布洗浄の場合は軽くナイロンブラシでこすり洗いを行うと作業効率が向上します。)容量(L)20対応材質金属部品液性酸性主な用途サビ除去危険物の類別非危険物
尿石溶解洗浄 尿石除去剤S
サンエスエンジニアリング¥13,980税込¥15,3781缶(18L)翌々日出荷劇毒物に該当しないので一般のビルメン業者様も使用できる尿石除去剤! 固着した頑固な尿石を化学反応にて浸透溶解除去! 適度な粘性があるため垂直面の汚れや細部の汚れ・配管内汚れの洗浄にも対応できるので幅広くメンテナンス業者様にご利用いただけます。 洗浄のほかに消臭効果もあり尿石の嫌な臭いも除去できて一石二鳥!用途トイレの固着した尿石汚れの除去洗浄、配管内の清掃洗浄と消臭に使用方法便器の清掃の場合:1.洗浄する部分に本剤をかけて2~5分放置します。2.放置後ブラシにて軽くこすり洗いしてください。3.洗浄後は十分な水ですすぎ洗いしてください。/配管内の清掃の場合:1.配管内に本剤を500mlほど投入し30分ぐらい放置します。2.放置後に十分な水で洗い流します。(本剤は原液でご使用ください。汚れが取りきれない場合は2.~3.回作業を繰り返してください。)種別液体液性酸性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
オフィスクリーナー
サンエスエンジニアリング¥8,998税込¥9,8981個(10L)4日以内出荷優れた洗浄力を発揮し、たばこのヤニなどの汚れを落とすことが可能です。植物性天然酵素+アルコール(エタノール)脂肪酸エステル系界面活性剤の使用により優れた洗浄性・除菌性・消臭性を折ることができます。用途ビニールクロス・エアコン噴出し口・事務機器など、室内の洗浄・除菌・消臭剤として仕様液体使用方法【1】汚れ面全体にスプレーをしてください。(ポイント:壁面や天井を洗う場合は、ウエスに洗剤をしみ込ませて使用してください。)【2】汚れがひどい場合は、柔らかいブラシ(布地を痛めない物)で軽くコスリ洗いを行って下さい。【3】コスリ洗い後、 濡れタオルで拭き取って下さい。 (高温スチーム機と併用使用することにより、より良い効果が得られます。)液性弱アルカリ性
チャンピオンL
サンエスエンジニアリング¥7,498税込¥8,2481個(10L)4日以内出荷抗菌・消臭効果で菌の繁殖を抑え部屋干しでもイヤなニオイを防ぐ。従来の一般洗剤では落ちなかった油汚れ(グリース・重油・潤滑油・油性粉塵・油脂膜・煤煙etc.)を強力洗浄。すすぎ1回対応で節水・時短にも配慮した処片で環境にも配慮用途衣類や作業衣の洗濯やウエス・軍手の再生仕様液体液性アルカリ性
エフロクリーンH
サンエスエンジニアリング¥27,980税込¥30,7781缶(18L)翌々日出荷タイル・目地に発生する白華汚れに最適!エフロクリーンは外装のタイルや目地に発生したエフロ(カルシウムスケール)や水あか・カビの洗浄、モルタルやセメントの洗浄に対して効果的!。状態に合わせてソフトタイプとハードタイプを使い分けができる、無機酸類を含まない金属に優しい洗浄剤です。タイル・目地などに発生する白華(カルシウムスケール)汚れを強力除去。白華現象を取り除くと同時に表面の水あか・カビなどの汚れもキレイに落とします。無機酸類を含まないので金属を侵し難いソフトタイプの洗浄剤でモルタル・セメントなどの洗浄にもご使用になれます。用途外装のタイル・目地に発生した白華や水あか・カビの洗浄除去。外装のモルタル・セメントの洗浄仕様液体使用方法1本剤原液を白華現象が発生した場所に刷毛・ブラシなどで塗ってください※汚れの少ないものやコンクリートの床などは5~10倍に水で希釈してください※白華現象の部分を含めてまわりにも塗布した方がキレイに仕上がります2小さな泡が出始めますので泡の発生が終わるまで数分間そのまま放置してください3その後本剤をもう一度ブラシなどに付けてこすり洗いします4十分こすり洗いした後水でよく洗い流してください容量(L)18液性酸性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
プロ用混合式強力カビ取り剤 カビクリーンS
サンエスエンジニアリング¥22,980税込¥25,2781缶(20L)翌々日出荷強力洗浄液でカビと一緒に油汚れもヌメリも除去!。プロご用達の混合式カビ取り剤カビクリーンは、厨房や食品工場や温泉で通常のカビ取りでは取れない頑固な汚れを化学反応で除菌・消臭強力洗浄する強い味方!。通常のカビ取り剤では取れない頑固なカビを化学反応で除菌・消臭強力洗浄するプロ用混合式強力カビ取り剤。業務用強力タイプでタイル・壁・目地のカビのほか藻などの汚れも漂白除菌して簡単に除去。使いやすい1液タイプで、通常のカビ取り剤では落とせなかった油汚れ・ヌメリもカビ汚れと同時に洗浄できます。用途タイル・壁・目地等などのカビや藻の除去洗浄。厨房廻りや食品工場・温泉の洗い場などの漂白除菌洗浄仕様液体使用方法1洗う物を水でよく濡らします2本剤を使用する分だけ容器に移し替え希釈、塗布します※必ずプラスチック容器に移しかえてください(金属容器不可)3散布から1~3分放置後デッキブラシなどでよくこすり洗いします4洗浄後は水で十分なすすぎ洗いを行ってください容量(L)20液性アルカリ性
外壁用低発泡性アルカリ洗剤 マイティーベストα
サンエスエンジニアリング¥22,980税込¥25,2781個(20L)翌々日出荷プロが使う外壁専用低発泡の洗剤マイティーベストα!外壁の油や水あか・煤煙などの汚れを圧倒的な洗浄力で除去!。泡が出にくくすすぎが簡単で作業性抜群!塗装業者が塗装前の処理用として、飲食店の外のダクト周辺に付着する黒い汚れの洗浄などのシーンで評価の高い製品です。低泡性で作業性やすすぎ性が良好な外壁用アルカリ洗浄剤。外壁に付着した油・煤煙・水あかの汚れを強力に落す業務用。生分解性が良く無りんタイプの環境に配慮した洗浄剤用途外壁に付着した油・煤煙・水あかの汚れの洗浄仕様液体使用方法1使用方法や汚れによって原液~20倍に水で希釈してご使用ください2希釈した液を汚れにスプレーまたはブラシなどで散布します3塗布して3~5分放置した後こすり洗いまたは高圧洗浄行ってください4洗浄後は水でよくすすぎ洗いをしてください※汚れがひどい場合は2~3回作業を繰り返してください容量(L)20液性アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
MKマイルド
サンエスエンジニアリング¥8,698税込¥9,5681缶(18L)翌々日出荷軽度な油汚れ洗浄のファーストステップ!MKマイルドは、プラスチック・アルミ・真鍮・メッキ部品、機械類に使用される金属部品にも使用ができる優れた洗浄剤です。またエコノミカルな濃縮タイプのため汚れに合わせ薄めて使用できるのは利用者にとっても嬉しい設計です。中性ですので廃水処理が容易になり、作業する方が安心してご利用になれます。万が一すすぎ等が不十分でも金属腐食性が大変少なく機械類等に使用されております。濃縮タイプのため汚れの程度により薄めて使用出来ますので大変経済的です。用途部品などの手あかや各種軽度な油汚れの洗浄、プラスチックの洗浄仕様液体使用方法1汚れの程度により水で薄めます。(軽い汚れ=5~20倍希釈・ガンコな汚れ=3~5倍)2汚れている面にスプレー・スポンジ等にて散布します。3数分間放置後スポンジ等を用いて軽くこすり洗いします。4水で十分すすぎ洗いをします。容量(L)18液性中性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
万能艶出し剤 レザー&タイヤWAX(水性)
サンエスエンジニアリング¥24,980税込¥27,4781個(18L)翌々日出荷プロが選ぶ!自動車内装からエンジンルームまで使用できる艶出し剤のレザー&タイヤWAX!。べとつかずしっとり仕上げだから内装に最適!内装にスプレーすると効果抜群!!。幅広いニーズに応えられるプロのための艶出し剤です。自動車内装からエンジンルームまで使用できる水性タイプの万能艶出し剤べとつきがなくしっとりとした感じに仕上がりますので自動車内装などに最適。洗っても拭いても白っぽくなるような所に抜群の効果を発揮。内装に使用した場合一回の塗布で長く効果が持続しますのでとても経済的。用途プロ用自動車内外各部の艶出し(合成レザーシート・プラスチック部分・ウレタン部分・タイヤ・ゴム・エンジンルーム等)仕様液体使用方法1使用する物から20cm位離してムラのないようにスプレーします。2スプレー後20~30秒放置して乾いた布で拭き取ってください。※タイヤに使用する場合は拭き取りする必要はありません内容量(L)18液性中性(水性)危険物の類別非危険物
虫取り洗浄剤 オレンジダスター
サンエスエンジニアリング¥22,980税込¥25,2781個(20L)翌々日出荷オレンジダスターは、車のボディ・ガラスに付着した大変落ちにくい「虫汚れ」を落とすために開発した虫取り専用洗浄剤です。高速道路の走行後・森林走行後などの洗車アイテムとして最適です。また、油汚れ・手あかなどの部品洗浄にも使用可能です。オレンジオイルを主とした天然成分で溶剤類も含まれておらず大変環境にやさしい洗浄剤。こすっても大変取れにくかった虫汚れを簡単に取り除くことができ同時にガラスの油膜も除去も可能。中性のオレンジクリーナーPEB-60と比較して、弱アルカリ性でやや洗浄力を高めた製品。用途各種車両の虫取りとして、ガラスの油膜取りとして、油汚れ・手あかなどの部品洗浄仕様液体使用方法通常の洗車作業と同時に使用します。1ボディー全体を水で冷やします。2汚れている面にたっぷりとスプレーまたは塗布します。31~2分ほど時間を置いてから、高圧スチームで洗車したり、洗車スポンジで洗い流したり、門型洗車機に入れるなどの作業を行います。4手洗いの場合は最後に水で十分すすぎ洗いをします。内容量(L)20液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
消臭剤エアーフル
サンエスエンジニアリング¥10,980~税込¥12,078~1個(10L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷100%植物性フラノボイド配合の業務用消臭剤。消臭剤エアーフルは室内や車内、ゴミまわりの気になるにおいを撃退!。空気浄化作用もあり室内や車内の空気を正常に!天然植物より抽出した成分のためエタノールのような刺激性が少なく安心して使用できます。植物性抽出液と100%植物性フラノボイドを配合し悪臭をもとから中和分解消臭。幅広い悪臭に効果があり不愉快な臭気を残しません。消臭効果に加えて空気浄化作用もあります。天然の植物より抽出した成分ですので刺激性がなく安心。用途室内や車内の消臭・ゴミまわりの消臭、さまざまな場所の消臭剤として仕様液体液性中性危険物の類別非危険物