カテゴリ

  • 照明(5)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • FENIX(フェニックス)
  • モノタロウ(6)
  • RS PRO(372)
  • omron(オムロン)(122)
  • KINGBRIGHT(109)
  • シュナイダーエレクトリック(82)
  • SIEMENS(80)
  • SPARKFUN(76)
  • Panasonic(パナソニック)(73)
  • SICK(73)
  • マリンテック(65)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(63)
  • マルヤス電業(60)
  • エスコ(59)
  • エレコム(58)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(41)
  • ASUS(エイスース)(40)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • ELPA(37)
  • 富士電機(36)
  • メディアカバーマーケット(36)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3V LED」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDライト E03R V2.0 グレー FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E03R V2.0 グレーFENIX(フェニックス)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
小型ながら非常に明るい、オールメタルのキーチェーンライトです。普段使いのキーホルダー型ライト・アウトドア・災害備蓄品など様々な用途にお使いいいただけます。
用途普段使いアウトドア災害備蓄品トラスコ品番595-2960セット内容USBType-C、キーリング、製品マニュアル、保証書材質Type-III硬質アルマイト仕上げ/本体:金属CNC加工幅(mm)26グレー容量専用充電池(内蔵・400mAh)高さ(mm)52.5奥行(mm)13電源200mAhリチウムポリマーバッテリーx1保護等級IP66光源色白色LED2個、赤色LED1個明るさ(Lm)最大500平均寿命(時間)約50000照射距離(m)最大90点灯時間(時間)約30(ECOモード・5lm時)落下耐久(m)約1
LEDライト FENIX(フェニックス)LEDライトFENIX(フェニックス)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
特許取得済みの3光源TIRレンズ技術により、コンパクトな形状でありながら、多目的な3色照射(白・赤・緑)が可能です。
容量寿命 約50000時間保護等級IP68落下耐久(m)1
LEDライト FENIX(フェニックス)LEDライトFENIX(フェニックス)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
材質6061-T6(アルミニウム合金)電球の種類LED
LEDライト TK22 FENIX(フェニックス)LEDライト TK22FENIX(フェニックス)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。 明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売特殊用途防水全長(mm)147材質6061-T6(アルミニウム合金)ブラック仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載トラスコ品番819-3763セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング質量(g)157全光束(Lm)920保護等級IP68外径(mm)40明るさリチウム電池使用時ターボ照射距離(m)275点灯時間約150時間電球の種類LED
LEDライト E15 FENIX(フェニックス)LEDライト E15FENIX(フェニックス)
2,498税込2,748
1個
欠品中
Cree XP-G2 R5 WhiteLED搭載しています。 3段階明るさ切り替え機能付きです。 点灯・消灯方法は、ヘッド部回転式です。 ヘッド部回転式:3段階明るさ切替機能
電源リチウム電池CR123A 3V(1個)別売特殊用途防水全長(mm)65材質6061-T6(アルミニウム合金)ブラック仕様Cree XP-G2 R5 LED 搭載トラスコ品番819-3184セット内容キーリング、予備Oリング質量(g)29全光束(Lm)270保護等級IP68外径(mm)22明るさリチウム電池CR123A使用時ターボ照射距離(m)132点灯時間約72時間(リチウム電池CR123A)電球の種類LED
LEDバイクライト BC30 FENIX(フェニックス)LEDバイクライト BC30FENIX(フェニックス)
5,998税込6,598
1個
欠品中
短時間ターボ点灯時の明るさMAX1800ルーメンを実現しました。 ヘッド部は角度調整ができます。 電池は簡単に素早く交換できるスライド・トレイ式です。
用途6061-T6(アルミニウム合金)発電方式乾電池全光束(Lm)1800仕様4段階明るさ切替、CREE XM-L2 T6 Neutral White x 2灯搭載トラスコ品番819-3205セット内容リモート・スイッチ、取付マウンド、予備Oリング幅(mm)50高さ(mm)32質量(g)161奥行(mm)127電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売ハンドル径(Φmm)(対応)22~35保護等級IP66モード(ブースト)1800ルーメンターボ照射距離(m)171電球の種類LED点灯時間(時間)約20