カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • FENIX(フェニックス)
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • 東京コスモス電機(53)
  • ナブテスコサービス(12)
  • パナソニックコネクト(12)
  • SIEMENS(8)
  • GENTOS(6)
  • SMC(5)
  • HydraForce(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 三桂製作所(2)
  • IKA(2)
  • 東芝キヤリア(2)
  • RENESAS(2)
  • TP-LINK(2)
  • 高島計器(2)
  • 住友精密工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rv-0020」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDライト TK20RV20 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト TK20RV20

    FENIX(フェニックス)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    最大照射距離は475メートルに到達しています。6段階明るさ切替可能です。ワンタッチで点灯、ワンタッチで点滅するタクティカルツインテールプレスコントロールです。USB Type-Cで簡単に充電できます。内部ダブルスプリング構造により、激しい衝撃にも安定した点灯を実現。APFの高度なパルス周波数伝送システムによる戦術的優位性。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0355材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)152全長(mm)152ブラック高さ(mm)25.4奥行(mm)34電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間約3.5時間外径(mm)34明るさ(Lm)3000照射距離(m)475最大点灯時間約48hエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト HM50RV20 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト HM50RV20

    FENIX(フェニックス)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    最大照射距離は115メートルに到達しています。4段階明るさ切替+赤色光切替機能を搭載しています。
    付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)トラスコ品番394-0358材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)64ブラック高さ(mm)32奥行(mm)36電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)700保護等級IP68使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)約1.5電源タイプ充電式外径(mm)64明るさ(Lm)700照射距離(m)115電球の種類LED最大点灯時間約60hエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト HP25RV20GRAY FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト HP25RV20GRAY

    FENIX(フェニックス)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。様々な環境に対応しやすいように設計された3つの光源を採用しています。8段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。最大照射距離は290メートルを到達しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0354材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)60グレー高さ(mm)33奥行(mm)47電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP66充電時間約4時間外径(mm)60明るさ(Lm)1600照射距離(m)290最大点灯時間約400hエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト HP30RV20BLACK FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト HP30RV20BLACK

    FENIX(フェニックス)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    最大照射距離は251メートルを到達しています。11段階明るさ切替できます。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0346材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)107ブラック高さ(mm)41奥行(mm)50電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP66充電時間4.5時間外径(mm)107明るさ(Lm)2000照射距離(m)251最大点灯時間約120hエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト E28R V2.0 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト E28R V2.0

    FENIX(フェニックス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
    用途毎日の通勤などの日常使いに。キャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書仕様2wayボディクリップ付きトラスコ品番612-3163材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ幅(mm)22.5全長(mm)121奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト

    FENIX(フェニックス)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。
    材質A6061-T6(アルミニウム合金)電源USB充電タイプC保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト

    FENIX(フェニックス)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    懐中電灯とチェストライトとして使用できます。 充電インジケーター機能付きです。
    セット内容ARB-L18-3400リチウム充電池(1本)、充電ケーブル、予備0リング幅(mm)101ブラック高さ(mm)36奥行(mm)45電源(V)ARB-L18-3400リチウム充電池(1個)保護等級IP68使用電池専用充電池(18650)充電時間(時間)4電源タイプ充電式明るさ(Lm)1600照射距離(m)最大162(1600Lm時)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5Lm時)落下耐久(m)2
  • 充電式LEDライト PD36R V2.0 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト PD36R V2.0

    FENIX(フェニックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ハンディタイプで持ち運びやすく、コンパクトなライトです。5段階明るさ切替+ストロボモードを搭載しています。電池残量を色で確認できます。USBで簡単に充電できます。
    トラスコ品番595-2451セット内容ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個、USBType-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、取扱説明書材質本体:A6061-T6 アルミニウム、硬質アルマイト表面処理幅(mm)26.5高さ(mm)140.7奥行(mm)25.5電源ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個(付属)(USBType-C充電式)保護等級IP68(水深2m)充電時間約2時間30分光源色LUMINUS-SFT40LEDx1灯搭載明るさ(Lm)最大1700照射距離(m)最大396(TURBOモード・1700lm時)点灯時間(時間)482(ECOモード・5lm時)落下耐久(m)約1エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト 軽量タイプ(アウトドア・プロ兼用) FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト 軽量タイプ(アウトドア・プロ兼用)

    FENIX(フェニックス)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    白色光と赤色光、合計6つのモードであらゆる照明ニーズに応えます。誤作動を防ぐロックアウト機能付きです。使いやすい位置(トップ部分)に配置されたスイッチにより、簡単かつ迅速な操作ができます。
    用途暗所での点検・メンテナンス作業に。トレッキングやアウトドアなどの趣味用に。家庭内の災害備蓄品として。付属品USBコードトラスコ品番692-0419材質アルミニウム合金(A6061-T6)幅(mm)56ブラック高さ(mm)31.9奥行(mm)40保護等級IP66光源Luminus SST20 white LED×1個、2835 red LED×1個使用電池リチウムイオンバッテリー(950mAh)内蔵充電時間(時間)約3明るさ(Lm)500最大点灯時間112時間
照明カテゴリ