充電式LEDライト 軽量タイプ(アウトドア・プロ兼用)
白色光と赤色光、合計6つのモードであらゆる照明ニーズに応えます。
誤作動を防ぐロックアウト機能付きです。
使いやすい位置(トップ部分)に配置されたスイッチにより、簡単かつ迅速な操作ができます。
- 用途
- 暗所での点検・メンテナンス作業に。
トレッキングやアウトドアなどの趣味用に。
家庭内の災害備蓄品として。
- 付属品
- USBコード
- トラスコ品番
- 692-0419
- 材質
- アルミニウム合金(A6061-T6)
- 幅(mm)
- 56
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 31.9
- 奥行(mm)
- 40
- 保護等級
- IP66
- 光源
- Luminus SST20 white LED×1個、2835 red LED×1個
- 使用電池
- リチウムイオンバッテリー(950mAh)内蔵
- 充電時間(時間)
- 約3
- 明るさ(Lm)
- 500
- 最大点灯時間
- 112時間
- 内容量
- 1個
注意
※電球交換できません。※LEDは決して直視しないでください。
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ



















![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)









