カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SANWA(三和電気工業)
  • CKD(1)
  • RS PRO(3)
  • ケーエム精密(1)
  • 七星科学研究所(6)
  • 三和コネクタ研究所(2)
  • 千代田通商(1)
  • 武蔵エンジニアリング(1)
  • 阪上製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sck-1604-p」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極

    SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極

    SANWA(三和電気工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ