3/8ドライブ ソケットセット 6角WILLIAMS¥43,980税込¥48,378
1セット(20個)
翌々日出荷
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)9.5トラスコ品番758-0401セット内容20点:JHWBM-605.5、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624(mm:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24)材質特殊工具鋼質量(g)1200