カテゴリ
- 物流用品(7)
絞り込み
ブランド
- 理研商会
- ニッサン(75)
- RIKEN(理研機器)(19)
- NOK(7)
- タムロン(7)
- スバル(5)
- トヨタ(4)
- ELPA(3)
- 三菱マテリアル(3)
- K.Pガスケット(3)
- 三沢電線(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 萩原(2)
- 大塔テック(2)
- GoldenMean(ゴールデンミーン)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 日研工作所(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ブランドをもっと見る
「vc-70」の検索結果
特価

RIKEN 油圧シリンダ単動式
理研商会¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷カップラ(VC70-R3)付です。 インチねじ単動スプリング戻し型です。用途工事・加工作業用仕様スプリング戻し型付属品VCカプラトラスコ品番819-9883材質鉄質量(kg)0.7ねじインチねじ受圧面積(cm2)6.42ヘッド径(Φmm)25最低高さ(mm)46必要油量(mL)10
RIKEN インチねじシリンダ
理研商会¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷カップラ(VC70-R3)付です。 インチねじ単動スプリング戻し型です。用途工事・加工作業用仕様スプリング戻し型付属品VCカプラ材質鉄ねじインチねじ受圧面積(cm2)6.42
RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付
理研商会¥89,980税込¥98,9781台欠品中複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に付属品VCカプラトラスコ品番819-9938材質鉄質量(kg)8.3受圧面積(cm2)14.52ヘッド径(Φmm)30最低高さ(mm)520必要油量(mL)436
RIKEN 複動シリンダ
理研商会¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合にトラスコ品番819-9928材質鉄質量(kg)2.8受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)22最低高さ(mm)254必要油量(mL)54
RIKEN 複動式油圧シリンダー
理研商会¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に材質鉄
RIKEN 高圧ホース
理研商会¥17,980税込¥19,7781本当日出荷口径Rc3/8の高圧ホースです。用途工事・加工作業用付属品継手:VC-70-RC3(片側)、VCカプラトラスコ品番819-9945材質合成ゴム質量(kg)2.1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×16.7