カテゴリ
- 介護用品(26)
- 制御機器(14)
- バイク純正部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 建材・エクステリア(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 電気材料(5)
- 安全用品(5)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク部品(4)
- 梱包用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 事務用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 家電(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- カインドウェア(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- フエニックス・コンタクト(7)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](6)
- UNION(ユニオン)(5)
- PMA(5)
- カクダイ(4)
- TRUSCO(4)
- ヤマト産業(4)
- エスコ(3)
- マルアイ(3)
- RIKEN(理研機器)(3)
- ALCANhands(3)
- タカチ電機工業(2)
- タンガロイ(2)
- 日本緑十字社(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Yamato(大和製衡)(2)
- 永大産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ch-23」の検索結果

マグネット付OAタップ(接地15A形)
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。極数2極(接地形)定格1500Wまで定格電圧(V)125定格電流(A)15
TRUSCO カートンエッジホルダー(4個入りセット)
TRUSCO(7件のレビュー)¥299税込¥3291セット(4個)当日出荷ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等トラスコ品番389-4631材質ABS樹脂長さ(mm)60幅(mm)45質量(g)56タイプマグネットなし品名段ボールクリップ
ミニスモールローラー minicoro ハンドル
アサヒペン¥499税込¥5491個当日出荷から翌々日出荷ステンレスシャフトで折れにくい!材質グリップ:PP(ポリプロピレン)、シャフト:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンベルトヒーター(SCH)
坂口電熱(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガ)引張強度(N)(接続部)30絶縁耐圧(150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
USBハブ
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB2.0 Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるのでマウスやキーボードを接続するのに最適です。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4インターフェイス-アップストリームUSB2.0仕様■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:490mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06m色シルバーケーブル長(m)0.06対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11、iPadOS 13~15、iOS 17、Chrome OS対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーUSBポート数4USB規格USB2.0
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
カートンエッジホルダー
TRUSCO¥599税込¥6591セット(4個)当日出荷ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。マグネット付でスチール棚にそのまま保管できます。用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等トラスコ品番819-1277材質ABS樹脂質量(g)60タイプマグネット付品名段ボールクリップ寸法(幅W×長さL)(mm)45×60
インラインチェック弁
RIKEN(理研機器)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷クラッキング圧力以上で一方向に油を通過させ、逆流を防止します最高使用圧力(MPa)70クラッキング圧力(MPa)0.1
まとめ買い カートンエッジホルダー
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1セット(10パック×4個)ほか当日出荷ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等材質ABS樹脂長さ(mm)60幅(mm)45色オレンジタイプマグネットなし品名段ボールクローザー
コンパクトヒーター
TOPLAND¥3,490税込¥3,8391台当日出荷置き場所を選ばないコンパクトサイズ。手元を暖めるのにちょうどいいセラミックヒーター。転倒防止センサー搭載。用途手もとヒーター、卓上暖房に。デスク上ヒーター/電気暖房/電気ストーブ/卓上ヒーター/手もと暖房/手元暖房/コンパクト/軽量/ミニ/ヒーター/電気暖房機/温風/オフィス/事務所/作業場/机/シンプル/おしゃれ/事務所質量(g)410消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.1×8.4×7.5
ビーカーホルダー 間接洗浄用 MCHシリーズ
アズワン¥5,890税込¥6,4791個3日以内出荷間接洗浄の必需品MCS/MCD専用のホルダーで、500mLビーカーを超音波洗浄器に入れて間接洗浄を行うことができます。シリコンゴム製のOリングで、ビーカー高さの位置を任意で調整できます。水槽内の水が汚れるのを防ぎます。仕様Oリング(mm):内径/Φ79.6、線径/Φ5.7材質本体/PVC、Oリング/シリコンゴム穴径(mm)Φ93
コットン祝金封 銀鶴 短冊4枚入
マルアイ¥279税込¥3071個4日以内出荷本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。おめでたい意味を持つ定番の鶴をモチーフにした婚礼用金封です。付属品中袋付(無地) 短冊4枚(寿・御結婚御祝・御祝・無地)
パイプ
HAMILeX(ハミレックス)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。長さ(mm)2300~2550
Eケアマットレス 長方形
ケープ¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷から30日以内出荷材質【専用カバー】上面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮・はっ水加工)、下面/ナイロン(すべり止め加工)
コットン仏円入袋 御布施
マルアイ¥209税込¥2301個4日以内出荷本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。「御布施」の文字が墨色で印刷された円入袋(封筒タイプ)です。僧侶に対するお礼などにお使いいただけます。封緘が簡単なテープのり付。入数5枚
油圧バルブ Mシリーズインラインチェック弁
RIKEN(理研機器)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類流量制御弁
13-23mm エアークラフトクランプ(10個)
エスコ¥3,160税込¥3,4761箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)13~23入数10個
コボキット NW
PMA¥71,980税込¥79,1781式当日出荷協働ロボット設置後に簡単に取り付けることができ、協働ロボット用ケーブルをしっかりと保護するソリューションです。用途市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。
G 1/4"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-23全長(mm)34質量(g)約23六角対辺(mm)17適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)11
面取りカッター穴付
大見工業¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から翌々日出荷硬く、粘りのない材質の加工向けです。用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)90
移動式エアコン
パオック¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷付属品排熱ダクト、ダクトエンドA、ダクトエンドB、ドレンホース、窓パネル固定用ネジセット×4、窓パネルA・B・C・D、網(窓パネルA用)、網固定用ネジセット×3、スポンジシール、リモコン質量(kg)21周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W303xD289xH693(ダクト含まず)電源(V)単相100消費電力(W)750/800コード長さ(m)電源:1.8定格電流(A)9.6/8.2使用環境温度(℃)16~38冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)270冷房能力(kW)2.3/2.6
コボキットプラス NW
PMA¥109,800税込¥120,7801式当日出荷協働ロボット設置後に簡単に取り付けることができ、協働ロボット用ケーブルをしっかりと保護するソリューションです。用途市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。