カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- マルチ計測器
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- omron(オムロン)(7)
- 富士電線工業(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MG(旧エム・システム技研)(4)
- KSフィルター(4)
- ナリカ(4)
- SMC(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三菱電機(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- 品川電線(3)
- ニッサン(3)
- EPCOS(3)
- RS PRO(3)
- オーム電機(2)
- CHINO(チノー)(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ct-5-5」の検索結果

ユニバーサルクランプリーカー
マルチ計測器¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング。CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1幅(mm)64高さ(mm)180質量(g)約135奥行(mm)21内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)電源電源ボタン電池LR-44×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×180×21機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2交流電流(A)クランプCT:30m/300m/30/300、接触型CT:300測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300Aクランプ径(Φmm)40CT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt・接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値RoHS指令(10物質対応)対応最小分解能0.01mA
ユニバーサルクランプメーター
マルチ計測器¥73,980~税込¥81,378~1セット85日以内出荷ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300ACT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値最小分解能0.01mA