カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業機械(8)
  • 切削工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • バイク部品(4)
  • 測定用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • テープ(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-7-5」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コルゲートチューブ Meltec(大自工業)

    コルゲートチューブ

    Meltec(大自工業)(6件のレビュー)
    619税込681
    1本(5m)
    当日出荷から4日以内出荷
    スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。 難燃性で熱に強い素材を使用しています。
    用途配線保護・結束チューブ
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(12件のレビュー)
    749税込824
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉

    ヤナセ(柳瀬)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
    適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス粘着テープ TRUSCO

    クロス粘着テープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(18巻)
    当日出荷
    手で切断可能です。ポリエチレンのフラットヤーンを使用しているので、薄く、軽いにもかかわらず強靭です。ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。テープの上でも油性マジックで直接文字が書けます。
    用途ダンボールの封緘用に。 袋物の口封止用に。 棒状物、板状物の結束用に。仕様1平方インチ当り糸数:(タテ/ヨコ)46/171平方インチ当り糸数(縦/横)46/17引張強度(N/10mm)縦:62横:96
  • スケルトンクロス粘着テープ TRUSCO

    スケルトンクロス粘着テープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    半透明なのでテープの下が読めます。 軽くて、丈夫なクロスを使用しています。 手切れ性が良く、耐水性にも優れています。 油性ペンで文字が書けます。
    引張強度(N/25mm)100紙管径(inch)3引張強度(N/10mm)40
  • T-BOLT クランプ エスコ

    T-BOLT クランプ

    エスコ(8件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
    材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
  • クイック鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック鋼線メッキ線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質黄より線(STC)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)黄より線(STC)
  • パイロット付ザグリカッター  テーパーシャンク EIKO(栄工舎)

    パイロット付ザグリカッター テーパーシャンク

    EIKO(栄工舎)
    149,800税込164,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸
    用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
  • マグハンド カネテック

    マグハンド

    カネテック
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    片手で軽く操作するだけで磁力のON/OFF切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。 HMC-T形は本体をアルミケースにすることにより、HMC-A形に比べ強度耐磨耗性が向上しました。(150℃までの高温対応型)
    用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。質量(kg)2.3寸法H(mm)764寸法D(Φmm)112寸法W(mm)104寸法h(mm)95吸着量M10平座金の場合:約0.6kg、M4×10ネジの場合:約0.7kg
  • 遮音FDP立バンド EA440CTシリーズ エスコ

    遮音FDP立バンド EA440CTシリーズ

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    翌日出荷
    防音型耐火二層管用の防振補助立バンド。10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
    材質スチール (電気亜鉛メッキ)
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    略号SCねじれ角直刃
  • 冷媒管ラック T形分岐 標準タイプ ネグロス電工

    冷媒管ラック T形分岐 標準タイプ

    ネグロス電工
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)130
  • クライミングトレリス タカショー

    クライミングトレリス

    タカショー
    12,980税込14,278
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    壁面を有効に活用。植物誘引に便利。つる性植物をはわせることで存在感が際立ちます。
    セット内容10枚セット材質スチールブラウン
  • 冷媒管ラック T形分岐(標準タイプ) ネグロス電工

    冷媒管ラック T形分岐(標準タイプ)

    ネグロス電工
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)250
  • ピンズボア カートリッジ CT タンガロイ

    ピンズボア カートリッジ CT

    タンガロイ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    ピンズボアシリーズ用のカートリッジです。
    用途ボーリング加工用。
  • 冷媒管ラック T形分岐 ノンスリップタイプ ネグロス電工

    冷媒管ラック T形分岐 ノンスリップタイプ

    ネグロス電工
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)130
  • リスタ カフェテーブル アール・エフ・ヤマカワ

    リスタ カフェテーブル

    アール・エフ・ヤマカワ
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    豊富なサイズ展開とカラーバリエーションを誇るリスタシリーズのカフェテーブルです。
    付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト
  • 冷媒管ラック T形分岐(ノンスリップタイプ) ネグロス電工

    冷媒管ラック T形分岐(ノンスリップタイプ)

    ネグロス電工
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)250
  • 可変絞り弁 ねじ結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変絞り弁 ねじ結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から50日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧 力差が変動しますと通過流量は変化します。 入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合 に適しています。
    取付方式Rc(PT)ねじ結合形最高使用圧力(MPa)7バルブ種類流量制御弁
  • スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:M・MJ) OSG(オーエスジー)

    スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:M・MJ)

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。6H精度が測定可能な形状設定しておりますので、4H、5H、JIS Ⅰ、JISⅡにもこのまま使用可能です。
    用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。ねじの種類M・MJ表面処理TiNコーティングテーパー1/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT]) OSG(オーエスジー)

    スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT])

    OSG(オーエスジー)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。めねじの精度はRねじ、PTねじ同一ですので、どちらにも使用可能です。DCT75のねじ部、切り欠き形状はPTめねじ用テーパプラグゲージを準用した形状設定となっておりますが、各部製作公差はDCT75オリジナル形状設定となっております。
    用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。適合ハイトマスタ:9342051ねじの種類R(PT)表面処理TiNコーティングテーパー1/16RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプルキャビ SMCT 河村電器産業

    シンプルキャビ SMCT

    河村電器産業
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    シンプル構造には”ウレシイ”がある「軽量」「ベスト・プライス」「簡単施工」
    付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書フレーム・ドア・パネル:ホワイトグレー(N-8サテン)、マウントアングル・レール・リアマウントアングル:ブラック(N-1)寸法W(mm)600板厚(mm)フレーム1.2、ドア・パネル類1、マウントアングル・レール・リアマウントアングル2.3ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能)設置場所屋内用据置型収納機器EIA規格19インチユニット
  • 屋外ベルトコンベア用テーパ型キャリヤローラ[AC-T] JRC

    屋外ベルトコンベア用テーパ型キャリヤローラ[AC-T]

    JRC
    23,660税込26,026
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブルの対策に効果的なローラです。 テーパ型自動調芯キャリヤアイドラ 1軸式(JAC-T型)および 2軸式(JAC2-T型)のサイドローラとして使用される、左右で径の異なる特殊形状のローラです。 テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に対応するよう、ご使用の仕様に合わせてご選定ください。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ寸法D1(mm)100
  • onsemi 温度センサ IC, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOIC onsemi

    onsemi 温度センサ IC, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOIC

    onsemi
    1,798税込1,978
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●センサ機能 : 温度●出力タイプ : デジタル●インターフェースタイプ : シリアル-I2C, SMBus●精度 : ±1℃●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +125 ℃●動作供給電圧 Min : 3 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●パッケージタイプ : SOIC●長さ : 5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●NCT75温度センサ. NCT75シリーズの温度センサは●オンチップADCを使用して温度測定値をデジタル形式に変換します。 用途にはサーモスタット制御●熱管理及び熱保護●バッテリ管理●オフィス電子機器●電子テスト装置などがあります。. 特長: 2線シリアルインターフェイス シャットダウンモード 温度超過インジケータ 電圧範囲: 3 → 5.5 V 動作温度範囲: -55 ℃ → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVCラバーフレキカップリング チーズ 築地製作所

    PVCラバーフレキカップリング チーズ

    築地製作所
    3,500税込3,850
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    塩ビ管用PVCフレキカップリング 軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です! バンド付
  • テーパ型キャリヤ用センターローラ[AC-CT] JRC

    テーパ型キャリヤ用センターローラ[AC-CT]

    JRC
    11,580税込12,738
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型キャリヤローラ用のセンターローラです。 テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に応じてご選定ください。 なお、トラフ角度が45°の場合は、L1・L2・L3寸法が他のトラフ角度とは異なりますのでご注意ください。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:U・UNJ) OSG(オーエスジー)

    スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:U・UNJ)

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。2B 精度が測定可能な形状設定をしておりますので、3Bにもこのまま使用可能です。
    用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。ねじの種類U・UNJ表面処理TiNコーティングテーパー1/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパ型キャリヤ用センターローラトラフ角度45°寸[AC-CT-45] JRC

    テーパ型キャリヤ用センターローラトラフ角度45°寸[AC-CT-45]

    JRC
    11,580税込12,738
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブルの対策に効果的な、テーパ型キャリヤローラ用のセンターローラです。 テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に応じてご選定ください。 なお、トラフ角度が45°の場合は、L1・L2・L3寸法が他のトラフ角度と異なりますのでご注意ください。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • T形分岐 ネグロス電工

    T形分岐

    ネグロス電工
    41,980税込46,178
    1本
    16日以内出荷
    H1350表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 体位変換クッション 背用  EM-PCT75 75X33X12CM 四国繊維販売

    体位変換クッション 背用 EM-PCT75 75X33X12CM

    四国繊維販売
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • ノンスリップタイプ T形分岐 ネグロス電工

    ノンスリップタイプ T形分岐

    ネグロス電工
    64,980税込71,478
    1本
    16日以内出荷
    H1350表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • HOBUT 変流器 DINレール, CT160-5-F7 HOBUT

    HOBUT 変流器 DINレール, CT160-5-F7

    HOBUT
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: Series 16●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +85℃●実装タイプ: DINレール●寸法: 60×43×85 mm●ベース取り付け小型変流器 - シリーズ16. 成形ケース入りの小型変流器です。1~50 Aの一次電流に適した製品です。 160シリーズの変流器には、はめ込み式密閉型端子カバーと一次電流接続用のM6ねじ止め端子が付属しています。 この変流器は、さまざまな一次電流を5 A又は1 Aの標準二次電流に変換します。. はめ込み式密閉型端子カバーが付属 取り付け脚が付属 DINレール取り付けクリップが付属 狭幅 - 60 mm 定格システム電圧: 0.72 / 3 kV 連続電流: 1.2 x 定格電流 IEC185、BS7626、BSEN60044-1、及びIEC60044-1に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • HOBUT 変流器 DINレール, CT160-5-F7 HOBUT

    HOBUT 変流器 DINレール, CT160-5-F7

    HOBUT
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    ベース取り付け小型変流器 シリーズ16. 成形ケース入りの小型変流器です。1~50 Aの一次電流に適した製品です。 160シリーズの変流器には、はめ込み式密閉型端子カバーと一次電流接続用のM6ねじ止め端子が付属しています。 この変流器は、さまざまな一次電流を5 A又は1 Aの標準二次電流に変換します。. はめ込み式密閉型端子カバーが付属 取り付け脚が付属 DINレール取り付けクリップが付属 狭幅 60 mm 定格システム電圧: 0.72 3 kV 連続電流: 1.2 定格電流 IEC185、BS7626、BSEN60044-1、及びIEC60044-1に適合
    仕様シリーズ = Series 16動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = DINレール寸法 = 60 x 43 x 85 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,290税込4,719
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • スタビライザーリンク GMB

    スタビライザーリンク

    GMB(154件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • チェーンツールピン ParkTool(パークツール)

    チェーンツールピン

    ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    チェーンツールCT-1/CT-2/CT-3/CT-5C/CT-7用交換ピン
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷