絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

トライト

トライトのページです。トライトは、オフィス家具/照明/清掃用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在45件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000 トライトLEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000トライト
1,298税込1,428
1本
当日出荷
AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様3Pプラグトラスコ品番818-6575材質PVC長さ(mm)1000白色質量(g)83均等荷重(kg)0.83
LEDシームレス照明 トライトLEDシームレス照明トライト
6,898税込7,588
1本
当日出荷
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200
LEDモジュール Viewmo用アルミレール用 角度調整クリップ トライトLEDモジュール Viewmo用アルミレール用 角度調整クリップトライト
639税込703
1セット(2個)
当日出荷
LEDモジュール Viewmo用アルミレール用の角度調整クリップです。
用途Viewmo用アルミレールの取付けに。トラスコ品番362-5905長さ(mm)15幅(mm)25.5シルバー高さ(mm)21.1タイプ角度調整RoHS指令(10物質対応)対応
LEDシームレス照明用 パワーコード先バラ トライトLEDシームレス照明用 パワーコード先バラトライト
1,098税込1,208
1本
当日出荷
AC100~200Vの入力パワーコードです。 シームレス用パワーコード先バラ仕様です。
トラスコ品番195-4737質量(g)55長さ(m)0.5電圧(V)AC90~242
LEDシームレス照明用 延長コード トライトLEDシームレス照明用 延長コードトライト
1,598税込1,758
1本
当日出荷
直角・折り返し部分の連結に便利です。 シームレス用延長ケーブルです。
トラスコ品番195-4736長さ(mm)500質量(g)32電圧(V)AC90~242寸法(縦×横×高さ)(mm)87×202×47使用場所屋内専用
LEDチューブストリング用整流器 トライトLEDチューブストリング用整流器トライト
1,898税込2,088
1本
当日出荷
AC100Vの入力パワーコードです。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。 LEDチューブストリング用の整流器です。
用途チューブストリング向けの整流器として。トラスコ品番200-3340電圧AC100V質量(g)200コード長さ(m)2.518保護等級IP66電線色
LEDシームレス照明 トライトLEDシームレス照明トライト
6,998税込7,698
1台
当日出荷から9日以内出荷
点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。
材質アルミニウム電源(V)AC100~200
トライト LEDシームレス照明色温度6500K トライトトライト LEDシームレス照明色温度6500Kトライト
8,998税込9,898
1台
当日出荷
付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25シルバー高さ(mm)34.5色温度(K)6500
LEDチューブストリング トライトLEDチューブストリングトライト
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。 5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。 ロープライト代替として。 モチーフ等への取付。チューブ色スケルトン電圧(V)AC100ピッチ(mm)30保護等級IP66付属品エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
LEDテープライト 16.6mmP トライトLEDテープライト 16.6mmPトライト
8,998税込9,898
1巻ほか
当日出荷
材質ポリオレフィン系幅(mm)13.6電源(V)DC12コード長さ(m)0.2均等荷重(g)48
LEDモジュール Viewmo24 トライトLEDモジュール Viewmo24トライト
8,498税込9,348
1本
当日出荷
DC24VのモジュールタイプLEDライトです。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。仕様スイッチング電源:定格DC24V材質本体:ASA樹脂幅(mm)16.5高さ(mm)8.8タイプ単色RoHS指令(10物質対応)対応連結最大50モジュール
トライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄 トライトトライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄トライト
6,998税込7,698
1台
当日出荷
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に店舗什器・アクセント照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート長さ(mm)300幅(mm)25高さ(mm)34.5連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応
LEDシームレス照明 トライトLEDシームレス照明トライト
6,198税込6,818
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明にセット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質本体:A6063、カバー:PC高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200
LEDシームレス照明用 延長コードL200 トライトLEDシームレス照明用 延長コードL200トライト
1,398税込1,538
1本
当日出荷
直角部分の連結に便利です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明トラスコ品番818-6576材質PVC長さ(mm)200白色質量(g)20均等荷重(kg)0.2
LEDチューブストリング トライトLEDチューブストリングトライト
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。
用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。夜間工事現場や工場内の安全確保に。付属品エンドキャップ×1個トラスコ品番434-3922長さ(mm)5000本体:白、クリア消費電力(W)6.5コード長さ(m)0.36光源色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライト Viewdi用 ドットレスカバー トライトLEDテープライト Viewdi用 ドットレスカバートライト
1,498税込1,648
1本
当日出荷
LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。(※LEDピッチ10mmP推奨です。16.6mmP以上のViewdiは完全にはドットレスにはなりません。)
用途Viewdiシリーズの直線固定用。トラスコ品番382-2847長さ(mm)980幅(mm)17全長(mm)980乳白色高さ(mm)21タイプドットレスカバーRoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライト Viewdi用 アルミレール トライトLEDテープライト Viewdi用 アルミレールトライト
999税込1,099
1本
当日出荷
LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。
用途Viewdiシリーズの直線固定用。トラスコ品番382-2848長さ(mm)980幅(mm)15全長(mm)980シルバー(アルミ)高さ(mm)6.5タイプアルミレール(穴あり)
PWMコンバーター4 Ver.3 トライトPWMコンバーター4 Ver.3トライト
15,980税込17,578
1台
当日出荷
PWMライトコントローラー信号にあわせて灯具を調光する信号変換器です。 調光範囲が広く、安定した調光カーブを描き、より自然でスムーズな調光を実現します。
用途調光可能な灯具と併せての使用にトラスコ品番244-1987長さ(mm)110幅(mm)90高さ(mm)25材質(本体)SECC質量(g)180奥行(mm)25電圧(V)DC12~24
LEDテープライト Viewdi トライトLEDテープライト Viewdiトライト
4,898税込5,388
1本
当日出荷
点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。
用途間接照明、棚下照明として幅(mm)13.6質量(g)48電圧(V)DC12ピッチP(mm)(電球)16.6
LEDイルミネーション用 整流器 黒 トライトLEDイルミネーション用 整流器 黒トライト
1,498税込1,648
1本
当日出荷
IP66です。 商業用販売数日本一を誇ります。 多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーショントラスコ品番818-6557材質ABS、PVC長さ(mm)2700質量(g)200電源(V)100コード長さ(m)2.518均等荷重(kg)0.2
LEDモジュール Viewmo用取付クリップ トライトLEDモジュール Viewmo用取付クリップトライト
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
LEDモジュール Viewmo用アルミレールTLVM001専用の取り付けクリップです。
用途Viewmo用アルミレール(TLVM-001)の取付けに。トラスコ品番362-5906長さ(mm)20幅(mm)22シルバー高さ(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
LEDモジュール Viewmo用オプション トライトLEDモジュール Viewmo用オプショントライト
2,198税込2,418
1本
当日出荷
LEDモジュール Viewmo用アルミレールです。
用途Viewmoシリーズの直線固定用。材質アルミニウム(表面処理:アルマイト)長さ(mm)1000幅(mm)18全長(mm)1000高さ(mm)14.25タイプ軽量RoHS指令(10物質対応)対応
LEDチューブストリング トライトLEDチューブストリングトライト
3,998税込4,398
1本
当日出荷
従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。
用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。夜間工事現場や工場内の安全確保に。付属品エンドキャップ×1個本体:白、クリアコード長さ(m)0.36RoHS指令(10物質対応)対応
LEDネットライト (拡散型) トライトLEDネットライト (拡散型)トライト
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
用途壁面や広い面積への取り付けに。長さ(mm)1800幅(mm)1200電圧(V)AC100V消費電力(W)6連結数5RoHS指令(10物質対応)対応
LEDチューブストリング チューブストリング トライトLEDチューブストリング チューブストリングトライト
6,998税込7,698
1本
当日出荷
※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。出力側の末端には、必ずエンドキャップを装着ください。
用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。付属品エンドキャップ×1個長さ(mm)2000本体:白、クリア消費電力(W)(100V)2.6コード長さ(m)0.36RoHS指令(10物質対応)対応
LEDシームレス照明 トライトLEDシームレス照明トライト
5,998税込6,598
1台
当日出荷
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート幅(mm)25高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200色温度(K)4000光源色白色連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応
LEDモジュール Viewmo100 トライトLEDモジュール Viewmo100トライト
10,980税込12,078
1本
当日出荷
モジュールタイプのLEDライトです。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に材質(本体)ASA電圧(V)100消費電力(W)8
LED投光器 トライトLED投光器トライト
129,800税込142,780
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
電球の種類LED使用場所屋外電源タイプ電源コード式質量(kg)3.5材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PCセット内容簡易コントローラー幅(mm)256奥行(mm)138.3高さ(mm)209コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2消費電力(W)50(全灯時)電源(V)AC100/200標準消費電力料金(円/h)1.35電源コード(m)1保護等級IP66
LEDウォールウォッシャー トライトLEDウォールウォッシャートライト
119,800税込131,780
1セット(2個)
翌々日出荷
簡易コントローラー付のセットです。 軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。
用途壁面・のり面への演出照明にセット内容簡易コントローラー幅(mm)56高さ(mm)103電圧(V)100/200コード長さ(m)1(電源)コード通信IN、通信OUT各1本(300mm)器具・セット簡易コントローラー光源色RGBマルチカラー色(本体)シルバー
LEDイルミネーション トライトLEDイルミネーショントライト
7,798税込8,578
1本
当日出荷
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 最大5本まで連結可能です。
用途樹木やモチーフへの取り付けに全長(mm)10300黒(コード)材質(本体)PVC質量(g)280電圧(V)AC100コード長さ(m)10連結数5
LEDモジュール Viewmo24 DC24V トライトLEDモジュール Viewmo24 DC24Vトライト
7,998税込8,798
1本
当日出荷
点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に電圧(V)DC24ピッチP(mm)(電球)33電線色
LED調光仕様シームレス 延長コード トライトLED調光仕様シームレス 延長コードトライト
1,498税込1,648
1本
当日出荷
調光可能なシームレス照明です。
トラスコ品番195-4756質量(g)20長さ(m)0.2電圧(V)AC90~242電線色使用場所屋内
LED調光仕様シームレス パワーコード トライトLED調光仕様シームレス パワーコードトライト
1,498税込1,648
1本
当日出荷
調光可能なシームレス照明です。
トラスコ品番195-4755長さ(mm)1000質量(g)85長さ(m)1電圧(V)AC90~242電線色使用場所屋内専用
LED調光仕様シームレス トライトLED調光仕様シームレストライト
12,980税込14,278
1本
当日出荷
調光可能なシームレス照明です。
セット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×1、皿タッピングビス×1幅(mm)29高さ(mm)38入力電圧(V)AC100~200(50/60Hz)色温度(K)2700電圧(V)AC90~242
LEDテープライト Viewdi Plus トライトLEDテープライト Viewdi Plusトライト
29,980税込32,978
1本
当日出荷
点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。 DC24Vテープライトです。
質量(g)52電圧(V)DC24消費電力(W)36球数300球
DC24V用スイッチング電源 トライトDC24V用スイッチング電源トライト
12,980税込14,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
DC24V用スイッチング電源です。 DC24V用電源です。
入力電圧(V)AC90~110適合DC24V用使用場所屋内
LEDモジュール Viewmo12用アルミレール トライトLEDモジュール Viewmo12用アルミレールトライト
1,898税込2,088
1本
当日出荷
Viewmo用アルミレールです。 Viewmoの設置の際必要です。
トラスコ品番195-4657長さ(mm)966幅(mm)20質量(g)180長さ(m)1
LEDモジュール Viewmo12 トライトLEDモジュール Viewmo12トライト
6,998税込7,698
1本
当日出荷
点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に電圧(V)DC12電線色
LEDテープライト ACアダプター付 トライトLEDテープライト ACアダプター付トライト
32,980税込36,278
1本
当日出荷
すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
仕様ACアダプタ入力幅(mm)13.6質量(g)348長さ(m)3ピッチ(mm)(電球)16.6電源(V)DC12電圧(V)DC12消費電力(W)21.6電球180球
LED投光器RGB15°白ボディ  簡易コントローラー付 トライトLED投光器RGB15°白ボディ 簡易コントローラー付トライト
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
使用場所屋外保護等級IP66消費電力(W)50トラスコ品番148-9937材質アルミニウム質量(kg)3.5電源(V)AC100~200均等荷重(kg)3.5芯数3ビーム角度(°)15電球の種類LED