カテゴリ

  • 照明(2)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • トライト
  • オカムラ(岡村製作所)(181)
  • SMC(10)
  • ホンダ(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • brembo(3)
  • 三菱電機(2)
  • Vesrah(2)
  • SAMTEC(2)
  • トーホー(2)
  • TRUSCO(1)
  • NOK(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • 日近(1)
  • ニッサン(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • Zefal(1)
  • オオシオ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zf15」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDウォールウォッシャー トライトLEDウォールウォッシャートライト
119,800税込131,780
1セット(2個)
翌々日出荷
簡易コントローラー付のセットです。 軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。
用途壁面・のり面への演出照明にセット内容簡易コントローラー幅(mm)56高さ(mm)103電圧(V)100/200コード長さ(m)1(電源)コード通信IN、通信OUT各1本(300mm)器具・セット簡易コントローラー光源色RGBマルチカラー色(本体)シルバー
LED投光器 トライトLED投光器トライト
129,800税込142,780
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
電球の種類LED使用場所屋外電源タイプ電源コード式質量(kg)3.5材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PCセット内容簡易コントローラー幅(mm)256奥行(mm)138.3高さ(mm)209コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2消費電力(W)50(全灯時)電源(V)AC100/200標準消費電力料金(円/h)1.35電源コード(m)1保護等級IP66
LED投光器RGB15°白ボディ  簡易コントローラー付 トライトLED投光器RGB15°白ボディ 簡易コントローラー付トライト
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
使用場所屋外保護等級IP66消費電力(W)50トラスコ品番148-9937材質アルミニウム質量(kg)3.5電源(V)AC100~200均等荷重(kg)3.5芯数3ビーム角度(°)15電球の種類LED
作業灯カテゴリ
関連カテゴリ