カテゴリ

  • 作業工具(68)
  • 研磨材(54)
  • 切削工具(10)
  • 電動工具(7)
  • 安全保護具(6)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • iHelp
  • モノタロウ(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(651)
  • KEIHIN(560)
  • (446)
  • 和平フレイズ(358)
  • パール金属(253)
  • 八光電機(169)
  • TKG(118)
  • Panasonic(パナソニック)(114)
  • ダイヤトレンド(76)
  • アイリスオーヤマ(74)
  • ベストコ(70)
  • ヨシカワ(67)
  • KIHARA(キハラ)(54)
  • リブプラス(53)
  • メディアカバーマーケット(48)
  • hokua(北陸アルミニウム)(46)
  • ロバートショウ(43)
  • EBM(江部松商事)(42)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IH」の検索結果

154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけポンチ iHelp穴あけポンチiHelp(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
万能ラジオペンチ iHelp万能ラジオペンチiHelp
279税込307
1個
当日出荷
切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
材質S45C寸法(mm)150質量(g)127先端先細バネ有り
ニッパー iHelpニッパーiHelp(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
材質S45C寸法(mm)150質量(g)127
ステン万能ひしゃく iHelpステン万能ひしゃくiHelp(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
計量メモリ付(分量が一目でわかる) 軽いパイプ柄(疲れにくく強度も抜群) 余裕の300ml(大きなスコップは不要)
容量(mL)最大約300材質グリップ:ABS樹脂、ひしゃく:ステンレス寸法(mm)510×155×90、【ひしゃく】155×155×45グリーン/シルバー質量(g)267柄長さ(mm)380
タッカー替針 iHelpタッカー替針iHelp(2件のレビュー)
329税込362
1パック(1000本)
当日出荷
iHelpガンタッカー(型番IH-CT1)用ステープル。
材質幅(mm)12タイプコンパクトタッカー用入数1000本
カーブネイルハンマー iHelpカーブネイルハンマーiHelp
689税込758
1本
当日出荷
カーブ柄採用のネイルハンマーです。
用途釘打ち・釘抜き等の日曜大工作業に。組み立て家具等の、粗大ごみサイズへの解体作業に。金属製ペグ打ち込み等の テント・タープ設営作業に。仕様カーブ柄材質ヘッド部:45C、柄部:グラスファイバー・PP(ポリプロピレン)・PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(mm)300×110×25ブラック/グレー質量(g)225タイプネイルハンマー硬度【頭】HRC48~52口径(Φmm)25仕上ポリッシュ表面仕上げ頭部長(mm)110
モルタル絞り袋 iHelpモルタル絞り袋iHelp(4件のレビュー)
499税込549
1袋(3袋)
当日出荷
先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
材質ビニール寸法(mm)560×265×5イエロー質量(g)80タイプ使い切り入数3枚入
ステープルはずし iHelpステープルはずしiHelp(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
テコの原理で小さな力で作業出来ます。 しっかり握れる大きめグリップにラバー加工を施しております。
用途ホチキスやタッカーのステープルを外すための道具です。イベントの飾りつけ・掲載期間の終わった掲示物などの撤去作業、打ち間違えたステープルの取外し、包装物の開封作業、ホチキスの留めの 書類廃棄時の紙や鉄の分別作業等使用方法1.爪の先端で針を少し持ち上げる。、2.爪を奥まで差し込み、ハンドルを下げる。材質刃部:カーボンスチール、グリップ部:PP・TPR寸法(mm)185×50×30ブラック/グリーン質量(g)91適合サイズ(mm)肩幅:8以上、足長:13まで
ミニニッパー iHelpミニニッパーiHelp(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C全長(mm)110硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
バキュームリフター iHelpバキュームリフターiHelp(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
取っ手のない棚や物をラクラク移動。スチール・ガラス・大理石など。
樹脂バネクランプ iHelp樹脂バネクランプiHelp(1件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ材質[本体] ナイロン [口樹脂] PE [バネ] スチール
ショートドリル鉄工用 iHelpショートドリル鉄工用iHelp
189税込208
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
プライヤー iHelpプライヤーiHelp(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ボルト、ナットの締め付け緩めに。 材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
材質S45C表面仕上げクロームメッキグリップタイプ二重マットグリップ
ミニ先細ラジオペンチ iHelpミニ先細ラジオペンチiHelp
279税込307
1個
当日出荷
細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C全長(mm)145先端先細硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
ダイヤモンドカップサンダー ウェーブ刃 iHelpダイヤモンドカップサンダー ウェーブ刃iHelp
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)刃厚(mm)5.5仕様乾式研削用ウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200適応ディスクグラインダー
誘導ライト ショート iHelp誘導ライト ショートiHelp
999税込1,099
1個
当日出荷
全長270mmのとり回しのし易いショートタイプのLED発光誘導ライト。 スイッチを押すごとに、赤点滅→赤点灯→青点灯→消灯と切替わります。 グリップエンドに磁石が付いているので、鉄に引っ付ける事ができます。 落下防止のストラップとベルト等に掛けられるフック付き。 単3電池3本で点灯します。
用途各種誘導や目印に仕様ストラップ付・クリップ付・マグネット付(持ち手部分)材質本体:PVC。ハンドル部:ABS。寸法(mm)270×50×36質量(g)165タイプショート電源単3形乾電池×3個点灯色レッド・ブルー
スパイラルステップドリルステンレス用 iHelpスパイラルステップドリルステンレス用iHelp
2,098税込2,308
1本
当日出荷
穴の拡大・面取り・バリ取りなどに
用途スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。材質コバルトハイス鋼タイプステンレス用シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング加工刃先シンニング適合材薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材 ステンレス(約1mm厚)
倍力金切はさみ 直型 iHelp倍力金切はさみ 直型iHelp
799税込879
1個
当日出荷
刃はクロムモリブデン光を採用し、鋭い切れ味と耐久性を実現しました。二か所支点の倍力構造なので、小さな力で切断できます。材料を逃さないギザ刃仕様。直線切・ゆるい曲線まで切断できます。作業性を向上させる、バネ付きハンドル。ハンドルを強く握るだけでハンドルロックが外れるため、片手でも操作可能です。
用途軟鉄板・ステンレス板・銅板等の切断に。金属系の粗大ごみ裁断などで活躍します。材質刃部:クロムモリブデン鋼●グリップ:PVCポリ塩化ビニル寸法(mm)250×63×25質量(g)400切断能力ステンレス板:0.6mmまで●鉄板:1.2mmまで●アルミ板:1.5mmまで●プラスチック板:2mmまで●針金:Φ2.5mmまで刃部硬度HRC 60-62
作業ベルト iHelp作業ベルトiHelp(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
着脱に便利なワンタッチバックルを採用。 カジュアルウェアーにもご使用いただけます。
ベルト長さ(mm)700~1100
磨きホイール iHelp磨きホイールiHelp(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途木材、金属の仕上げ磨きに。材質研磨剤付不織布、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35
六角軸コンクリートドリル iHelp六角軸コンクリートドリルiHelp
969税込1,066
1パック(3本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
電動工具の「回転」モードに最適化した刃先設計で、電気ドリルでもコンクリートに穴あけできます。刃先を左右非対象に研磨し、低トルクでの被削材の穴あけを可能にしました。6.35mm六角軸でインパクトドライバーでもご使用頂けます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、ブロック、タイル(陶器)の穴あけに。軸径(Φmm)6.35(六角軸シャンク)材質軸部:合金鋼、先端部:超硬チップ仕様回転モード最適化刃先・回転モード用ドリルタイプコンクリートドリル適合材コンクリート・レンガ・モルタル・ブロック・タイル(陶器)適合工具充電ドライバー・充電インパクトドライバー・電気ドリル
サビ取り研磨ジスク iHelpサビ取り研磨ジスクiHelp
739税込813
1個
当日出荷
ワイヤーブラシに比べ飛散の危険性が少なく安全に作業ができます。
用途ディスクグラインダーでのさび落とし・塗装はがし・バリ取り作業など寸法(mm)100×100×20質量(g)57穴径(Φmm)15適合工具ジスク用最高回転速度(min-1)13000
不織布磨きシート iHelp不織布磨きシートiHelp
179税込197
1枚
当日出荷
砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。
用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨などに。材質ポリエステル不織布寸法(mm)150×230×9質量(g)20耐熱温度(℃)130適合材金属・木工
レンガ鏝 iHelpレンガ鏝iHelp(1件のレビュー)
529税込582
1丁
当日出荷
幅広な面をもっている鏝のため、モルタルを使う作業に重宝されます。
用途レンガ積み作業に。材質首・板(刃)部:炭素鋼、レンガ鏝寸法(mm)286×109×136質量(g)290材質(柄部)天然木
ミニ先曲ラジオペンチ iHelpミニ先曲ラジオペンチiHelp(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C全長(mm)125先端先曲り硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
ラジオペンチ iHelpラジオペンチiHelp(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
寸法(mm)150質量(g)132先端先細切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.3mmバネ無し
ニッパー iHelpニッパーiHelp(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
寸法(mm)150質量(g)163切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.6mm
ミニペンチ iHelpミニペンチiHelp
279税込307
1個
当日出荷
細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C全長(mm)120硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
六角軸ディープソケット iHelp六角軸ディープソケットiHelp(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
用途17ミリM10・W3/8用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット軸径(Φmm)6.35寸法(mm)17(M10・W3/8用)穴角6角
精密ダイヤヤスリセット iHelp精密ダイヤヤスリセットiHelp
999税込1,099
1セット(6本)
当日出荷
超硬度のダイヤモンドで研ぐため、刃物や難削材でも加工できます。チタンコーティングによりダイヤモンドの保持力がアップし、長寿命と切れ味を保ちます。
用途ガラス工作、彫金加工、刃物研ぎに粒度600番相当ヤスリの長さ(mm)約50全長(mm)140セット内容平2種(4mm巾、6mm巾)、丸、半丸、三角、四角材質本体:炭素鋼(表面ダイヤモンド粒子、チタンコーティング)、グリップ:PVC
ペーパーホイル iHelpペーパーホイルiHelp
359税込395
1本
当日出荷から6日以内出荷
電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途木材、金属などの面研磨、サビ落とし。材質布ヤスリ、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属など入数1本
ステン鉄ショートドリル iHelpステン鉄ショートドリルiHelp
199税込219
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
磨きジスク iHelp磨きジスクiHelp
499税込549
1個
当日出荷
金属加工に加え、木材磨きにも使用可能です。
用途金属や木材の表面磨きや艶出しなどの仕上作業に材質基盤/中国製ファイバー 本体/研磨剤入り圧縮不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×1.5×10適合工具ディスクグラインダー
中塗鏝 iHelp中塗鏝iHelp(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
モンキーレンチ iHelpモンキーレンチiHelp
549税込604
1個
当日出荷から9日以内出荷
さまざまなサイズのボルト・ナットの締め付けと緩めに。 滑りにくいカラービニールグリップ仕様。
仕様グリップ付材質[本体] カーボンスチール [グリップ] PVC
ミニラジオペンチ iHelpミニラジオペンチiHelp
279税込307
1個
当日出荷
細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C全長(mm)125先端先細硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
ウォーターポンププライヤー iHelpウォーターポンププライヤーiHelp(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
水道管やガス管等のパイプの開閉や脱着に。 ボルト、ナットの締め付け緩めに。 材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
材質S45C寸法(mm)250表面仕上げクロームメッキグリップタイプ二重マットグリップ
ショートドリルステン iHelpショートドリルステンiHelp(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレにくく使いやすいショートサイズ。コバルトハイス鋼使用で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。
用途ステンレスの穴あけ作業等。仕様シンニング加工材質コバルトハイスM35・135°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプステンレス用適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
ペンチ iHelpペンチiHelp
299税込329
1個
当日出荷
長切れがいい。
用途切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
ホビールーター用ダイヤカッターセット iHelpホビールーター用ダイヤカッターセットiHelp
689税込758
1パック(4本)
当日出荷
ホビールーター用パーツセット
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス貝殻などの切り込み、切断にセット内容Φ20mmx2本、Φ25mmx2本軸径(Φmm)2.35対応材質木材・プラスチック樹脂・石材・ガラス貝殻