カテゴリ
- 作業工具(66)
- 研磨材(54)
- 切削工具(10)
- 電動工具(7)
- 安全保護具(6)
- 測定用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- iHelp
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ELP(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- エレコム(10)
- ELPA(1,945)
- Dell Technologies(86)
- EPSON(68)
- Delphi(57)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- ダイヤトレンド(52)
- カナフジ電工(51)
- オカムラ(岡村製作所)(44)
- 三菱電機(31)
- Alps Electric(25)
- ニュートン(12)
- CCS(シーシーエス)(11)
- Canon(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- ブランドをもっと見る
「elp」の検索結果
特価

2段腰袋
iHelp¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷軽くて丈夫なELP腰袋。開口部には補強版にて型崩れを防止しています。 両側にセーフティコード取り付け用のハトメを付け右利き左利きに対応しています。仕様落下防止コード取付け用フック穴付材質本体:人工皮革・ポリエステル、金具:アルミ・鉄寸法(mm)200×180×90色ブラック質量(g)238タイプ2段腰袋深さ(mm)【ポケット】大:180/小:110収納幅(mm)約160ベルト通し幅(mm)約70
ミニ先曲ラジオペンチ
iHelp(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷細かい作業に。 板バネ付。材質S50C全長(mm)125先端先曲り硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
スパイラルステップドリルステンレス用
iHelp¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷穴の拡大・面取り・バリ取りなどに用途スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。材質コバルトハイス鋼タイプステンレス用シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング加工刃先シンニング適合材薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材 ステンレス(約1mm厚)
ダイヤモンドカップサンダー ウェーブ刃
iHelp¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用ウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
ショートドリル鉄工用
iHelp(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷から4日以内出荷ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
不織布磨きシート
iHelp¥179税込¥1971枚当日出荷砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨などに。材質ポリエステル不織布寸法(mm)150×230×9質量(g)20耐熱温度(℃)130適合材金属・木工
六角軸コンクリートドリル
iHelp¥979~税込¥1,077~1パック(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷電動工具の「回転」モードに最適化した刃先設計で、電気ドリルでもコンクリートに穴あけできます。刃先を左右非対象に研磨し、低トルクでの被削材の穴あけを可能にしました。6.35mm六角軸でインパクトドライバーでもご使用頂けます。用途コンクリート、レンガ、モルタル、ブロック、タイル(陶器)の穴あけに。仕様回転モード最適化刃先・回転モード用ドリル材質軸部:合金鋼、先端部:超硬チップ軸径(Φmm)6.35(六角軸シャンク)タイプコンクリートドリル適合材コンクリート・レンガ・モルタル・ブロック・タイル(陶器)適合工具充電ドライバー・充電インパクトドライバー・電気ドリル
誘導ライト ショート
iHelp¥999税込¥1,0991個当日出荷全長270mmのとり回しのし易いショートタイプのLED発光誘導ライト。 スイッチを押すごとに、赤点滅→赤点灯→青点灯→消灯と切替わります。 グリップエンドに磁石が付いているので、鉄に引っ付ける事ができます。 落下防止のストラップとベルト等に掛けられるフック付き。 単3電池3本で点灯します。用途各種誘導や目印に仕様ストラップ付・クリップ付・マグネット付(持ち手部分)材質本体:PVC。ハンドル部:ABS。寸法(mm)270×50×36質量(g)165タイプショート電源単3形乾電池×3個点灯色レッド・ブルー
倍力金切はさみ 直型
iHelp¥799税込¥8791個当日出荷刃はクロムモリブデン光を採用し、鋭い切れ味と耐久性を実現しました。二か所支点の倍力構造なので、小さな力で切断できます。材料を逃さないギザ刃仕様。直線切・ゆるい曲線まで切断できます。作業性を向上させる、バネ付きハンドル。ハンドルを強く握るだけでハンドルロックが外れるため、片手でも操作可能です。用途軟鉄板・ステンレス板・銅板等の切断に。金属系の粗大ごみ裁断などで活躍します。材質刃部:クロムモリブデン鋼●グリップ:PVCポリ塩化ビニル寸法(mm)250×63×25質量(g)400切断能力ステンレス板:0.6mmまで●鉄板:1.2mmまで●アルミ板:1.5mmまで●プラスチック板:2mmまで●針金:Φ2.5mmまで刃部硬度HRC 60-62
六角軸ディープソケット
iHelp(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷いろいろなボルト・ナットの着脱作業に用途17ミリM10・W3/8用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット軸径(Φmm)6.35寸法(mm)17(M10・W3/8用)穴角6角
中塗鏝180
iHelp¥319税込¥3511丁欠品中中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。用途モルタルやコンクリートの中塗りや下地作業に。材質首・板(刃)部:炭素鋼寸法(mm)65×180×81質量(g)138材質(柄部)天然木
ペーパーホイル
iHelp¥359~税込¥395~1本当日出荷から4日以内出荷電気ドリル、インパクトドライバー対応。用途木材、金属などの面研磨、サビ落とし。材質布ヤスリ、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属など入数1本
サビ取り研磨ジスク
iHelp¥739税込¥8131個当日出荷ワイヤーブラシに比べ飛散の危険性が少なく安全に作業ができます。用途ディスクグラインダーでのさび落とし・塗装はがし・バリ取り作業など寸法(mm)100×100×20質量(g)57穴径(Φmm)15適合工具ジスク用最高回転速度(min-1)13000
磨きジスク
iHelp¥499~税込¥549~1個当日出荷金属加工に加え、木材磨きにも使用可能です。用途金属や木材の表面磨きや艶出しなどの仕上作業に材質基盤/中国製ファイバー 本体/研磨剤入り圧縮不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×1.5×10適合工具ディスクグラインダー
木工用ヤスリセット3本セット
iHelp¥1,298税込¥1,4281セット(3本)当日出荷ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。用途木材の荒削りや丸穴サイズの拡張など研削加工に最適です。付属品収納ケース仕様エラストマーグリップセット内容平・丸・半丸材質本体:スチール、グリップ:TPR+ABS幅(mm)平:約16、丸:約6、半丸:約16寸法(mm)265×30×30全長(mm)約265質量(g)平:119、丸:81、半丸:128タイプ木工用有効長(mm)約130入数3本入
スリムセーフティコード
iHelp¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷材質ワイヤー:ステンレスSUS304全長(mm)約390タイプスリムワイヤー径(Φmm)約0.55コード径(Φmm)約2.0荷重(g)最大500最長寸法(mm)約1600
六角軸ソケット5本セット
iHelp¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷充電インパクトドライバでのボルト・ナットの締め付け・取り外しに。アングル棚・スチールラックの組み立て・解体に。お得な5本セット。用途ボルト・ナットの脱着に。使いやすい55mmサイズ。セット内容【ソケット径】8・10・12・13・14材質【ソケット】クロームバナジウム鋼、【軸】SNCM鋼軸径(Φmm)6.35mm(六角軸)
金切鋸刃
iHelp¥219税込¥2411丁当日出荷金切鋸用の一般金属切断用替刃です。用途鉄・アルミ・一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。仕様中目セット内容6枚入材質ブレード:カーボン鋼寸法(mm)250×12×1質量(g)12タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250山数24対応機種IH-07・IH-08・BK-30
カーブネイルハンマー
iHelp¥689税込¥7581本当日出荷カーブ柄採用のネイルハンマーです。用途釘打ち・釘抜き等の日曜大工作業に。組み立て家具等の、粗大ごみサイズへの解体作業に。金属製ペグ打ち込み等の テント・タープ設営作業に。仕様カーブ柄材質ヘッド部:45C、柄部:グラスファイバー・PP(ポリプロピレン)・PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(mm)300×110×25色ブラック/グレー質量(g)225タイプネイルハンマー硬度【頭】HRC48~52口径(Φmm)25仕上ポリッシュ表面仕上げ頭部長(mm)110
ホビールーター用ダイヤカッターセット
iHelp¥689税込¥7581パック(4本)当日出荷ホビールーター用パーツセット用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス貝殻などの切り込み、切断にセット内容Φ20mmx2本、Φ25mmx2本軸径(Φmm)2.35対応材質木材・プラスチック樹脂・石材・ガラス貝殻
充電ホビールーター基本セット
iHelp(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要。充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属。チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。1充電式のためコードが邪魔にならない。2小型・軽量 145ミリ 85g付属品専用USB充電ケーブル・先端ビット(電着ダイヤ2本・研削砥石2本)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000 の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
スライド用チップソー
iHelp¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から4日以内出荷精密専用機による完全目立手仕上げ。優れたコストパフォーマンス。木工専用卓上スライドマルノコ用チップソー。クリアニス仕上げ両側研磨刃。用途一般木工・合板等に使える木工専用チップソーです。